換気扇本体 :「換気システム」の検索結果
関連キーワード
仕様局所換気専用
質量(kg)12.0
消費電力(W)(50/60Hz)(強)92/118、(弱)66/69
ダクト径(Φmm)Φ150、ただし階段室吸込側のみΦ100
騒音値(dB)(50/60Hz)【吸込】(強)48.5/48.0(弱)39.0/36.0【側面】(強)44.5/44.0(弱)35.0/33.0
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)660/620(弱)445/405、【屋根裏】(強)500/465(弱)335/305、【階段室】(強)160/155(弱)110/100
1台
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
屋根裏用吸込グリル
階段室用吸込グリル(ルーバー、フレーム各1個)
アダプター(吐出口用、アタッチメント接続用各1個)
アダプターアタッチメント
消音ダクト(1m)
温度センサー(コード10m付)
コントローラー
セット内容屋根裏用吸込グリル、階段室用吸込グリル(ルーバー、フレーム各1個)、アダプター(吐出口用、アタッチメント接続用各1個)、アダプターアタッチメント、消音ダクト(1m)、温度センサー(コード10m付)、コントローラー
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
カセット式アダプター
専用ルーバー(FY-25L67)のみ取り付けできます。
埋め込み寸法(mm)Φ250
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100
厚さ(mm)取付可能天井:0~50
1台
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
仕様局所換気専用、電動ダンパー内蔵
質量(kg)12.0
消費電力(W)(50/60Hz)(強)92/118、(弱)66/69
ダクト径(Φmm)Φ150、ただし階段室吸込側のみΦ100
騒音値(dB)(50/60Hz)【吸込】(強)48.5/48.0(弱)39.0/36.0【側面】(強)44.5/44.0(弱)35.0/33.0
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)660/620(弱)445/405、【屋根裏】(強)500/465(弱)335/305、【階段室】(強)160/155(弱)110/100
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
1台
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
1台
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
1台
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。