1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高須産業窓用換気扇
窓の開閉も自由自在。窓左右どちらにも取り付けOK。木枠窓、アルミサッシ窓等取り付けOK。汚れても外して洗える分解構造
用途窓用 仕様シャッター形式:なし 付属品固定部品1ヶ・木ネジ(小)4.1×20-2本・木ネジ(大)4.1×40-2本・ソフトテープ150mm1本 タイプ引きひもタイプ 排気形 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)15/17 定格電圧(V)100 ハネ径(cm)20 本体質量(kg)1.9 適合場所窓用 電源コード(m)2 騒音値(dB)40/42 取付可能窓枠高さ(mm)410~1150(1950まで延長可能) 風量(m3/h)500/510
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

『空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります