360度観点総風雨かくはん扇
天井裏や床下用(最大15坪/1台)
施工時のタイマー設定作業不要(出荷時時刻及び、運転時間12時から16時は設定済)
停電補償機能付
材質ABS樹脂製
電源(V)AC100
適合場所天井裏/床下用
消費電力(W)(50/60Hz)23/24
接続端子速結端子接続
ファン高静圧シロッコファン
風量(m3/h)(50/60Hz)270/260
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。