・24時間換気対応
・スライド式ダクト接続口で簡単施工
・風逆流防止シャッター付
質量(g)1600
消費電力(W)9/10
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
騒音値(dB)36/39
風量(m3/h)100/104
・前面部コンパクト設計
・24時間換気対応
・強弱2段切替
・コストパフォーマンス重視
質量(g)700
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)4.0/4.5(強)、2.7/2.8(弱)
騒音値(dB)33/35(強)、24/26(弱)
風量(m3/h)80/83(強)、50/55(弱)
・24時間換気対応
・強弱※切替可能(配線による)
・スライド式ダクト接続口で簡単施工
・風逆流防止シャッター付
質量(g)1600
消費電力(W)11/12(強)、7/8(弱H)、6(弱L)
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
騒音値(dB)36(強)、33(弱H)、28(弱L)
風量(m3/h)90(強H)、65(弱H)、45(弱L)
『空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります
空質リモコン
Panasonic(パナソニック)
税込¥35,178
¥31,980
換気扇
ナカトミ
税込¥4,398~
¥3,998~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。