・24時間換気対応
・スライド式ダクト接続口で簡単施工
・風逆流防止シャッター付
質量(g)1600
消費電力(W)9/10
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
騒音値(dB)36/39
風量(m3/h)100/104
・24時間換気対応
・強弱※切替可能(配線による)
・スライド式ダクト接続口で簡単施工
・風逆流防止シャッター付
質量(g)1600
消費電力(W)11/12(強)、7/8(弱H)、6(弱L)
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
騒音値(dB)36(強)、33(弱H)、28(弱L)
風量(m3/h)90(強H)、65(弱H)、45(弱L)
『空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります
産業用換気扇
日本キヤリア
税込¥28,578~
¥25,980~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。