換気扇本体 :「浴室用換気扇」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強制排気と自然給気の同時給排式。 部屋の状況に応じて使い分けできる! 引き紐スイッチ付き
用途浴室用 適合場所浴室 埋め込み寸法(mm)155×205 適合パイプ径(Φmm)100 仕様同時給排式、風逆流防止シャッター付、シロッコファン 寸法(mm)254×215×187 質量(kg)1.8 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 電源コード(m)約2.3 消費電力(W)(50/60Hz)23/21 騒音値(dB)(50/60Hz)48/42 風量(m3/h)(50/60Hz)90/72
1台
6,398 税込7,038
欠品中

『空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります