換気扇本体 :「低騒音ファン」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
現地組立式で省スペースを可能。パネル内部には空気流をなめらかにする整流板を採用。ループパネルは腐食に強いカラー鋼板製です。200V機種は電源コードのみでプラグは付いていませんので。ご使用場所のコンセントに合わせてプラグをご用意ください。
用途暑気対策・工場内・倉庫内の換気。
仕様1速式(スイッチなし)
セット内容ドーム:FRP
幅(mm)1775
材質/仕上ドーム:FRP
高さ(mm)980
奥行(mm)1775
電源3相200V
定格電流(A)8.2/7.2
ハネ径(cm)Φ89.0
本体鉄
最大風量(m3/min)(50/60Hz)268/296
コード132-5148
アズワン品番64-4521-08
騒音値(dB)(50/60Hz)69/73
特性低騒音型
羽根径(Φmm)890
モータ出力(W)1500
1台
¥419,800
税込¥461,780
5日以内出荷
ハネ径(mm)890
ハネ径(cm)Φ89.0
トラスコ品番132-5148
幅(mm)1775
質量(kg)145.5
高さ(mm)980
奥行(mm)1775
電源(V)3相200
1台
¥469,800
税込¥516,780
3日以内出荷
ハネ径(cm)Φ60.0
ハネ径(mm)600
トラスコ品番132-5132
幅(mm)1200
質量(kg)57
高さ(mm)700
奥行(mm)1200
電源(V)三相200
ハネ枚数4枚
極数(P)【電動機】8
標準消費電力料金(円/h)4.4
1台
¥259,800
税込¥285,780
21日以内出荷
ベルマウス構造採用ボディー:内部通過空気の流れを滑らかにして。ビビリ音の原因となる乱気流の発生を抑えたベルマウス構造を採用しています。低騒音型モーターは極数を増やし回転数を1200回転から960回転に抑えることにより。とても静かな運転音になっています。200V機種は電源コードのみでプラグは付いていませんので。ご使用場所のコンセントに合わせてプラグをご用意ください。
用途静かな環境での換気に最適。暑気対策・工場内・倉庫内の換気。
セット内容ドーム:FRP
幅(mm)1200
材質/仕上ドーム:FRP
高さ(mm)700
材質(本体)鉄
奥行(mm)1200
電源3相200V
ハネ径(cm)Φ60.0
羽根枚数4
最大風量(m3/min)(50/60Hz)92/105
コード132-5132
電動機の極数8P
電動機出力(kW)0.4
アズワン品番64-4521-04
騒音値(dB)(50/60Hz)56/58
羽根径(Φmm)600
標準消費電力料金(円/h)4.4
1台
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。