産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。
トラスコ品番132-5146
幅(mm)900
質量(kg)19
高さ(mm)560
奥行(mm)900
1台
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷
屋上型換気扇
風圧シャッター採用
超軽量、腐食に優れたFRPドーム採用
整流版採用により低騒音化
出力(W)400
電源(V)3相200
定格電流(A)2.1/2.2
最大風量(m3/min)(50/60Hz)81/95
ハネ径(mm)500
騒音値(dB)(50/60Hz)61/64.5
極数(P)6
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
室内外の温度差と屋外風力を利用したモータ・ハネを搭載しない省エネ自然換気扇です。屋上に開口を設けることにより一定の換気量が必要のない倉庫や。騒音制限のある工場にもご使用頂けます。200V機種は電源コードのみでプラグは付いていませんので。ご使用場所のコンセントに合わせてプラグをご用意ください。
用途暑気対策・工場内・倉庫内の換気。
室内外の温度差と屋外風力を利用したモータ・ハネを搭載しない省エネ自然換気扇です。屋上に開口を設けることにより一定の換気量が必要のない倉庫や。騒音制限のある工場にもご使用頂けます。200V機種は電源コードのみでプラグは付いていませんので。ご使用場所のコンセントに合わせてプラグをご用意ください。
用途暑気対策・工場内・倉庫内の換気。
屋上型換気扇。
超軽量、腐食に優れたFRPドーム採用。
整流板採用により低騒音化を実現。
ハネ径(mm)600
トラスコ品番859-4398
質量(kg)59.5
電源(V)3相200
風量(m3/min)50Hz/60Hz133/155
定格電流(A)4.0/4.4
モーター極数(P)6
モーター出力(W)750
騒音値(dB)(50/60Hz)62.5/67.5
1個
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
現地組立式で省スペースを可能。パネル内部には空気流をなめらかにする整流板を採用。ループパネルは腐食に強いカラー鋼板製です。200V機種は電源コードのみでプラグは付いていませんので。ご使用場所のコンセントに合わせてプラグをご用意ください。
用途暑気対策・工場内・倉庫内の換気。
ハネ径(mm)890
ハネ径(cm)Φ89.0
トラスコ品番132-5148
幅(mm)1775
質量(kg)145.5
高さ(mm)980
奥行(mm)1775
電源(V)3相200
1台
¥469,800
税込¥516,780
3日以内出荷
ベルマウス構造採用ボディー:内部通過空気の流れを滑らかにして。ビビリ音の原因となる乱気流の発生を抑えたベルマウス構造を採用しています。低騒音型モーターは極数を増やし回転数を1200回転から960回転に抑えることにより。とても静かな運転音になっています。200V機種は電源コードのみでプラグは付いていませんので。ご使用場所のコンセントに合わせてプラグをご用意ください。
用途静かな環境での換気に最適。暑気対策・工場内・倉庫内の換気。
基本機能をすべて満たした実力機です。ベルマウス構造採用ボディーです。雨水の侵入を防止する形状です。
用途各種工場や倉庫などの換気に。
2018年トラスコ掲載ページ9 0988
ハネ径(cm)Φ60.0
ハネ径(mm)600
トラスコ品番132-5132
幅(mm)1200
質量(kg)57
高さ(mm)700
奥行(mm)1200
電源(V)三相200
ハネ枚数4枚
極数(P)【電動機】8
標準消費電力料金(円/h)4.4
1台
¥259,800
税込¥285,780
21日以内出荷
屋上型換気扇
風圧シャッター採用
超軽量、腐食に優れたFRPドーム採用
整流版採用により低騒音化
出力(W)400
電源(V)3相200
定格電流(A)2.1/2.2
最大風量(m3/min)(50/60Hz)81/95
ハネ径(mm)500
騒音値(dB)(50/60Hz)61/64.5
極数(P)6
1台
¥199,800
税込¥219,780
45日以内出荷
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。