材質(外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板
質量(kg)2.9
定格電圧(V)100
方式中間形
定格周波数(Hz)50/60
表面処理(外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキ
モーター4極コンデンサー誘導電動機 E種
適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
コネクタSL端子接続
色調(外枠)マンセルN-1
適合場所トイレ、洗面所、浴室
埋め込み寸法(mm)225角
材質(本体)金属、(羽根・本体カバー)プラスチック
電圧(V)単相100
適合ダクトΦ100mm
色調(本体カバ-)ムーンホワイト(マンセル2.5GY9.0/0.5)
羽根着脱が可能
SL端子付
ワンタッチルーバー
カートリッジ式排気口
両吸込シロッコファン
軽量鉄骨に対応
帯電防止ルーバー
テーピング作業が楽な段付排気口
高気密風圧式シャッター付
ダクト接続が全方向7°調整可能
ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易
用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用
2極接地形差込みプラグ電源コード付(有効長3m)
羽根着脱が可能
SL端子付
ワンタッチルーバー
カートリッジ式排気口
両吸込シロッコファン
軽量鉄骨に対応
帯電防止ルーバー
テーピング作業が楽な段付排気口
高気密風圧シャッター付
ダクト接続が全方向7°調整可能
ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易
風量バランス調節可能
2室同時換気可能
用途トイレ・洗面所・浴室用
付属品木ねじ(Φ4×35L)×0本、遮蔽板×2個、取付枠×1個
適合低ワット用オンオフピカスイッチ:SVF-52S(WW)(別売)
材質本体カバー:プラスチック
質量(kg)3.8
材質(本体)金属
電源(V)単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz【0Pa】175/174、【ダクト20m相当長】118/128、【長ダクト30m相当長】102/114
適合場所サニタリー用
消費電力(W)(50/60Hz)17/18.5
ダクト径(Φmm)接続:100
電流(A)(50/60Hz)0.18/0.19
材質(羽根)プラスチック
埋め込み寸法(mm)225角
騒音値(dB)(50/60Hz)29/29
1台
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
羽根着脱が可能
SL端子付
ワンタッチルーバー
カートリッジ式排気口
両吸込シロッコファン
軽量鉄骨に対応
帯電防止ルーバー
テーピング作業が楽な段付排気口
高気密風圧シャッター付
ダクト接続が全方向7°調整可能
ダクト接続口が本体と同一幅で位置
決めと本体の着脱が容易
用途トイレ・洗面所・居間・事務所・店舗用
適合低ワット用オンオフピカスイッチ:SVF-52S(WW)(別売)
材質本体カバー:プラスチック
質量(kg)2.9
材質(本体)金属
タイプ低騒音形
電源(V)単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz【0Pa】140/144、【ダクト20m相当長】98/106、【長ダクト30m相当長】87/96
適合場所サニタリー用
消費電力(W)(50/60Hz)11.5/13
ダクト径(Φmm)接続:100
電流(A)(50/60Hz)0.12/0.13
材質(羽根)プラスチック
埋め込み寸法(mm)225角
騒音値(dB)(50/60Hz)28/28.5
1台
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
大風量形
強弱付
羽根着脱が可能
SL端子付
ルーバー(本体カバー)別売タイプ
カートリッジ式排気口
両吸込シロッコファン
軽量鉄骨に対応
テーピング作業が楽な段付排気口
高気密風圧シャッター付
ダクト接続が全方向7°調整可能
ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の脱着が容易
用途トイレ・洗面所・(浴室)・居間・事務所・店舗用
適合低ワット用オンオフピカスイッチ(強弱操作用):SVF-521S(WW)(別売)
材質(本体)金属
タイプ低騒音形・大風量形
適合場所サニタリー用
ダクト径(Φmm)接続:100
材質(羽根)プラスチック
埋め込み寸法(mm)225角
1台
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
大風量形
羽根着脱が可能
軽量鉄骨に対応
ダクト接続が全方向7°調整可能
ダクト接続口が本体と同一幅で位置
耐湿仕様
強弱付(弱特性標準)
ワンタッチルーバー
SL端子付
カートリッジ式排気口
両吸込シロッコファン
帯電防止ルーバー
高気密風圧シャッター付
テーピング作業が楽な段付排気口
決めと本体の着脱が容易
用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用
適合オンオフピカスイッチ(強弱操作用):SVF-531S(WW)(別売)
材質本体カバー:プラスチック
質量(kg)2.9
材質(本体)金属
タイプ低騒音形・大風量形
電源(V)単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz【0Pa】強:218/216、【ダクト20m相当長】130/143、【長ダクト30m相当長】110/124
適合場所サニタリー用
消費電力(W)(50/60Hz)20.5/24
ダクト径(Φmm)接続:100
電流(A)(50/60Hz)0.21/0.24
材質(羽根)プラスチック
埋め込み寸法(mm)225角
騒音値(dB)(50/60Hz)35/34.5
1台
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
羽根着脱が可能
SL端子付
ルーバー(本体カバー)別売タイプ
カートリッジ式排気口
両吸込シロッコファン
軽量鉄骨に対応
テーピング作業が楽な段付排気口
高気密風圧シャッター付
ダクト接続が全方向7°調整可能
ダクト接続口が本体と同一幅で
位置決めと本体の脱着が容易
用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用
適合低ワット用オンオフピカスイッチ:SVF-52S(WW)(別売)
材質(本体)金属
タイプ低騒音形
適合場所サニタリー用
ダクト径(Φmm)接続:100
材質(羽根)プラスチック
埋め込み寸法(mm)175角
1台
¥8,598
税込¥9,458
6日以内出荷
羽根着脱が可能
SL端子付
ワンタッチルーバー
カートリッジ式排気口
両吸込シロッコファン
軽量鉄骨に対応
帯電防止ルーバー
テーピング作業が楽な段付排気口
高気密風圧シャッター付
ダクト接続が全方向7°調整可能
ダクト接続口が本体と同一幅で位置
決めと本体の着脱が容易
用途トイレ・洗面所・居間・事務所・店舗用
適合低ワット用オンオフピカスイッチ:SVF-52S(WW)(別売)
材質本体カバー:プラスチック
質量(kg)2.9
材質(本体)金属
タイプ低騒音形・大風量形
電源(V)単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz【0Pa】195/198、【ダクト20m相当長】124/138、【長ダクト30m相当長】107/122
適合場所サニタリー用
消費電力(W)(50/60Hz)20/23.5
ダクト径(Φmm)接続:100
電流(A)(50/60Hz)0.21/0.24
材質(羽根)プラスチック
埋め込み寸法(mm)225角
騒音値(dB)(50/60Hz)36/36.5
1台
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
大風量形
羽根着脱が可能
SL端子付
ルーバー(本体カバー)別売タイプ
カートリッジ式排気口
両吸込シロッコファン
軽量鉄骨に対応
テーピング作業が楽な段付排気口
高気密風圧シャッター付
ダクト接続が全方向7°調整可能
ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の脱着が容易
用途トイレ・洗面所・(浴室)・居間・事務所・店舗用
適合低ワット用オンオフピカスイッチ:SVF-52S(WW)(別売)
材質(本体)金属
タイプ低騒音形・大風量形
適合場所サニタリー用
ダクト径(Φmm)接続:100
材質(羽根)プラスチック
埋め込み寸法(mm)225角
1台
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
付属品平座金(本体固定用) 8個、ゴムクッション(本体固定用) 8個、遮蔽板(吸込用) 1個、風量調整板 1個
材質(外枠)亜鉛鉄板、(底板)着色亜鉛鉄板、(ドレン)ABS樹脂、(排気口)亜鉛鉄板、(シャッター)アルミ板、(吸込口)亜鉛鉄板、(シャッター)アルミ板、(羽根)PP樹脂、(ベルマウス)亜鉛鉄板、(天井吊下金具)亜鉛鉄板
質量(kg)6.5
消費電力(W)32、37
定格電圧(V)100
方式中間形
定格周波数(Hz)50/60
表面処理(外枠)メラミン塗装
モーター4極コンデンサー誘導電動機 E種
適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
コネクタSL端子接続
色調(外枠)マンセルN-1
騒音値(dB)(50/60Hz)40.5/42
風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】192/204、【30Pa】168/184、【50Pa】152/168
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
材質(本体枠)PP樹脂、(底板)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(吸込口)PP樹脂、(シャッター)PP樹脂、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ゴムクッション)NBR
質量(kg)5
定格電圧(V)100
方式中間形
定格周波数(Hz)50/60
モーター4極コンデンサー誘導電動機
適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
電源コード4芯ビニルキャプタイヤコード 有効長約3m
色調(本体枠)マンセル1Y9.3/0.5
低騒音形
羽根着脱が可能
SL端子付
ルーバー(本体カバー)別売タイプ
カートリッジ式排気口
両吸込シロッコファン
軽量鉄骨に対応
テーピング作業が楽な段付排気口
高気密風圧シャッター付
ダクト接続が全方向7°調整可能
ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の脱着が容易
用途トイレ・洗面所・(浴室)・居間・事務所・店舗用
適合低ワット用オンオフピカスイッチ(強弱操作用):SVF-52S(WW)(別売)
材質(本体)金属
タイプ低騒音形
適合場所サニタリー用
ダクト径(Φmm)接続:100
材質(羽根)プラスチック
埋め込み寸法(mm)225角
1台
¥9,898
税込¥10,888
6日以内出荷
材質(外枠)亜鉛鉄板、(底板)着色亜鉛鉄板、(ドレン)ABS樹脂、(排気口)亜鉛鉄板、(シャッター)アルミ板、(吸込口)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(ベルマウス)亜鉛鉄板、(天井吊下金具)亜鉛鉄板
質量(kg)6.4
電流(A)0.33、0.36
消費電力(W)32、37
定格電圧(V)100
方式中間形
定格周波数(Hz)50/60
表面処理(外枠)メラミン塗装
モーター4極コンデンサー誘導電動機 E種
適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
コネクタSL端子接続
色調(外枠)マンセルN-1
騒音値(dB)(50/60Hz)40.5/42
風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】17/183、【30Pa】158/168、【50Pa】143/158
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
用途トイレ、洗面所
適合場所トイレ、洗面所
仕様ぴたパネⅡ電動スライドパネル常時弱運転形SL端子付ルーバー色調
質量(kg)1.1
色シルキーホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)4.0/4.3(強)3.1/3.0(弱)
ダクト径(Φmm)100
適合パイプ径(Φmm)100
アズワン品番64-1108-21
騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/30.5(強)23/22(弱)
色(マンセル値)5Y8.9/1
風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】48/50(強)、34/33(弱)【30Pa】21/26(強)、-/-(弱)
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
モーター2極コンデンサー誘導電動機
方式排気式
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50、60
質量(kg)0.7
用途トイレ、洗面所
適合場所トイレ、洗面所
仕様電動スライドパネルコードプラグ付ターボファン帯電防止剤入りプラスチック採用(ルーバー・パネル)凹形本体枠により、パイプの飛び出しを6mmまで吸収コード取り出し3方向選択可能ワンタッチ着脱ルーバー本体に「切」「連続」「自動」運転スイッチ付約7分間の残臭運転機能付本体カバー
付属品木ねじ×4本
質量(kg)1.1
色シルキーホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)4/4.3
ダクト径(Φmm)100
適合パイプ径(Φmm)100
騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/30.5
色(マンセル値)5Y8.9/1
風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】48/50【30Pa】21/26
開口面積(cm2)54
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
適合場所トイレ、洗面所、浴室、居間、事務所、店舗
仕様角穴・丸穴取付可能な大形フランジSL端子付ワンタッチルーバーカートリッジ式排気口シロッコファン本体ワンタッチ取付高気密風圧シャッター付テーピング作業が楽なダクト接続部44mm天吊施工も可能(別売吊下金具DV-3T使用)モーター保護用温度ヒューズ付本体カバー
材質本体、羽根、ルーバー/プラスチック
色シルキーホワイト
ダクト径(Φmm)100(アルミフレキシブルダクト)
色(マンセル値)1Y9.3/0.5
適合場所トイレ、洗面所、居間
仕様SL端子付ターボファン電動スライドパネル帯電防止剤入りプラスチック採用(ルーバー・パネル)凹形本体枠により、パイプの飛び出しを6mmまで吸収ワンタッチ着脱ルーバー本体カバー
付属品木ねじ×4本
質量(kg)1.2
色シルキーホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)8.4/8.8
ダクト径(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)31/31
色(マンセル値)5Y8.9/1
風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】105/105【30Pa】50/53
開口面積(cm2)171
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
適合場所トイレ、洗面所
仕様電動スライドパネルコードプラグ付ターボファン帯電防止剤入りプラスチック採用(ルーバー・パネル)凹形本体枠により、パイプの飛び出しを6mmまで吸収コード取り出し3方向選択可能ワンタッチ着脱ルーバー本体に「切」「連続」「自動」運転スイッチ付約7分間の残臭運転機能付本体カバー
付属品木ねじ×4本
質量(kg)1.3
色シルキーホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)8.7/9.0
ダクト径(Φmm)150
適合パイプ径(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)31/31
色(マンセル値)5Y8.9/1
風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】105/105【30Pa】50/53
開口面積(cm2)137
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。