換気扇本体 :「化粧枠」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(化粧枠)PP樹脂、(外枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板 質量(kg)0.9 電流(A)0.108、0.117 消費電力(W)10.5、11.5 定格電圧(V)100 方式排気式 定格周波数(Hz)50、60 モーター2極コンデンサー誘導電動機 騒音値(dB)38.5、39.5 電源コードビニルキャプタイヤ丸形コード 0.75mm2 3心 色調(化粧枠)マンセル5Y9.0/1.0 風量(m3/h)107、112
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

材質(羽根)PP樹脂、(化粧枠)PP樹脂、(外枠)ABS樹脂、(サッシ)着色亜鉛鉄板、(サッシ受け)PP樹脂、(パネル)塩化ビニール、(スピンナー)PP樹脂、(オイルバック)PP樹脂、(防虫ネット)PP樹脂、(前ガード)ABS樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)塩化ビニール 質量(kg)1.8 電流(A)(排気)0.25・0.26、(給気)0.20・0.21 消費電力(W)(排気)22・24、(給気)18・19 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)(排気)50・60、(給気)50・60 騒音値(dB)(排気)39・40、(給気)37・38.5 電源コード7A 125V 風量(m3/h)(排気)462・504、(給気)330・348
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

材質(化粧枠)PP樹脂、(外枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板 質量(kg)0.8 電流(A)0.039、0.041 消費電力(W)3.4、3.9 定格電圧(V)100 方式排気式 定格周波数(Hz)50、60 モーター2極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A 色調(化粧枠)マンセル1Y9.3/0.5 風量(m3/h)【0Pa】70、72 騒音値(dB)(50/60Hz)30、32
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

材質(化粧枠)PP樹脂、(外枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板 色調(化粧枠)マンセル1Y9.3/0.5 モーター2極コンデンサー誘導電動機 電源コードビニルキャプタイヤケーブル(2芯) 方式排気式 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50、60
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝キヤリア一般換気扇不燃形
電源コード7A 125V 定格電圧(V)100
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電源コード7A 125V 方式連動式 定格電圧(V)100
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品タッピンねじ(SUS305)(Φ4×25L) 5本、取付ボルト 1本 材質(外枠)亜鉛鉄板、(ケーシング)亜鉛鉄板、(ベルマウス)亜鉛鉄板、(羽根)亜鉛鉄板、(化粧枠)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(シャッター)アルミニウム合金板、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板 質量(kg)3.8 周波数(Hz)50、60 電流(A)0.27、0.29 消費電力(W)26、28.5 定格電圧(V)100 方式天井用 表面処理(外枠)潤滑表面処理 モーター4極コンデンサー誘導電動機 騒音値(dB)36.5、36 端子(SL)AC300V 7A アズワン品番64-1107-83 風量(m3/h)【 0Pa】216、206
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷

東芝キヤリア一般換気扇不燃形
材質(化粧枠)鋼板、(羽根)アルミニウム板、(つまみ)鋼板、(オイルパック)鋼板、(本体)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(化粧つまみ)ポリエステル樹脂 質量(kg)4 電流(A)0.35、0.37 消費電力(W)32、34 定格電圧(V)100 方式連動式 定格周波数(Hz)50、60 表面処理(化粧枠)メラミン塗装 騒音値(dB)36.5、37.0 電源コード7A 125V 色調(化粧枠)マンセル5Y9.0/1.0、(羽根)マンセルN8.25、(つまみ)マンセルN8.25、(オイルパック)マンセルN8.25、(本体)マンセルN-7、(シャッター)マンセルN-7、(化粧つまみ)マンセル5Y9.0/1.0 風量(m3/h)888、999
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

付属品タッピンねじ(SUS305)(Φ4×25L) 5本、取付ボルト 1本 材質(外枠)ステンレス鋼板、(ケーシング)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(化粧枠)ABS樹脂、(排気口)ステンレス鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(アース端子)銅合金、(吊下金具)ステンレス鋼板 質量(kg)4.5 周波数(Hz)50、60 電流(A)0.23、0.24 消費電力(W)22、23 定格電圧(V)100 方式天井用 表面処理(アース端子)スズメッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機 騒音値(dB)27、27 端子(SL)AC300V 7A 色調(ケーシング)マンセルN1、(化粧枠)マンセル1Y9.3/0.5 風量(m3/h)【 0Pa】270、270
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(化粧枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)PP樹脂、(オイルバック)PP樹脂、(本体枠)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板 定格電圧(V)100 方式連動式 定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60 電源コード7A 125V 色調(化粧枠)マンセル5Y8.9/1、(オイルバック)マンセル5Y8.9/1、(本体枠)マンセルN4、(シャッター)マンセルN4
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品タッピンねじ(Φ4.1×25L) 5本、取付ボルト 1本 材質(外枠)ステンレス鋼板、(ケーシング)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(化粧枠)PP樹脂、(排気口)ステンレス鋼板、(取付板)ステンレス鋼板、(シャッター)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鉄板 質量(kg)2.4 周波数(Hz)50、60 電流(A)0.19、0.20 消費電力(W)18、20 定格電圧(V)100 方式天井用 表面処理(アース端子)スズメッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機 騒音値(dB)32.5、32.0 端子(SL)AC300V 7A 色調(ケーシング)マンセルN-1、(化粧枠)マンセル1Y9.3/0.5 最大風量(m3/h)190、184
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本 周波数(Hz)50、60 定格電圧(V)100 方式天井用 モーター2極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

周波数(Hz)50、60 定格電圧(V)100 方式天井用 端子(SL)AC300V 7A
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(外枠)鋼板、(羽根)亜鉛鉄板、(化粧枠)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(シャッター)アルミニウム板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ベルマウス)鋼板、(ツマミ)PP樹脂、(フィルター)アルミ板(エキスパンドメタル)3層 質量(kg)6.1 周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60 電流(A)(強)0.70・0.78、(弱)0.45・0.47 消費電力(W)(強)64・70、(弱)43・44 風量(m3/min)50Hz/60Hz(強)480・456、(弱)282・270 定格電圧(V)100 方式天井用 表面処理(外枠)メラミン塗装 モーター4極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 20A 色調(外枠)マンセルN-1 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)44・42.5、(弱)31.5・30.5
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モーター2極コンデンサ誘導電動機 E種 端子(SL)AC300V 20A 付属品吊下金具 2個、FTネジ(Φ4×12L) 4本、木ねじ(Φ4.1×32L) 5本、ゴムクッション(吊下金具用) 4個、平座金(吊下金具用) 4個 方式同時給排式(熱交換器組込) 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60 質量(kg)8.5
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(化粧枠)PP樹脂、(グリル)ABS樹脂、(羽根)PP樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)PP樹脂、(本体枠)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板 質量(kg)2.6 電流(A)(給)0.24・0.26、(排)0.13・0.14 消費電力(W)(給)23・25、(排)12.5・13 定格電圧(V)100 方式連動式 定格周波数(Hz)(給)50・60、(排)50・60 騒音値(dB)(給)37・37、(排)34・34 電源コード7A 125V 色調(化粧枠)マンセル10YR1/1、(本体枠)マンセルN-7、(シャッター)マンセルN-7 風量(m3/h)(給)720・720、(排)450・450
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本 材質(外枠)着色亜鉛鉄板、(ケーシング)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(化粧枠)PP樹脂、(排気口)亜鉛鉄板、(取付板)亜鉛鉄板、(シャッター)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鉄板 質量(kg)1.8 周波数(Hz)50、60 電流(A)0.14、0.14 消費電力(W)12、13 定格電圧(V)100 方式天井用 表面処理(アース端子)スズメッキ モーター2極コンデンサー誘導電動機 騒音値(dB)32、33 端子(SL)AC300V 7A 色調(外枠)マンセルN-2、(ケーシング)マンセルN-1、(化粧枠)マンセル1Y9.3/0.5 風量(m3/h)【 0Pa】88、91
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

適合場所浴室 付属品なべ頭タッピンねじ 4個、ドレンチューブ 1個、プラグ 1個 材質(化粧枠)PP樹脂、(ケース)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(ダンパー)ABS樹脂、(シャッター)アルミニウム合金板、(ダンパーツマミ)ABS樹脂、(スイッチカバー)ABS樹脂 質量(kg)1.2 電流(A)(強)0.09・0.11、(弱)0.07・0.07 消費電力(W)(強)9.0・10.9、(弱)6・6.6 定格電圧(V)100 方式風圧式(同時給排可能) 定格周波数(Hz)(排気)50・60、(給気)50・60 モーター2極コンデンサー誘導電動機 E種 ケーブルビニルキャプタイヤケーブル0.75mm3 3芯 電流ヒューズ250V 0.5A 色調(化粧枠)マンセル5Y8.9/1、(ダンパーツマミ)マンセル5Y9.0/1.0、(スイッチカバー)マンセルN-1 風量(m3/h)(強)156・150、(弱)115・118
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合場所浴室 材質(化粧枠)PP樹脂、(羽根)AS樹脂、(つまみ)AS樹脂、(外枠)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂 電流(A)0.14、0.17 消費電力(W)13、15 風量(m3/min)50Hz/60Hz180、198 定格電圧(V)100 方式連動式(同時吸排) 定格周波数(Hz)50、60 モーター4極コンデンサー誘導電動機 E極 ケーブルビニルキャプタイヤケーブル(3心) アズワン品番64-1108-05 色調(化粧枠)スノークリーム マンセル2.5Y9/0.5、(羽根)黒マンセルN-1、(つまみ)黒マンセルN-1、(外枠)黒マンセルN-1、(ベルマウス)黒マンセルN-1 騒音値(dB)(50/60Hz)34.5、39
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

付属品タッピンねじ(SUS305)(Φ4×25L) 5本、取付ボルト 1本 材質(本体枠)亜鉛鋼板、(ケーシング)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(化粧枠)ABS樹脂、(排気口)亜鉛鋼板、(取付板)亜鉛鋼板、(シャッター)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板 質量(kg)2.7 周波数(Hz)50、60 電流(A)0.15、0.16 消費電力(W)15、16 定格電圧(V)100 方式天井用 表面処理(本体枠)潤滑表面処理 モーター4極コンデンサー誘導電動機 騒音値(dB)29.5、29.5 端子(SL)AC300V 7A 風量(m3/h)【 0Pa】162、162
1個
23,980 税込26,378
10日以内出荷

『空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります