換気扇本体 :「給排気ファン」の検索結果
材質(本体カバー)PP樹脂、(枠)ABS樹脂、(羽根)PP樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)PP樹脂、(本体)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(パネル)亜鉛鉄板
定格電圧(V)100
方式連動式
定格周波数(Hz)(排)50・60、(給)50・60
表面処理(本体カバー)-、(パネル)メラミン塗装
電源コード7A 125V
色調(本体カバー)マンセル9.5BG8.2/0.2、(枠)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル9.5BG8.2/0.2、(本体)マンセンN-7、(シャッター)マンセンN-7、(パネル)マンセル5Y8.9/1
材質(外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板
質量(kg)2.9
定格電圧(V)100
方式中間形
定格周波数(Hz)50/60
表面処理(外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキ
モーター4極コンデンサー誘導電動機 E種
適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
コネクタSL端子接続
色調(外枠)マンセルN-1
適合場所居間
仕様内部スイッチで6・8・10(12)畳用に切替(天井高さ2.47m以下の場合12畳まで可)外気洗浄フィルター(吸気用)付フィルタ捕集効率(質量法)82%排気用フィルター付手動式スライドシャッター付本体スイッチ付SL端子付2モーター・2ファン防音効果/約25dB(シャッター開)、約45dB(シャッター閉)
付属品木ねじ(Φ5.1×32L)×4本専用パイプ×1本
質量(kg)2.3
色シルキーホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)7.9/8.8(10畳設定)6.7/6.4(8畳設定)4.5/4.4(6畳設定)
ダクト径(Φmm)100
適合パイプ径(Φmm)100
設定範囲6畳~10畳
騒音値(dB)(50/60Hz)26/26(10畳設定)23/21(8畳設定)16.5/16(6畳設定)
色(マンセル値)5Y8.9/1
適合壁厚(mm)50~235(付属二層管を使用した場合)
風量(m3/h)(50/60Hz)【給気】25/25(10畳設定)21.5/21.5(8畳設定)16.5/15.5(6畳設定)【排気】28.5/28.5(10畳設定)24.5/22.5(8畳設定)19/18(6畳設定)
有効換気量(m3/h)24.5/24.5(50/60Hz)(10畳設定)21/19(50/60Hz)(8畳設定)16/15(50/60Hz)(6畳設定)
1台
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
材質(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(給気羽根)PP樹脂、(排気羽根)PP樹脂、(給気シャッタ)ABS樹脂、(排気シャッタ)ABS樹脂、(給気フィルタ枠)ABS樹脂、(給気フィルタ)PE樹脂(排気フィルタ)ABS+PP樹脂、(取付板)亜鉛めっき鋼板、(二層管)PP樹脂、(レバー)ABS樹脂、(ジョイント)PP樹脂
質量(kg)2.3
スイッチ(入切用)AC125V 6A、(ノッチ切替用)AC125V 3A
定格電圧(V)100
方式同時給排式
モーターファンモータ(給気用・排気用)2極コンデンサー誘導電動機
適合パイプ径(Φmm)100
端子(SL・2P)AC300V 7A
色調(本体カバー)マンセル2.5Y7.5/1.5(排気フィルタ)-
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。