換気扇本体 :「風量 調整」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2極接地形差込みプラグ電源コード付(有効長3m) 羽根着脱が可能 SL端子付 ワンタッチルーバー カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 帯電防止ルーバー テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易 風量バランス調節可能 2室同時換気可能
用途トイレ・洗面所・浴室用 付属品木ねじ(Φ4×35L)×0本、遮蔽板×2個、取付枠×1個 適合低ワット用オンオフピカスイッチ:SVF-52S(WW)(別売) 材質本体カバー:プラスチック 質量(kg)3.8 材質(本体)金属 電源(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz【0Pa】175/174、【ダクト20m相当長】118/128、【長ダクト30m相当長】102/114 適合場所サニタリー用 消費電力(W)(50/60Hz)17/18.5 ダクト径(Φmm)接続:100 電流(A)(50/60Hz)0.18/0.19 材質(羽根)プラスチック 埋め込み寸法(mm)225角 騒音値(dB)(50/60Hz)29/29
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷

羽根着脱が可能 SL端子付 ワンタッチルーバー カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 帯電防止ルーバー テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧式シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易
用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

羽根着脱が可能 SL端子付 ワンタッチルーバー カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 帯電防止ルーバー テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置 決めと本体の着脱が容易
用途トイレ・洗面所・居間・事務所・店舗用 適合低ワット用オンオフピカスイッチ:SVF-52S(WW)(別売) 材質本体カバー:プラスチック 質量(kg)2.9 材質(本体)金属 タイプ低騒音形 電源(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz【0Pa】140/144、【ダクト20m相当長】98/106、【長ダクト30m相当長】87/96 適合場所サニタリー用 消費電力(W)(50/60Hz)11.5/13 ダクト径(Φmm)接続:100 電流(A)(50/60Hz)0.12/0.13 材質(羽根)プラスチック 埋め込み寸法(mm)225角 騒音値(dB)(50/60Hz)28/28.5
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷

人感センサー付 「自動」「連続」「切」運転スイッチ(本体内部) SL端子付 ワンタッチルーバー カートリッジ式排気口 シロッコファン テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧シャッター ダクト接続が全方向7°調整可能
用途トイレ・洗面所用 付属品木ねじ×9本 材質本体カバー:プラスチック 質量(kg)1.7 材質(本体)プラスチック タイプ低騒音形 電源(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz【0Pa】125/130、【ダクト20m相当長】102/102、【長ダクト30m相当長】93/93 適合場所サニタリー用 消費電力(W)(50/60Hz)16.5/20 ダクト径(Φmm)接続:100 電流(A)(50/60Hz)0.165/0.2 材質(羽根)プラスチック 埋め込み寸法(mm)215角 騒音値(dB)(50/60Hz)33/33.5
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷

大風量形 強弱付 羽根着脱が可能 SL端子付 ルーバー(本体カバー)別売タイプ カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の脱着が容易
用途トイレ・洗面所・(浴室)・居間・事務所・店舗用 適合低ワット用オンオフピカスイッチ(強弱操作用):SVF-521S(WW)(別売) 材質(本体)金属 タイプ低騒音形・大風量形 適合場所サニタリー用 ダクト径(Φmm)接続:100 材質(羽根)プラスチック 埋め込み寸法(mm)225角
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷

大風量形 羽根着脱が可能 軽量鉄骨に対応 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置 耐湿仕様 強弱付(弱特性標準) ワンタッチルーバー SL端子付 カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 帯電防止ルーバー 高気密風圧シャッター付 テーピング作業が楽な段付排気口 決めと本体の着脱が容易
用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用 適合オンオフピカスイッチ(強弱操作用):SVF-531S(WW)(別売) 材質本体カバー:プラスチック 質量(kg)2.9 材質(本体)金属 タイプ低騒音形・大風量形 電源(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz【0Pa】強:218/216、【ダクト20m相当長】130/143、【長ダクト30m相当長】110/124 適合場所サニタリー用 消費電力(W)(50/60Hz)20.5/24 ダクト径(Φmm)接続:100 電流(A)(50/60Hz)0.21/0.24 材質(羽根)プラスチック 埋め込み寸法(mm)225角 騒音値(dB)(50/60Hz)35/34.5
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷

大風量形 羽根着脱が可能 SL端子付 ルーバー(本体カバー)別売タイプ カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の脱着が容易
用途トイレ・洗面所・(浴室)・居間・事務所・店舗用 適合低ワット用オンオフピカスイッチ:SVF-52S(WW)(別売) 材質(本体)金属 タイプ低騒音形・大風量形 適合場所サニタリー用 ダクト径(Φmm)接続:100 材質(羽根)プラスチック 埋め込み寸法(mm)225角
1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷

羽根着脱が可能 SL端子付 ワンタッチルーバー カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 帯電防止ルーバー テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置 決めと本体の着脱が容易
用途トイレ・洗面所・居間・事務所・店舗用 適合低ワット用オンオフピカスイッチ:SVF-52S(WW)(別売) 材質本体カバー:プラスチック 質量(kg)2.9 材質(本体)金属 タイプ低騒音形・大風量形 電源(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz【0Pa】195/198、【ダクト20m相当長】124/138、【長ダクト30m相当長】107/122 適合場所サニタリー用 消費電力(W)(50/60Hz)20/23.5 ダクト径(Φmm)接続:100 電流(A)(50/60Hz)0.21/0.24 材質(羽根)プラスチック 埋め込み寸法(mm)225角 騒音値(dB)(50/60Hz)36/36.5
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷

定格電圧(V)100 方式天井用 端子(SL)AC300V 7A
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

適合場所トイレ、洗面所、浴室 埋め込み寸法(mm)225角 材質(本体)金属、(羽根・本体カバー)プラスチック 電圧(V)単相100 適合ダクトΦ100mm 色調(本体カバ-)ムーンホワイト(マンセル2.5GY9.0/0.5)
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品平座金(本体固定用) 8個、ゴムクッション(本体固定用) 8個、遮蔽板(吸込用) 1個、風量調整板 1個 材質(外枠)亜鉛鉄板、(底板)着色亜鉛鉄板、(ドレン)ABS樹脂、(排気口)亜鉛鉄板、(シャッター)アルミ板、(吸込口)亜鉛鉄板、(シャッター)アルミ板、(羽根)PP樹脂、(ベルマウス)亜鉛鉄板、(天井吊下金具)亜鉛鉄板 質量(kg)6.5 消費電力(W)32、37 定格電圧(V)100 方式中間形 定格周波数(Hz)50/60 表面処理(外枠)メラミン塗装 モーター4極コンデンサー誘導電動機 E種 適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗 コネクタSL端子接続 色調(外枠)マンセルN-1 騒音値(dB)(50/60Hz)40.5/42 風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】192/204、【30Pa】168/184、【50Pa】152/168
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

埋め込み寸法(mm)316角 付属品木ねじ×9本 材質(本体・羽根・本体カバー)プラスチック 電圧(V)単相100 適合ダクトΦ150mm 色調(本体カバ-)ホワイト(マンセル0.8GY9.0/0.5)
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合場所居間、事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)225角 仕様羽根着脱が可能、SL端子付、ワンタッチルーバー、カートリッジ式排気口、両吸込シロッコファン、軽量鉄骨に対応、帯電防止ルーバー、テーピング作業が楽な段付排気口、高気密風圧式シャッター付、ダクト接続が全方向7°調整可能、ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易 付属品木ねじ(Φ4×35L)×5本 材質(本体・本体カバー)金属、(羽根)プラスチック 質量(kg)3 電圧(V)単相100 消費電力(W)(50/60Hz)17/18.5 電流(A)(50/60Hz)0.18/0.19 適合ダクトΦ100mm 色調(本体カバ-)シルキーホワイト(マンセル5.6Y9/1.1) 騒音値(dB)(50/60Hz)31.5/31 風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】181/178、【ダクト20m相当長】120/131、【ダクト30m相当長】104/116 開口面積(cm2)(本体カバ-)216
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

『空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります