適合場所倉庫、作業場、工場
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥26,980~
税込¥29,678~
当日出荷から8日以内出荷
用途一般換気扇
電源電圧(V)単相100
色調シルキーホワイト
1台
¥13,980~
税込¥15,378~
当日出荷
スイッチシャッター連動引き紐スイッチ
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷から8日以内出荷
用途業務用厨房・事務所・店舗・事務所・店舗・農事用
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷から6日以内出荷
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷から6日以内出荷
1台
¥19,980~
税込¥21,978~
当日出荷から6日以内出荷
1台
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷から13日以内出荷
スイッチシャッター連動引き紐スイッチ
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
1台
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷から8日以内出荷
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷から12日以内出荷
作業改善、生産性向上にかかせない製品です。
特殊環境への設置ができるよう幅広いラインナップを用意しています。
用途各種工場や倉庫などの換気に。
暑熱対策として熱気の排出に。
適合場所各種工場や倉庫
1台
¥139,800
税込¥153,780
20日以内出荷から25日以内出荷
1台
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷から8日以内出荷
給気運転可能(羽根を裏がえしに付け替えて、モーターの回転が逆になるよう結線を変更してください。)
使用周囲温度(℃)-30~+50
使用周囲湿度RH90%以下
色調ホワイト塗装(マンセル1Y8.5/0.5)
1台
¥29,980~
税込¥32,978~
当日出荷から16日以内出荷
産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷から20日以内出荷
相数3P
相対湿度90%RH未満
塗装色マンセル5Y8/1.5
周囲温度(℃)-30~50
電源(三相/V)200
1台
¥48,980~
税込¥53,878~
6日以内出荷から91日以内出荷
電圧(V)400
電源三相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷から6日以内出荷
定格電圧(V)200
定格周波数(Hz)50、60
極数(P)4
1個
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
適合場所屋内
電源(単相/V)100
相数1P
相対湿度90%RH未満
塗装色マンセル5Y8/1.5
周囲温度(℃)-20~40
1台
¥48,980~
税込¥53,878~
6日以内出荷から91日以内出荷
寸法d(mm)10
寸法S(mm)6
電源(単相/V)100
相数1P
相対湿度90%RH未満
塗装色マンセル5Y8/1.5
周囲温度(℃)-15~50
極数(P)4
1台
¥69,980
税込¥76,978
91日以内出荷
方式排気式(給気式)
定格周波数(Hz)(排気)50・60、(給気)50・60
1個
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
付属品電源コ-ド(ビニルプラグ付コード1m 125V 7A 0.75mm2 2芯)、弱運転用リード線
周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
定格電圧(V)100
方式排気式
モーター4極コンデンサ誘導電動機 E種
色調(グリル)マンセル5Y8.5/0.5、(ベルマウス)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル5Y8.9/1、(ツマミ)マンセル5Y8.9/1、(シャッター)マンセルN4
極数(P)4
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
1個
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
1台
¥24,980~
税込¥27,478~
3日以内出荷から6日以内出荷
製品全体に耐食性の高い透明塗料をほどこしたオールステンレス製で、優れた耐食性。[モーター内部の鉄芯、玉軸受は除く。]
排気専用(給気運転はできません。)
用途温泉・温水プール・浴室などの換気に。
海岸沿・離島など特に強い塩害地の工場・倉庫の換気に。
浄水場、下水処理場、地下室(受水槽)など、湿度の高い場所の換気に。
化学工場(メッキ・冶金等)など、強い腐食性ガスが発生する場所の換気に。
電源単相100V
色調ステンレス地色
極数(P)4
1個
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
1セット
¥29,980~
税込¥32,978~
当日出荷から4日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)200
電源三相
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷から5日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)100
電源単相
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)100
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷から4日以内出荷
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷から13日以内出荷
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷から8日以内出荷
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)100
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
付属品電源コ-ド(ビニルプラグ付コード1m 125V 7A 0.75mm2 2芯)、弱運転用リード線
材質(本体枠)亜鉛メッキ鋼板、(グリル)PP、(ベルマウス)PP、(羽根)PP、(ツマミ)PP+アルミ、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(締付ネジ)軟鋼
周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
定格電圧(V)100
方式排気式
表面処理(締付ネジ)クロムメッキ
モーター4極コンデンサ誘導電動機 E種
端子(SL)300V 20A
極数(P)4
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
1個
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
付属品電源コ-ド(ビニルプラグ付コード1m 125V 7A 0.75mm2 2芯)、弱運転用リード線
材質(本体枠)亜鉛メッキ鋼板、(ベルマウス)PP、(羽根)PP、(ツマミ)PP+アルミ、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(締付ネジ)軟鋼
周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
定格電圧(V)100
方式排気式
表面処理(締付ネジ)クロムメッキ
モーター4極コンデンサ誘導電動機 E種
端子(SL)300V 20A
色調(ベルマウス)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル5Y8.9/1、(ツマミ)マンセル5Y8.9/1、(シャッター)マンセルN4
極数(P)4
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷から8日以内出荷
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷から15日以内出荷
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷から9日以内出荷
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷から13日以内出荷
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷から8日以内出荷
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
『空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。