適合場所倉庫、作業場、工場
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥37,980~
税込¥41,778~
当日出荷から8日以内出荷
用途業務用厨房・事務所・店舗・事務所・店舗・農事用
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷から6日以内出荷
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷から6日以内出荷
1台
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷から13日以内出荷
1台
¥95,980~
税込¥105,578~
4日以内出荷から12日以内出荷
作業改善、生産性向上にかかせない製品です。
特殊環境への設置ができるよう幅広いラインナップを用意しています。
用途各種工場や倉庫などの換気に。
暑熱対策として熱気の排出に。
適合場所各種工場や倉庫
1台
¥209,800
税込¥230,780
20日以内出荷から25日以内出荷
電源三相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)200
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
1台
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷から8日以内出荷
給気運転可能(羽根を裏がえしに付け替えて、モーターの回転が逆になるよう結線を変更してください。)
使用周囲温度(℃)-30~+50
使用周囲湿度RH90%以下
色調ホワイト塗装(マンセル1Y8.5/0.5)
1台
¥41,980~
税込¥46,178~
当日出荷から16日以内出荷
産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。
1個
¥51,980~
税込¥57,178~
当日出荷から20日以内出荷
電圧(V)200
電源三相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷から9日以内出荷
相数3P
相対湿度90%RH未満
塗装色マンセル5Y8/1.5
周囲温度(℃)-30~50
電源(三相/V)200
1台
¥72,980~
税込¥80,278~
6日以内出荷から91日以内出荷
1台
¥54,980~
税込¥60,478~
4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)400
電源三相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥49,980~
税込¥54,978~
4日以内出荷から6日以内出荷
適合場所屋内
電源(単相/V)100
相数1P
相対湿度90%RH未満
塗装色マンセル5Y8/1.5
周囲温度(℃)-20~40
1台
¥80,980
税込¥89,078
6日以内出荷から91日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)200
電源三相
1台
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷から5日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)100
電源単相
1台
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)100
1台
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷から4日以内出荷
1台
¥37,980~
税込¥41,778~
当日出荷から8日以内出荷
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
1台
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷から11日以内出荷
電圧(V)200
電源三相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷から7日以内出荷
電圧(V)400
電源三相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥54,980~
税込¥60,478~
4日以内出荷から5日以内出荷
羽根ガード二重落下防止構造
羽根寸法(cm)40
質量(kg)3.5
色グレー
電源(V)単相100
消費電力(W)(50/60Hz)(強)39/45(中)29/31(弱)21/24
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)42.0/45.0(中)40.5/40.0(弱)37.5/37.0
風量(m3/h)(50/60Hz)(強)2780/2960(中)2280/2250(弱)1920/1920
平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)(強)3.4/3.9(中)3.2/3.1(弱)2.7/2.6
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
独自の3次元の開発とベルマウス構造の改良により、メーカー従来品よりも平均2dB~5dBの低騒音化を実現しました。
用途工場や倉庫の換気・送排風や機器組込みに
方向(通風)排気形
分類標準形
適合場所工場、倉庫
1台
¥81,980~
税込¥90,178~
翌々日出荷から31日以内出荷
特殊耐触アルミ製で軽量なため、取り扱いが簡単で取り付け工事が容易にでき、工事費が削減されます。
風力学の原理に基づいて設計されていますので風流に無理が無く、多風量でしかも音が静かです。
用途各種工場、倉庫、畜舎などあらゆる建物に
仕様標準型
材質特殊耐蝕アルミ
使用環境条件(温度)-30~50℃(湿度)90%以下
1台
¥169,800
税込¥186,780
10日以内出荷から20日以内出荷
屋上換気扇のベストセラーです。
熱気は天井付近にたまり、屋根に取り付けたルーフファンで効率的に排気することで作業環境を改善します。
涼風給気×最適排気で「涼しい換気」を実現します。
高効率モータ仕様も製作致します。(RF-20・24・30・36H)
1台
¥139,800
税込¥153,780
25日以内出荷から89日以内出荷
『空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。