換気扇本体 :「排気」の検索結果

関連キーワード

商品豆知識

27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

用途業務用厨房・事務所・店舗・事務所・店舗・農事用
1個
56,980 税込62,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
41,980 税込46,178
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。
1個
169,800 税込186,780
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

給気運転可能(羽根を裏がえしに付け替えて、モーターの回転が逆になるよう結線を変更してください。)
使用周囲温度(℃)-30~+50 使用周囲湿度RH90%以下 色調ホワイト塗装(マンセル1Y8.5/0.5)
1台
51,980 税込57,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
49,980 税込54,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

電圧(V)200 電源三相 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
95,980 税込105,578
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
68,980 税込75,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
67,980 税込74,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0 電圧(V)200 電源三相
1台
399,800 税込439,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋上型換気扇 風圧シャッター採用 超軽量、腐食に優れたFRPドーム採用 整流版採用により低騒音化
出力(W)400 電源(V)3相200 定格電流(A)2.1/2.2 最大風量(m3/min)(50/60Hz)81/95 ハネ径(mm)500 騒音値(dB)(50/60Hz)61/64.5 極数(P)6
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

相数3P 相対湿度90%RH未満 塗装色マンセル5Y8/1.5 周囲温度(℃)-30~50 電源(三相/V)200
1台
85,980 税込94,578
6日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

定格電圧(V)200 定格周波数(Hz)50、60 極数(P)4
1個
399,800 税込439,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合場所屋内 電源(単相/V)100 相数1P 相対湿度90%RH未満 塗装色マンセル5Y8/1.5 周囲温度(℃)-20~40
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電圧(V)200 電源三相 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電源三相 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0 公称出力(W)(50Hz/60Hz)400/400 電圧(V)200
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)26.8 羽根径(Φmm)500 電源三相 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0 公称出力(W)(50Hz/60Hz)200/200 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)620×620×349 電圧(V)200 消費電力(W)(50Hz/60Hz)142/180 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)44/47.50 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)4960/5760
1台
139,800 税込153,780
欠品中

独自の3次元の開発とベルマウス構造の改良により、メーカー従来品よりも平均2dB~5dBの低騒音化を実現しました。
用途工場や倉庫の換気・送排風や機器組込みに 方向(通風)排気形 分類標準形 適合場所工場、倉庫
1台
109,000 税込119,900
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

三和式ベンチレータールーフファン(強制換気用)
特殊耐触アルミ製で軽量なため、取り扱いが簡単で取り付け工事が容易にでき、工事費が削減されます。 風力学の原理に基づいて設計されていますので風流に無理が無く、多風量でしかも音が静かです。
用途各種工場、倉庫、畜舎などあらゆる建物に 仕様標準型 材質特殊耐蝕アルミ 適合場所屋外 使用環境条件(温度)-30~50℃(湿度)90%以下
1台
189,800 税込208,780
10日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

屋上型換気扇 風圧シャッター採用 超軽量、腐食に優れたFRPドーム採用 整流版採用により低騒音化
出力(W)400 電源(V)3相200 定格電流(A)2.1/2.2 最大風量(m3/min)(50/60Hz)81/95 ハネ径(mm)500 騒音値(dB)(50/60Hz)61/64.5 極数(P)6
1台
199,800 税込219,780
45日以内出荷

鎌倉製作所ルーフファン
屋上換気扇のベストセラーです。 熱気は天井付近にたまり、屋根に取り付けたルーフファンで効率的に排気することで作業環境を改善します。 涼風給気×最適排気で「涼しい換気」を実現します。 高効率モータ仕様も製作致します。(RF-20・24・30・36H)
1台
199,800 税込219,780
25日以内出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります