換気扇本体 :「排気」の検索結果

関連キーワード

商品豆知識

168件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途業務用厨房・事務所・店舗・事務所・店舗・農事用
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

壁に穴をあけられない部屋の換気に 窓さえあれば手軽に取付けできます スイッチ→内蔵:引きひも式 窓開閉可能・鍵かけ可能 カーテン巻き込み防止ガード付 お掃除リング付
用途洗面所用、居室用、事務所・店舗 寸法B(mm)1100 適合場所洗面所用、居室用、事務所・店舗
1台
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板 質量(kg)2.9 定格電圧(V)100 方式中間形 定格周波数(Hz)50/60 表面処理(外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機 E種 適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗 コネクタSL端子接続 色調(外枠)マンセルN-1
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。風圧式高気密シャッター付。
用途常時・局所換気兼用 トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応 適合パイプ径(Φmm)100 ホワイト 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6 材質(本体)鋼板製(羽根・ルーバー)樹脂製 仕様電源接続部/本体外部 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
1台
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質亜鉛鉄板、ABS樹脂、PP樹脂、アルミニウム板 質量(kg)1.6 定格電圧(V)100 方式中間形 定格周波数(Hz)50/60 モーター2極コンデンサー誘導電動機 適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗 コネクタSL端子接続 騒音値(dB)(50/60Hz)37.5/39.5 風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】104/116、【30Pa】58/78、【50Pa】33/56
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

Panasonic(パナソニック)台所用換気扇 BL認定
適合場所店舗事務所 埋め込み寸法(mm)175角 仕様スタンダード、排気・引きひも連動式シャッター、15cm 質量(kg)1.8 マンセル値(羽根)5.1Y9.2/0.5、(オリフィス)5.1Y9.2/0.5 スイッチ内蔵:引きひも式 消費電力(W)(50/60Hz)(排)23.5/29.0 基準周囲温度(℃)-5~40 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)41.5/42.0 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)425/445
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

方式中間形 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
方式ダクト式 適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗 消費電力(W)(50/60Hz)0.40/0.03(m3/h) 適合パイプ径(Φmm)100 定格消費電力(W)(50/60Hz)2.4/0.9 埋め込み寸法(mm)177角 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)72/36
1台
9,198 税込10,118
当日出荷

埋め込み寸法(mm)316角 付属品木ねじ×9本 材質(本体・羽根・本体カバー)プラスチック 電圧(V)単相100 適合ダクトΦ150mm 色調(本体カバ-)ホワイト(マンセル0.8GY9.0/0.5)
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ
適合場所浴室・トイレ・洗面所・居間・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100 材質(本体)樹脂製 材質(ルーバー)樹脂製 材質(羽根)樹脂製
1台
9,798 税込10,778
欠品中

適合場所居間、事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)225角 仕様羽根着脱が可能、SL端子付、ワンタッチルーバー、カートリッジ式排気口、両吸込シロッコファン、軽量鉄骨に対応、帯電防止ルーバー、テーピング作業が楽な段付排気口、高気密風圧式シャッター付、ダクト接続が全方向7°調整可能、ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易 付属品木ねじ(Φ4×35L)×5本 材質(本体・本体カバー)金属、(羽根)プラスチック 質量(kg)3 電圧(V)単相100 消費電力(W)(50/60Hz)17/18.5 電流(A)(50/60Hz)0.18/0.19 適合ダクトΦ100mm 色調(本体カバ-)シルキーホワイト(マンセル5.6Y9/1.1) 騒音値(dB)(50/60Hz)31.5/31 風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】181/178、【ダクト20m相当長】120/131、【ダクト30m相当長】104/116 開口面積(cm2)(本体カバ-)216
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)100 仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット 質量(kg)3 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音・特大風量形200mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)20/22 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)35.5/35.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(排)212/212 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)145/152、(直管相当長30m)(排)127/137
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

適合場所居間、事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)395角 材質(本体)金属、(羽根・本体カバー)プラスチック 電圧(V)単相100 消費電力(W)(50/60Hz)(強)80/90、(弱)57/63 電流(A)(50/60Hz)(強)0.8/0.9、(弱)0.57/0.63 適合ダクトΦ200mm 色調(本体カバ-)ホワイト(マンセル0.8GY9.0/0.5)
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
方式ダクト式 適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗 適合パイプ径(Φmm)150
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク モーター部はお買い上げ日より5年間無償保証 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 適合パイプ径(Φmm)150
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)177角 適合パイプ径(Φmm)100 仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット 質量(kg)1.7 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音形100mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)7.5/8.5 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(排)85/85 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)76/77、(直管相当長30m)72/72
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーパーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。
用途常時・局所換気兼用 トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応 適合パイプ径(Φmm)100 材質(本体)鋼板製/(羽根)樹脂製 仕様電源接続部/本体外部風圧式高気密シャッター付。 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
1台
6,898 税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)インテリア型有圧換気扇
電気式シャッター付 強ー弱速調付(速調スイッチ別売) リレー内蔵で複数台運転が可能(5台まで) 速結端子内蔵 基準周囲温度40℃以下
用途店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室 適合場所店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室 (ルーバー)9YR8.4/0.5
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)インテリア型有圧換気扇
インテリア性を要求されるところでの、高静圧、大風量、低騒音タイプで、インテリアメッシュルーバーを採用。ルーバーのお手入れが簡単にできます。 指の入らないメッシュルーバー付 電気式シャッター付 強ー弱速調付(速調スイッチFY-SV11W別売) リレー内蔵で複数台運転が可能(5台まで。FY-30LSMの60Hzは4台まで。) 速結端子内蔵 基準周囲温度50℃以下
用途店舗、事務所、学校、遊技場、公共施設 適合場所店舗、事務所、学校、遊技場、公共施設 (ルーバー)9YR8.4/0.5
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)インテリア型有圧換気扇
大型オイルポケット付 電気式シャッター付 強ー弱速調付(速調スイッチ別売) リレー内蔵で複数台運転が可能(5台まで) 速結端子内蔵 基準周囲温度50℃以下
用途店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、業務用厨房、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室 適合場所店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、業務用厨房、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室 マンセル値(オリフィス・羽根)9YR8.4/0.5 寸法H(mm)21 寸法D(mm)18 寸法I(mm)97
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品平座金(本体固定用) 8個、ゴムクッション(本体固定用) 8個、遮蔽板(吸込用) 1個、風量調整板 1個 材質(外枠)亜鉛鉄板、(底板)着色亜鉛鉄板、(ドレン)ABS樹脂、(排気口)亜鉛鉄板、(シャッター)アルミ板、(吸込口)亜鉛鉄板、(シャッター)アルミ板、(羽根)PP樹脂、(ベルマウス)亜鉛鉄板、(天井吊下金具)亜鉛鉄板 質量(kg)6.5 消費電力(W)32、37 定格電圧(V)100 方式中間形 定格周波数(Hz)50/60 表面処理(外枠)メラミン塗装 モーター4極コンデンサー誘導電動機 E種 適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗 コネクタSL端子接続 色調(外枠)マンセルN-1 騒音値(dB)(50/60Hz)40.5/42 風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】192/204、【30Pa】168/184、【50Pa】152/168
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

材質(本体枠)PP樹脂、(底板)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(吸込口)PP樹脂、(シャッター)PP樹脂、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ゴムクッション)NBR 質量(kg)5 定格電圧(V)100 方式中間形 定格周波数(Hz)50/60 モーター4極コンデンサー誘導電動機 適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗 電源コード4芯ビニルキャプタイヤコード 有効長約3m 色調(本体枠)マンセル1Y9.3/0.5
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)インテリア型有圧換気扇
気密性の高い近年の建物では、隙間による自然給気はほとんど望めなくなり、強制給気の必要性が高まっています。
用途店舗、事務所、業務用厨房その他強制給気の必要なところ 適合場所店舗、事務所、業務用厨房 (ルーバー)9YR8.4/0.5
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(外枠)亜鉛鉄板、(底板)着色亜鉛鉄板、(ドレン)ABS樹脂、(排気口)亜鉛鉄板、(シャッター)アルミ板、(吸込口)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(ベルマウス)亜鉛鉄板、(天井吊下金具)亜鉛鉄板 質量(kg)6.4 電流(A)0.33、0.36 消費電力(W)32、37 定格電圧(V)100 方式中間形 定格周波数(Hz)50/60 表面処理(外枠)メラミン塗装 モーター4極コンデンサー誘導電動機 E種 適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗 コネクタSL端子接続 色調(外枠)マンセルN-1 騒音値(dB)(50/60Hz)40.5/42 風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】17/183、【30Pa】158/168、【50Pa】143/158
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク モーター部はお買い上げ日より5年間無償保証 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 適合パイプ径(Φmm)100
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力 実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計 スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部
適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)177角 適合パイプ径(Φmm)100 材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製 消費電力(W)(50/60Hz)7.5/8.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)85/85 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)76/77、(直管相当長30m)72/72 騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5 質量(kg)1.7(本体のみ)
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)ルーバー別売
DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗 適合パイプ径(Φmm)100
1台
9,198 税込10,118
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気式シャッター搭載の低騒音・耐湿形シリーズ。冬季の入浴中など換気扇停止時にはシャッターを閉じて外気の侵入を抑制 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 電気式シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部
材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製 質量(kg)2.3 適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 適合パイプ径(Φmm)100 埋め込み寸法(mm)240角
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)270角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉 質量(kg)4.8 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音・大風量形300mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)27/31、(排・弱)21/22 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)34/33、(排・弱)26.5/26 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)350/340、(排・弱)240/230、(30Pa)(排・強)320/300、(排・弱)172/153、(50Pa)(排・強)280/270、(排・弱)118/100
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)385角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉 質量(kg)8.5 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音・大風量形700mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)95/102、(排・弱(常時))63/63.5 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)43.5/42.5、(排・弱(常時))32.5/32 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)700/670、(排・弱(常時))430/420、(30Pa)(排・強)660/640、(排・弱(常時))360/335、(50Pa)(排・強)630/610、(排・弱(常時))330/298
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 風圧式高気密シャッター付 デュアルテーパーシロッコファン 電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)270角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用 質量(kg)4 材質(本体)鋼板 タイプコンパクトキッチン用低騒音形250mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)23.5/26 材質(羽根)鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)31/31 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)300/300、(30Pa)(排)270/250、(50Pa)(排)230/210
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)100 仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット 質量(kg)2.8 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音形150mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)10/11.5 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)25.5/25.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(排)141/141 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)107/107、(直管相当長30m)96/97
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 風圧式高気密シャッター付 ハイテーパーブレードファン 電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)320角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、右排気 質量(kg)5.5 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音・大風量形400mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)46/49.5、(排・弱(常時))31.5/32 材質(羽根)鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)37/35.5、(排・弱(常時))26/25.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)430/405、(排・弱(常時))260/255、(30Pa)(排・強)390/370、(排・弱(常時))195/180、(50Pa)(排・強)363/340、(排・弱(常時))149/135
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

適合パイプ径(Φmm)150 仕様電源接続部/本体内部
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能(FY-24JG8V・FY-24JK8V) 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製 質量(kg)1.7 適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 適合パイプ径(Φmm)100 埋め込み寸法(mm)240角
1台
7,898 税込8,688
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)385角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、右排気 質量(kg)8.1 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音・大風量形700mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)95/104、(排・弱)65/66 材質(羽根)鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)44.5/43.5、(排・弱)33.0/32.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)700/670、(排・弱)430/420、(30Pa)(排・強)650/625、(排・弱)360/338、(50Pa)(排・強)625/605、(排・弱)330/297
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 風圧式高気密シャッター付 デュアルテーパーシロッコファン 電源接続部:本体内部 テナントビルやパーテーションによる用途変更、使用条件に応じて風量が4段階に選べます。
用途居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)320角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈風量4段階切替〉 質量(kg)6.4 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音・風量切替機能内蔵形500mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)51.5/57.5、(排・中)42/45.5、(排・弱)33/35.5、(排・微)23.5/25 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)42/41、(排・中)38/37、(排・弱)33.5/32、(排・微)28/27.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)525/505、(排・中)445/430、(排・弱)370/360、(排・微)300/280、(30Pa)(排・強)480/460、(排・中)398/390、(排・弱)328/307、(排・微)252/240、(50Pa)(排・強)460/438、(排・中)370/370、(排・弱)298/280、(排・微)220/215
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 風圧式高気密シャッター付 ハイテーパーブレードファン 電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)320角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、左排気 質量(kg)5.5 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音・大風量形400mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)46/49.5、(排・弱(常時))31.5/32 材質(羽根)鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)37/35.5、(排・弱(常時))26/25.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)430/405、(排・弱(常時))260/255、(30Pa)(排・強)390/195、(排・弱(常時))370/180、(50Pa)(排・強)363/340、(排・弱(常時))149/135
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 風圧式高気密シャッター付 ハイテーパーブレードファン 電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所台所・トイレ・洗面所居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)270角 適合パイプ径(Φmm)100 仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、SDファンΦ100 質量(kg)4.7 材質(本体)鋼板 タイプコンパクトキッチン用低騒音形250mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)30/34、(排・弱(常時))23/25 材質(羽根)鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)47.5/46.5、(排・弱(常時))37.5/35.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)270/260、(排・弱(常時))195/190、(30Pa)(排・強)240/232、(排・弱(常時))155/140、(50Pa)(排・強)219/210、(排・弱(常時))121/108
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 煙センサー搭載 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
用途居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)100 仕様局所換気専用、AUTO煙センサー付、スライドユニット 質量(kg)2.9 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音・自動運転形(煙センサー)150mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)10.5/12 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)25.5/25.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(排)141/141 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)-/-、(直管相当長30m)-/-
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

『空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります