「ハネ径(cm)」から絞り込む
一般換気扇高須産業(9件のレビュー)当日出荷
取り外しの出来る油受け付き
用途一般・台所用仕様油受け付き材質オール樹脂製タイプスタンダードタイプ 連動式シャッター 排気周波数(Hz)50/60スイッチ引きひもスイッチ付き定格電圧(V)100適合場所一般・台所用電源コード(m)0.7
OHM 換気扇オーム電機(48件のレビュー)当日出荷
オイルパック付でこの低価格を実現!オーム電機の換気扇の主力商品です。
仕様引きひもスイッチ・電源コードプラグ付定格電圧(V)100コード長さ(m)0.7
換気扇ユアサ(ユアサプライムス)(2件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
スイッチシャッター連動引き紐スイッチ定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60
金属製換気扇Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)当日出荷
熱に強い金属製。
パッケージに買替情報と取っ手を採用。
引きひもスイッチ・連動式シャッター搭載。
一般換気扇高須産業(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
フィルター付きで清潔、お手入れもカンタン楽ラク!
用途一般・台所用材質オール樹脂製タイプフィルター付き 連動式シャッター 排気周波数(Hz)50/60スイッチ引きひもスイッチ付き定格電圧(V)100適合場所一般・台所用電源コード(m)0.7
一般換気扇日本電興(1件のレビュー)当日出荷
これまでのタイプと違い後付けで専用フィルター(別売)を
取り付けフィルター付換気扇としてご使用ができます。
電源コード(m)約1材質(本体)樹脂仕様温度ヒューズ内蔵ACモーター搭載、オイルポット付、引きひも連動式シャッター
有圧形換気扇東芝キヤリア(4件のレビュー)当日出荷から12日以内出荷
給気運転可能(羽根を裏がえしに付け替えて、モーターの回転が逆になるよう結線を変更してください。)
使用周囲温度(℃)-30~+50使用周囲湿度RH90%以下色調ホワイト塗装(マンセル1Y8.5/0.5)
有圧換気扇スイデン(6件のレビュー)当日出荷から20日以内出荷
産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。
OHM フィルター付換気扇オーム電機(14件のレビュー)当日出荷
フィルター付でこの低価格を実現!!オイルポケット一体型フィルターなので、お手入れラクラク!従来フィルターより繊維が細く、厚みが厚くなっているので、捕集率がアップしてます。フィルター部開口面積約440m2(従来OHM約250m2~日本電興約280m2)と、フィルター開口部が約1.5倍以上大きくなっている為、風量、捕集率が高く、フィルター寿命は従来品より長くなります。
仕様引きひもスイッチ、電源コードプラグ付周波数(Hz)50/60
金属製換気扇 遠隔操作式Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)当日出荷
換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能。火気を使うキッチンだから、不燃性を追求。キッチンフードの組込みにも適しています。
用途台所用羽根(Φmm)250仕様遠隔操作式、排気質量(kg)3.6寸法L(mm)157.5寸法H(mm)65寸法A(mm)352寸法F(mm)45寸法D(mm)175寸法E(mm)290寸法B(mm)315寸法C(mm)362消費電力(W)(50/60Hz)24.5/27.5寸法J(mm)190寸法G(mm)41寸法K(mm)155シャッター電気式、3枚換気風量(m3/h)882/918埋め込み寸法(mm)300角騒音値(dB)(50/60Hz)38.0/38.5
インテリア形有圧換気扇(標準タイプ)東芝キヤリア(1件のレビュー)3日以内出荷から8日以内出荷
付属品電源コ-ド(ビニルプラグ付コード1m 125V 7A 0.75mm2 2芯)、弱運転用リード線材質(本体枠)亜鉛メッキ鋼板、(ベルマウス)PP、(羽根)PP、(ツマミ)PP+アルミ、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(締付ネジ)軟鋼周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60定格電圧(V)100方式排気式表面処理(締付ネジ)クロムメッキモーター4極コンデンサ誘導電動機 E種端子(SL)300V 20A色調(ベルマウス)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル5Y8.9/1、(ツマミ)マンセル5Y8.9/1、(シャッター)マンセルN4極数(P)4
有圧換気扇Panasonic(パナソニック)税込¥18,678~¥16,980~