絞り込み
ハネ径(cm)
- 25
- 2(1)
- 2.5(1)
- 8.5(3)
- 13(1)
- 15(15)
- 20(37)
- 23(1)
- 24(1)
- 30(49)
- 31(1)
- 33.5(1)
- 35(15)
- 40(20)
- 45(6)
- 50(16)
- 60(12)
- 75(1)
- 82(1)
- 91.4(2)
- ハネ径(cm)をもっと見る
取付寸法(mm)
- 275角(5)
- 300角(15)
- 305角(1)
- 330角(1)
適合場所
- 事務所(1)
- 厨房(3)
- 台所(6)
- 居間・居室(2)
- 工場・倉庫(4)
- 店舗(2)
ブランド
- 三菱電機(18)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- 東芝キヤリア(9)
- 高須産業(4)
- 光新産業(3)
- オーム電機(2)
- ナカトミ(2)
- ユアサ(ユアサプライムス)(2)
- エスコ(1)
- 日本電興(1)
「ハネ径(cm)」から絞り込む
8.5(3)
15(15)
20(37)
25
30(49)
35(15)
40(20)
45(6)
50(16)
60(12)
ハネ径(cm)をもっと見る

産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気
三菱電機(4件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷から4日以内出荷適合場所倉庫、作業場、工場機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
一般換気扇
高須産業(12件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181台当日出荷取り外しの出来る油受け付き用途一般・台所用仕様油受け付き材質オール樹脂製タイプスタンダードタイプ 連動式シャッター 排気周波数(Hz)50/60スイッチ引きひもスイッチ付き定格電圧(V)100適合場所一般・台所用電源コード(m)0.7
OHM 換気扇
オーム電機(48件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷オイルパック付でこの低価格を実現!オーム電機の換気扇の主力商品です。仕様引きひもスイッチ・電源コードプラグ付定格電圧(V)100コード長さ(m)0.7操作方法引きひも
クリーンコンパック換気扇 格子タイプ
三菱電機¥10,980~税込¥12,078~1台4日以内出荷から11日以内出荷材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60適合場所居間用絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000![工業用換気扇 排気形シャッター付 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64346888-210414-02.jpg)
工業用換気扇 排気形シャッター付 換気扇・ロスナイ [本体]
三菱電機(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷から4日以内出荷電圧(V)100電源単相換気方式排気機外静圧(Pa)0
産業用有圧換気扇 鋼板製
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷から6日以内出荷周囲温度は30℃~+50℃まで使用可能。仕様●低騒音形●羽根逆取付け、リード線入れかえで給気可能材質鋼板製寸法L(mm)2-Φ15適合場所産業用基準周囲温度(℃)-30~50色(マンセル値)9YR8.4/0.5電源(三相/V)200
産業用有圧換気扇 鋼板製
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷周囲温度は30℃~+50℃まで使用可能。材質鋼板製適合場所産業用電源(単相/V)100使用周囲温度(℃)-30~50基準周囲温度(℃)-30~50色(マンセル値)9YR8.4/0.5
OHM フィルター付換気扇
オーム電機(15件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581台当日出荷フィルター付でこの低価格を実現!!オイルポケット一体型フィルターなので、お手入れラクラク!。従来フィルターより繊維が細く、厚みが厚くなっているので、捕集率がアップしてます。フィルター部開口面積約440m2(従来OHM約250m2~日本電興約280m2)と、フィルター開口部が約1.5倍以上大きくなっている為、風量、捕集率が高く、フィルター寿命は従来品より長くなります。仕様引きひもスイッチ、電源コードプラグ付周波数(Hz)50/60
メタルコンパック換気扇 スタンダードタイプ
三菱電機¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷から8日以内出荷材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
業務用有圧換気扇 格子タイプ 電動シャッター付 排気専用 単相100V
三菱電機¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から4日以内出荷電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
金属製換気扇 遠隔操作式
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能。火気を使うキッチンだから、不燃性を追求。キッチンフードの組込みにも適しています。用途台所用仕様遠隔操作式、排気質量(kg)3.6寸法L(mm)157.5寸法H(mm)65寸法A(mm)352寸法F(mm)45寸法D(mm)175寸法E(mm)290寸法B(mm)315寸法C(mm)362羽根(Φmm)250消費電力(W)(50/60Hz)24.5/27.5寸法J(mm)190寸法G(mm)41寸法K(mm)155シャッター電気式、3枚換気風量(m3/h)882/918埋め込み寸法(mm)300角騒音値(dB)(50/60Hz)38.0/38.5
換気扇(交換式フィルタータイプ)
東芝キヤリア(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷から9日以内出荷使用周囲温度(℃)0~40色調(羽根・本体カバー)シルキーホワイト(マンセル5Y8.9/1)
台所 一般換気扇 フィルター付
高須産業¥12,980税込¥14,2781台欠品中ファンの汚れを軽減するフィルター付用途台所・一般換気扇材質オール樹脂製電源(V)AC100構造オイルポケット付フィルターパネル適合場所台所電源コード(m)0.7フィルター使い捨てタイプ(取り換え目安約3か月)ファンプロペラファン
引きひも式 台所用換気扇
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981台5日以内出荷スピンナーレスのワンタッチ脱着ファン。センターキャップをつまみを92から82にしてより、掴みやすく。 従来のシール貼りラベルの段差がなくなり、油汚れがサッと拭きやすい。 設置空間の壁面にフィットするフラットデザイン。用途台所用、住宅用、一般家庭用。引越し、新居、リフォーム、DIYに質量(kg)2.2タイプ引きひも式ハネ径(cm)25フィルターなし
有圧換気扇 標準形・単相・吸気
光新産業¥42,980税込¥47,2781台6日以内出荷電圧(V)100寸法d(mm)10寸法S(mm)6相数1P相対湿度90%RH未満塗装色マンセル5Y8/1.5周囲温度(℃)-20~40極数(P)4
インテリア型有圧換気扇
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷油塵を効率良くキャッチするステンレス製メッシュフィルター付(二枚重ね) 大型オイルポケット付 電気式シャッター付 強ー弱速調付(速調スイッチ別売) リレー内蔵で複数台運転が可能(FY-25LSXは5台まで、FY-30LSXは4台まで) 速結端子内蔵 基準周囲温度50℃以下用途業務用厨房(レストラン・食堂・焼肉店・ラーメン屋・喫茶店・スナックetc)、外風の強い一般家庭の台所仕様●低騒音形●油塵を効率良くキャッチするステンレス製メッシュフィルター付(二枚重ね)●大型オイルポケット付●強-弱速調付(速調スイッチ別売)●リレー内蔵で複数台運転が可能(FY-25LSXは5台まで、FY-30LSXは4台まで)●電源接続部:速結端子内蔵材質メッシュフィルター:ステンレス適合場所業務用厨房(レストラン・食堂・焼肉店・ラーメン屋・喫茶店・スナックetc)、外風の強い一般家庭の台所電源(単相/V)100シャッター電気式基準周囲温度(℃)50以下色(マンセル値)オリフィス・羽根:9YR8.4/0.5極数(P)4
金属製換気扇 強-弱・速調付
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能。火気を使うキッチンだから、不燃性を追求。キッチンフードの組込みにも適しています。用途台所用仕様排気・強・弱・速調付質量(kg)3.4寸法L(mm)157.5寸法H(mm)65寸法A(mm)352寸法F(mm)45寸法D(mm)175寸法E(mm)290寸法B(mm)315寸法C(mm)362羽根(Φmm)250消費電力(W)(50/60Hz)(強)23.5/26.5、(弱)22.0/23.0寸法J(mm)190寸法G(mm)41寸法K(mm)155シャッター火もひき連動式、3枚換気風量(m3/h)(強)882/918、(弱)756/756埋め込み寸法(mm)300角騒音値(dB)(50/60Hz)(強)38.0/38.5、(弱)34.0/34.0
台所用換気扇 25cm フィルターコンパック
三菱電機¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷羽根の取外しがワンタッチで可能。油捕集の大容量化で安心・快適。安全性・メンテナンス性に配慮。交換形オイルトレイ内蔵(油だまり内部)。使用済みフィルター簡易着脱可能。フィルター二つ折り可能(廃却時)消費電力21.5/24.5(50Hz/60Hz)本体質量(kg)2.8フィルターフィルター付騒音値(dB)34.5/34.5(50Hz/60Hz)風量672/672(50Hz/60Hz)シャッター連動式羽根寸法(cm)25
換気扇
エスコ¥12,600税込¥13,8601個翌々日出荷引きひもスイッチ。ワンタッチ着脱式のファン採用。ラベル段差が無くなり油汚れがサッと拭き取りやすい。設置空間の壁面にフィットします。仕様低騒音・長寿命タイプ材質【フレーム・シャッター】塗装鋼板径(Φmm)【センターキャップ】82電源AC100V (50/60Hz)シャッター引きひも連動式材質(羽根)PP樹脂電源コード(cm)80
換気扇(フィルター付き)
ナカトミ¥5,298税込¥5,8281台翌日出荷フィルター付きで羽根に油がつきにくくお掃除がラクラクです。電源コードの左右取出し可能です。引きひもスイッチ式です。フレームは丈夫なスチール製を採用しております。付属品木ネジ×4本仕様PL保険加入材質樹脂/スチール電源(V)単相100(50/60Hz)保証期間1年色(本体)ホワイト
換気扇
ナカトミ¥4,998税込¥5,4981台翌日出荷オイルポケット付きです。電源コードの左右取出し可能です。引きひもスイッチ式です。フレームは丈夫なスチール製を採用しております。付属品木ネジ×4本仕様PL保険加入材質樹脂/スチール電源(V)単相100(50/60Hz)保証期間1年色(本体)ホワイト
有圧換気扇 標準形・単相・排気
光新産業¥42,980税込¥47,2781台6日以内出荷から91日以内出荷適合場所屋内電源(単相/V)100相数1P相対湿度90%RH未満塗装色マンセル5Y8/1.5周囲温度(℃)-20~40
業務用有圧換気扇 機器冷却用 回転センサー付タイプ 排気専用 給気形 単相100V
三菱電機¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0














![工業用換気扇 排気形シャッター付 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64346888-210414-02.jpg)