絞り込み
ブランド
  • 三菱電機(32)
  • 東芝キヤリア(10)
  • 光新産業(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • テラルクリタ(旧栗田電機)(3)
  • ユアサ(ユアサプライムス)(2)
  • スイデン(1)
  • テラル(1)
ハネ径(cm)
  • 30
  • 8.5(4)
  • 13(1)
  • 15(14)
  • 20(55)
  • 21(1)
  • 23(1)
  • 24(1)
  • 25(67)
  • 31(1)
  • 35(17)
  • 40(23)
  • 45(8)
  • 50(22)
  • 60(17)
  • 75(3)
  • 90(3)
  • 91.4(2)
  • 105(2)
  • 120(1)
取付寸法(mm)
  • 325角(3)
  • 350角(1)
  • 355角(1)
  • 370角(1)
  • 380角(2)
適合場所
  • 事務所(1)
  • 厨房(1)
  • 居間・居室(1)
  • 工場・倉庫(2)
  • 店舗(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハネ径(cm)から絞り込む
8.5(4)
13(1)
15(14)
20(55)
21(1)
23(1)
24(1)
25(67)
30
31(1)
35(17)
40(23)
45(8)
50(22)
60(17)
75(3)
90(3)
91.4(2)
105(2)
120(1)
ハネ径(cm)をもっと見る
産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気 三菱電機産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気三菱電機(4件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷から14日以内出荷
適合場所倉庫、作業場、工場機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
一般換気扇(スタンダードタイプ) 東芝キヤリア一般換気扇(スタンダードタイプ)東芝キヤリア(14件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
用途一般換気扇電源電圧(V)単相100色調シルキーホワイト
換気扇 ユアサ(ユアサプライムス)換気扇ユアサ(ユアサプライムス)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷から8日以内出荷
スイッチシャッター連動引き紐スイッチ定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60
有圧換気扇 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途業務用厨房・事務所・店舗・事務所・店舗・農事用
クリーンコンパック(エクストラグレード) / 格子タイプ 三菱電機クリーンコンパック(エクストラグレード) / 格子タイプ三菱電機
12,980税込14,278
1台
当日出荷から12日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
クリーンコンパック(エクストラグレード) / スタンダードタイプ 三菱電機クリーンコンパック(エクストラグレード) / スタンダードタイプ三菱電機
10,980税込12,078
1台
当日出荷から7日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
工業用換気扇 排気形シャッター付 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機工業用換気扇 排気形シャッター付 換気扇・ロスナイ [本体]三菱電機(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から13日以内出荷
機外静圧(Pa)0電圧(V)100電源単相
業務用有圧換気扇 低騒音形 給気タイプ 給気専用 三菱電機業務用有圧換気扇 低騒音形 給気タイプ 給気専用三菱電機
27,980税込30,778
1台
当日出荷から8日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
工業用換気扇 排気形シャッター無し 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機工業用換気扇 排気形シャッター無し 換気扇・ロスナイ [本体]三菱電機(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷から13日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
有圧形換気扇 東芝キヤリア有圧形換気扇東芝キヤリア(4件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷から12日以内出荷
給気運転可能(羽根を裏がえしに付け替えて、モーターの回転が逆になるよう結線を変更してください。)
使用周囲温度(℃)-30~+50使用周囲湿度RH90%以下色調ホワイト塗装(マンセル1Y8.5/0.5)
R43タイプ格子(ホワイト) Panasonic(パナソニック)R43タイプ格子(ホワイト)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷から6日以内出荷
ホワイト
有圧換気扇 スイデン有圧換気扇スイデン(6件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から21日以内出荷
産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。
有圧換気扇 低騒音ステンレスタイプ 排気形 三菱電機有圧換気扇 低騒音ステンレスタイプ 排気形三菱電機(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷から12日以内出荷
機外静圧(Pa)0/0(50Hz/60Hz)適合場所食品工場・下水処理場・塩害地域
業務用有圧換気扇・厨房用フィルタータイプ 三菱電機業務用有圧換気扇・厨房用フィルタータイプ三菱電機(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
フィルター付き換気扇 ユアサ(ユアサプライムス)フィルター付き換気扇ユアサ(ユアサプライムス)
5,798税込6,378
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
スイッチシャッター連動引き紐スイッチ定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60
産業用有圧換気扇・防爆形・エクストラグレード 三菱電機産業用有圧換気扇・防爆形・エクストラグレード三菱電機
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
業務用有圧換気扇 格子タイプ 電動シャッター付 排気専用 単相100V 三菱電機業務用有圧換気扇 格子タイプ 電動シャッター付 排気専用 単相100V三菱電機
37,980税込41,778
1台
当日出荷から4日以内出荷
電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0電圧(V)100
有圧換気扇 標準形・三相・排気 光新産業有圧換気扇 標準形・三相・排気光新産業
48,980税込53,878
1台
6日以内出荷から91日以内出荷
相数3P相対湿度90%RH未満塗装色マンセル5Y8/1.5周囲温度(℃)-30~50電源(三相/V)200
クリーンコンパック(エクストラグレード)/ 連動式 三菱電機クリーンコンパック(エクストラグレード)/ 連動式三菱電機
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
質量(kg)3.1電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)32/36/21/22電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)37/37/27.50/26.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×396×135風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1200/1200/840/810羽根径(Φmm)300機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
業務用有圧換気扇・厨房用メッシュタイプ 三菱電機業務用有圧換気扇・厨房用メッシュタイプ三菱電機
46,980税込51,678
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
メタルコンパック(エクストラグレード) / スタンダードタイプ 三菱電機メタルコンパック(エクストラグレード) / スタンダードタイプ三菱電機
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
業務用有圧換気扇・メッシュタイプ給気 三菱電機業務用有圧換気扇・メッシュタイプ給気三菱電機
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
標準換気扇 メタルコンパック スタンダード 連動式 三菱電機標準換気扇 メタルコンパック スタンダード 連動式三菱電機(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷から15日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
フィルターコンパック(エクストラグレード)交換形 連動式・速調付 三菱電機フィルターコンパック(エクストラグレード)交換形 連動式・速調付三菱電機
13,980税込15,378
1台
8日以内出荷
質量(kg)3.3電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)35/39/23.50/27電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)37.50/37.50/30/29.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×396×157風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1002/1002/738/720羽根径(Φmm)300機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
産業用有圧換気扇・機器冷却用・排気形 三菱電機産業用有圧換気扇・機器冷却用・排気形三菱電機
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
産業用有圧換気扇・400V級・ダブリュキューブファン排気 三菱電機産業用有圧換気扇・400V級・ダブリュキューブファン排気三菱電機
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)400電源三相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
業務用有圧換気扇・メッシュタイプ排気 三菱電機業務用有圧換気扇・メッシュタイプ排気三菱電機
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
有圧換気扇 標準形・単相・吸気 光新産業有圧換気扇 標準形・単相・吸気光新産業
48,980税込53,878
1台
6日以内出荷
電圧(V)100寸法d(mm)10寸法S(mm)6相数1P相対湿度90%RH未満塗装色マンセル5Y8/1.5周囲温度(℃)-20~40極数(P)4
フィルターコンパック(エクストラグレード)交換形 電気式 三菱電機フィルターコンパック(エクストラグレード)交換形 電気式三菱電機
19,980税込21,978
1台
9日以内出荷
質量(kg)3.5電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)36/40電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)37.50/37.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×396×157風量(m3/h)(50Hz/60Hz)1002/1002羽根径(Φmm)300機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
業務用有圧換気扇 機器冷却用 回転センサー付タイプ 排気専用 給気形 単相100V 三菱電機業務用有圧換気扇 機器冷却用 回転センサー付タイプ 排気専用 給気形 単相100V三菱電機
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0電圧(V)100
産業用有圧換気扇・機器冷却用・給気形 三菱電機産業用有圧換気扇・機器冷却用・給気形三菱電機
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
有圧換気扇 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)単相100
有圧換気扇 警報接点付・単相・排気 光新産業有圧換気扇 警報接点付・単相・排気光新産業
69,980税込76,978
1台
91日以内出荷
寸法d(mm)10寸法S(mm)6電源(単相/V)100相数1P相対湿度90%RH未満塗装色マンセル5Y8/1.5周囲温度(℃)-15~50極数(P)4
有圧換気扇 標準形・単相・排気 光新産業有圧換気扇 標準形・単相・排気光新産業
48,980税込53,878
1台
6日以内出荷から91日以内出荷
適合場所屋内電源(単相/V)100相数1P相対湿度90%RH未満塗装色マンセル5Y8/1.5周囲温度(℃)-20~40
標準換気扇フィルターコンパック 再生形 連動式 三菱電機標準換気扇フィルターコンパック 再生形 連動式三菱電機
19,980税込21,978
1台
15日以内出荷
質量(kg)3.4電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)33.50/38.50/23.50/26.50電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)38.50/38.50/31/29.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)418×396×175風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1104/1104/834/780羽根径(Φmm)300機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
フィルターコンパック(エクストラグレード)再生形 連動式・速調付 三菱電機フィルターコンパック(エクストラグレード)再生形 連動式・速調付三菱電機
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
質量(kg)3.6電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)34.50/39.50電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)38.50/38.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)418×396×175風量(m3/h)(50Hz/60Hz)1104/1104羽根径(Φmm)300機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
有圧換気扇 ステンレス高耐食タイプ 三相 排気形 三菱電機有圧換気扇 ステンレス高耐食タイプ 三相 排気形三菱電機
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0電圧(V)200電源三相
有圧換気扇 ステンレス高耐食タイプ 単相 排気形 三菱電機有圧換気扇 ステンレス高耐食タイプ 単相 排気形三菱電機
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0電圧(V)100電源単相
産業用有圧換気扇・400V級・ダブリュキューブファン給気 三菱電機産業用有圧換気扇・400V級・ダブリュキューブファン給気三菱電機
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)400電源三相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
壁埋込形換気扇