壁埋込形換気扇 :「窓用換気扇 フード」の検索結果
開閉できない窓ガラスに取付けできます。
質量(kg)1.6
加工径(mm)(ガラス)248
消費電力(W)(50/60Hz)16.0/17.0
換気風量(m3/h)450/504
騒音値(dB)(50/60Hz)35.5/38.5
1台
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
壁に穴をあけられない部屋の換気に
窓さえあれば手軽に取付けできます
スイッチ→内蔵:引きひも式
窓開閉可能・鍵かけ可能
カーテン巻き込み防止ガード付
お掃除リング付
用途洗面所用、居室用、事務所・店舗
寸法B(mm)1100
適合場所洗面所用、居室用、事務所・店舗
『換気扇本体』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。