「取付寸法(mm)」から絞り込む
浴室用換気扇 コンビフローファンPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
コンビフローファン採用の強制同時給排方式。
適合場所浴室埋め込み寸法(mm)200×250仕様強制同時給排・引きひも連動式シャッター、22cm質量(kg)2.1色(ルーバー)7.9Y9/0.5スイッチ内蔵:引きひも式消費電力(W)(50/60Hz)(同時給排)21/21騒音値(dB)(50/60Hz)(同時給排)40/39換気風量(m3/h)(50/60Hz)(同時給排)156/150
浴室用換気扇 プロペラファンPanasonic(パナソニック)(7件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
強制排気、自然給気の同時給排式
用途外風の強い所や高層住宅の浴室に適合場所浴室色(ルーバー)7.9Y9/0.5スイッチ内蔵:引きひも式
浴室用換気扇 壁埋込形Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)当日出荷
強制排気、自然給気の同時給排式
適合場所浴室埋め込み寸法(mm)155×205仕様同時給排・風圧式シャッター(排気)・手動式シャッター(給気)質量(kg)1.2色(ルーバー)3.2Y8.9/0.6スイッチ内蔵:引きひも式(着脱可能)消費電力(W)(50/60Hz)(排)3.8/4.6騒音値(dB)(50/60Hz)(排)26.5/27換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)122/125
空調/換気関連部品 の新着商品
ページ: 1/ 3
換気扇ナカトミ税込¥4,398~¥3,998~
空質リモコンPanasonic(パナソニック)税込¥35,178¥31,980