壁埋込形換気扇 :「db-25」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)気調 熱交換形換気扇 壁埋込
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵。 プラグコード付
仕様気調、給気洗浄フィルター、標準形、急強制同時給排・熱交換気・強・弱・連動式シャッター、24時間・局所換気兼用 質量(kg)4.9 マンセル値ルーバー9YR8.4/0.5、フード2.1Y7.7/1.1 消費電力(W)(50/60Hz)(強)21/24、(弱)14/14 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)39/39.5、(弱)25/24 埋込穴(Φmm)300角 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)52/54、(弱)27/25 換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)64/66、(弱)34/31 換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)90/92、(弱)46/44
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)気調 熱交換形換気扇 壁埋込
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵 速結端子付
仕様気調、給気洗浄フィルター、標準形、急速換気付、強制同時給排・熱交換気・強(弱)←→急速換気・電気式シャッター、24時間・局所換気兼用 質量(kg)5.8 マンセル値ルーバー9YR8.4/0.5、フード2.1Y7.7/1.1 消費電力(W)(50/60Hz)(急速)27/31、(強)22/25、(弱)15/15 騒音値(dB)(50/60Hz)(急速)40/41、(強)39/39.5、(弱)25/24 埋込穴(Φmm)300角 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(急速)-/-、(強)52/54、(弱)27/25 換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(急速)64/66、(強)64/66、(弱)34/31 換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(急速)147/150、(強)90/92、(弱)46/44
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵 速結端子付 ワイヤレススイッチは、照明器具が近くにあると、感知しない場合があります。
仕様気調、給気洗浄フィルター、ワイヤレススイッチ形(壁固定式)、急速換気付、強制同時給排・熱交換気・強・弱←→急速換気・電気式シャッター、24時間・局所換気兼用 質量(kg)5.8 マンセル値ルーバー9YR8.4/0.5、本体部2.1Y7.7/1.1 消費電力(W)(50/60Hz)(急速)27/31、(強)22/25、(弱)15/15 騒音値(dB)(50/60Hz)(急速)40/41、(強)39/39.5、(弱)25/24 埋込穴(Φmm)300角 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(急速)-/-、(強)52/54、(弱)27/25 換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(急速)64/66、(強)64/66、(弱)34/31 換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(急速)147/150、(強)90/92、(弱)46/44
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷