「取付寸法(mm)」から絞り込む
浴室換気扇日本電興(13件のレビュー)予約販売
強制排気と自然給気の同時給排式。
部屋の状況に応じて使い分けできる!
引き紐スイッチ付き
用途浴室用適合場所浴室埋め込み寸法(mm)155×205適合パイプ径(Φmm)100仕様同時給排式、風逆流防止シャッター付、シロッコファン寸法(mm)254×215×187質量(kg)1.8定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)約2.3消費電力(W)(50/60Hz)23/21騒音値(dB)(50/60Hz)48/42風量(m3/h)(50/60Hz)90/72
空調/換気関連部品 の新着商品
ページ: 1/ 3
換気扇ナカトミ税込¥4,398~¥3,998~
空質リモコンPanasonic(パナソニック)税込¥35,178¥31,980