さらに商品を絞り込む
  • 三菱電機(85)
  • 東芝キヤリア
  • Panasonic(パナソニック)(22)
  • 高須産業(9)
  • スイデン(6)
  • オーム電機(4)
  • テラルクリタ(旧栗田電機)(4)
  • 光新産業(4)
  • ユアサ(ユアサプライムス)(3)
  • 鎌倉製作所(3)
  • ブランドをもっと見る
  • 250角(3)
  • 260角(1)
  • 300角(3)
  • 305角(1)
  • 325角(1)
  • 350角(2)
  • 355角(1)
  • 405角(1)
  • 455角(1)
  • 555角(1)
  • 取付寸法(mm)をもっと見る
  • 13(1)
  • 20(5)
  • 21(1)
  • 23(1)
  • 24(1)
  • 25(10)
  • 30(10)
  • 31(1)
  • 35(2)
  • 50(2)
  • ハネ径(cm)をもっと見る
  • 台所(1)
  • 居間・居室(1)
  • 浴室(4)
  • 以上(10)
  • 以上(10)
  • 以上(10)
  • 以上(11)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円(5)
  • 10,000-50,000円(26)
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

壁埋込形換気扇 :「排気」の検索結果

関連キーワード
  • 排気ファン
  • 排気用ファン
  • 排気用換気扇

商品豆知識

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
取付寸法(mm)から絞り込む
250角(3)
260角(1)
300角(3)
305角(1)
325角(1)
350角(2)
355角(1)
405角(1)
455角(1)
555角(1)
取付寸法(mm)をもっと見る
一般換気扇(スタンダードタイプ) 東芝キヤリア一般換気扇(スタンダードタイプ)東芝キヤリア(14件のレビュー)
8,898税込9,788
1台
当日出荷
用途一般換気扇電源電圧(V)単相100色調シルキーホワイト
窓用換気扇 東芝キヤリア窓用換気扇東芝キヤリア(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
薄型設計 窓閉め可能
用途窓用換気扇
一般換気扇(スタンダード格子タイプ) 東芝キヤリア一般換気扇(スタンダード格子タイプ)東芝キヤリア(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から8日以内出荷
用途一般換気扇電源電圧(V)単相100色調シルキーホワイト
有圧形換気扇 東芝キヤリア有圧形換気扇東芝キヤリア(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から16日以内出荷
給気運転可能(羽根を裏がえしに付け替えて、モーターの回転が逆になるよう結線を変更してください。)
使用周囲温度(℃)-30~+50使用周囲湿度RH90%以下色調ホワイト塗装(マンセル1Y8.5/0.5)
産業用換気扇有圧換気扇(ステンレス高耐食形排気専用) 東芝キヤリア産業用換気扇有圧換気扇(ステンレス高耐食形排気専用)東芝キヤリア
139,800税込153,780
1個
6日以内出荷
定格電圧(V)200定格周波数(Hz)50、60極数(P)4
産業用換気扇有圧換気扇(ステンレス標準形) 東芝キヤリア産業用換気扇有圧換気扇(ステンレス標準形)東芝キヤリア
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷
方式排気式(給気式)定格周波数(Hz)(排気)50・60、(給気)50・60
インテリア形有圧換気扇(メッシュタイプ排気専用) 東芝キヤリアインテリア形有圧換気扇(メッシュタイプ排気専用)東芝キヤリア
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
付属品電源コ-ド(ビニルプラグ付コード1m 125V 7A 0.75mm2 2芯)、弱運転用リード線周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60定格電圧(V)100方式排気式モーター4極コンデンサ誘導電動機 E種色調(グリル)マンセル5Y8.5/0.5、(ベルマウス)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル5Y8.9/1、(ツマミ)マンセル5Y8.9/1、(シャッター)マンセルN4極数(P)4
東芝 一般換気扇 東芝キヤリア東芝 一般換気扇東芝キヤリア
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
浴室用換気扇 東芝キヤリア浴室用換気扇東芝キヤリア
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
一般換気扇不燃形 東芝キヤリア一般換気扇不燃形東芝キヤリア
17,980税込19,778
1個
翌日出荷から4日以内出荷
電源コード7A 125V定格電圧(V)100
有圧換気扇 東芝キヤリア有圧換気扇東芝キヤリア
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
製品全体に耐食性の高い透明塗料をほどこしたオールステンレス製で、優れた耐食性。[モーター内部の鉄芯、玉軸受は除く。] 排気専用(給気運転はできません。)
用途温泉・温水プール・浴室などの換気に。 海岸沿・離島など特に強い塩害地の工場・倉庫の換気に。 浄水場、下水処理場、地下室(受水槽)など、湿度の高い場所の換気に。 化学工場(メッキ・冶金等)など、強い腐食性ガスが発生する場所の換気に。電源単相100V色調ステンレス地色極数(P)4
一般換気扇(スタンダードタイプ) 東芝キヤリア一般換気扇(スタンダードタイプ)東芝キヤリア
9,798税込10,778
1台
翌日出荷
一般換気扇不燃形 東芝キヤリア一般換気扇不燃形東芝キヤリア
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
材質(化粧枠)鋼板、(羽根)アルミニウム板、(つまみ)鋼板、(オイルパック)鋼板、(本体)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(化粧つまみ)ポリエステル樹脂質量(kg)4電流(A)0.35、0.37消費電力(W)32、34定格電圧(V)100方式連動式定格周波数(Hz)50、60表面処理(化粧枠)メラミン塗装騒音値(dB)36.5、37.0電源コード7A 125V色調(化粧枠)マンセル5Y9.0/1.0、(羽根)マンセルN8.25、(つまみ)マンセルN8.25、(オイルパック)マンセルN8.25、(本体)マンセルN-7、(シャッター)マンセルN-7、(化粧つまみ)マンセル5Y9.0/1.0風量(m3/h)888、999
東芝 台所用換気扇 東芝キヤリア東芝 台所用換気扇東芝キヤリア
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
居間用換気扇格子タイプ 東芝キヤリア居間用換気扇格子タイプ東芝キヤリア
6,298税込6,928特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
適合場所居間付属品木ねじ 4本材質(本体カバー)PP樹脂、(ケース)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(ダンパー)ABS樹脂、(シャッター)アルミニウム合金板、(ダンパーつまみ)ABS樹脂、(スイッチカバー)ABS樹脂質量(kg)1.2電流(A)0.07、0.07消費電力(W)6、6.5スイッチ125V 1A定格電圧(V)100方式風圧式(同時給排可能)定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)28、28.5電源コードビニールプラグ付コード 125V 7A色調(本体カバー)マンセル5Y9.0/1.0、(ダンパーつまみ)マンセル5Y9.0/1.0、(スイッチカバー)マンセルN-1風量(m3/h)115、118
一般換気扇スタンダードタイプ 東芝キヤリア一般換気扇スタンダードタイプ東芝キヤリア
10,980税込12,078
1個
翌日出荷から11日以内出荷
電源コード7A 125V方式連動式定格電圧(V)100
一般換気扇スタンダード格子タイプ 東芝キヤリア一般換気扇スタンダード格子タイプ東芝キヤリア(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
定格電圧(V)100電源コード7A 125V
窓用換気扇給排式 東芝キヤリア窓用換気扇給排式東芝キヤリア(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
材質(羽根)PP樹脂、(化粧枠)PP樹脂、(外枠)ABS樹脂、(サッシ)着色亜鉛鉄板、(サッシ受け)PP樹脂、(パネル)塩化ビニール、(スピンナー)PP樹脂、(オイルバック)PP樹脂、(防虫ネット)PP樹脂、(前ガード)ABS樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)塩化ビニール質量(kg)1.8電流(A)(排気)0.25・0.26、(給気)0.20・0.21消費電力(W)(排気)22・24、(給気)18・19定格電圧(V)100定格周波数(Hz)(排気)50・60、(給気)50・60騒音値(dB)(排気)39・40、(給気)37・38.5電源コード7A 125V風量(m3/h)(排気)462・504、(給気)330・348
一般換気扇インテリア格子タイプ 東芝キヤリア一般換気扇インテリア格子タイプ東芝キヤリア(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
電源コード7A 125V定格電圧(V)100
換気扇(交換式フィルタータイプ) 東芝キヤリア換気扇(交換式フィルタータイプ)東芝キヤリア
10,980税込12,078
1台
当日出荷から9日以内出荷
使用周囲温度(℃)0~40色調(羽根・本体カバー)シルキーホワイト(マンセル5Y8.9/1)
一般換気扇インテリアパネルタイプ 東芝キヤリア一般換気扇インテリアパネルタイプ東芝キヤリア
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
表面処理(本体カバー)-、(パネル)メラミン塗装電源コード7A 125V定格電圧(V)100
浴室用換気扇プロペラファンタイプ 東芝キヤリア浴室用換気扇プロペラファンタイプ東芝キヤリア(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
適合場所浴室材質(化粧枠)PP樹脂、(羽根)AS樹脂、(つまみ)AS樹脂、(外枠)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂電流(A)0.14、0.17消費電力(W)13、15風量(m3/min)50Hz/60Hz180、198定格電圧(V)100方式連動式(同時吸排)定格周波数(Hz)50、60モーター4極コンデンサー誘導電動機 E極ケーブルビニルキャプタイヤケーブル(3心)アズワン品番64-1108-05色調(化粧枠)スノークリーム マンセル2.5Y9/0.5、(羽根)黒マンセルN-1、(つまみ)黒マンセルN-1、(外枠)黒マンセルN-1、(ベルマウス)黒マンセルN-1騒音値(dB)(50/60Hz)34.5、39
一般換気扇スタンダードタイプ(給排式) 東芝キヤリア一般換気扇スタンダードタイプ(給排式)東芝キヤリア
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質(化粧枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)PP樹脂、(オイルバック)PP樹脂、(本体枠)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板定格電圧(V)100方式連動式定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60電源コード7A 125V色調(化粧枠)マンセル5Y8.9/1、(オイルバック)マンセル5Y8.9/1、(本体枠)マンセルN4、(シャッター)マンセルN4
インテリア形有圧換気扇(格子タイプ) 東芝キヤリアインテリア形有圧換気扇(格子タイプ)東芝キヤリア
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
付属品電源コ-ド(ビニルプラグ付コード1m 125V 7A 0.75mm2 2芯)、弱運転用リード線材質(本体枠)亜鉛メッキ鋼板、(グリル)PP、(ベルマウス)PP、(羽根)PP、(ツマミ)PP+アルミ、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(締付ネジ)軟鋼周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60定格電圧(V)100方式排気式表面処理(締付ネジ)クロムメッキモーター4極コンデンサ誘導電動機 E種端子(SL)300V 20A極数(P)4
インテリア形有圧換気扇(厨房タイプ) 東芝キヤリアインテリア形有圧換気扇(厨房タイプ)東芝キヤリア
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
インテリア形有圧換気扇(標準タイプ) 東芝キヤリアインテリア形有圧換気扇(標準タイプ)東芝キヤリア(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
付属品電源コ-ド(ビニルプラグ付コード1m 125V 7A 0.75mm2 2芯)、弱運転用リード線材質(本体枠)亜鉛メッキ鋼板、(ベルマウス)PP、(羽根)PP、(ツマミ)PP+アルミ、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(締付ネジ)軟鋼周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60定格電圧(V)100方式排気式表面処理(締付ネジ)クロムメッキモーター4極コンデンサ誘導電動機 E種端子(SL)300V 20A色調(ベルマウス)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル5Y8.9/1、(ツマミ)マンセル5Y8.9/1、(シャッター)マンセルN4極数(P)4
浴室用換気扇(低騒音セレクトファンタイプ) 東芝キヤリア浴室用換気扇(低騒音セレクトファンタイプ)東芝キヤリア(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から8日以内出荷
用途浴室羽根(Φmm)130適合(木枠)10BKA質量(kg)1.2適合場所浴室消費電力(W)(50/60Hz)6/6.5電源電圧(V)単相100埋め込み寸法(mm)155×205騒音値(dB)(50/60Hz)28/28.5風量(m3/h)(50/60Hz)115/118
浴室用換気扇低騒音セレクトファンタイプ 東芝キヤリア浴室用換気扇低騒音セレクトファンタイプ東芝キヤリア(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
適合場所浴室付属品なべ頭タッピンねじ 4個、ドレンチューブ 1個、プラグ 1個材質(化粧枠)PP樹脂、(ケース)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(ダンパー)ABS樹脂、(シャッター)アルミニウム合金板、(ダンパーツマミ)ABS樹脂、(スイッチカバー)ABS樹脂質量(kg)1.2電流(A)(強)0.09・0.11、(弱)0.07・0.07消費電力(W)(強)9.0・10.9、(弱)6・6.6定格電圧(V)100方式風圧式(同時給排可能)定格周波数(Hz)(排気)50・60、(給気)50・60モーター2極コンデンサー誘導電動機 E種ケーブルビニルキャプタイヤケーブル0.75mm3 3芯電流ヒューズ250V 0.5A色調(化粧枠)マンセル5Y8.9/1、(ダンパーツマミ)マンセル5Y9.0/1.0、(スイッチカバー)マンセルN-1風量(m3/h)(強)156・150、(弱)115・118
一般換気扇スタンダード格子タイプ(給排式) 東芝キヤリア一般換気扇スタンダード格子タイプ(給排式)東芝キヤリア
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
材質(化粧枠)PP樹脂、(グリル)ABS樹脂、(羽根)PP樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)PP樹脂、(本体枠)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板質量(kg)2.6電流(A)(給)0.24・0.26、(排)0.13・0.14消費電力(W)(給)23・25、(排)12.5・13定格電圧(V)100方式連動式定格周波数(Hz)(給)50・60、(排)50・60騒音値(dB)(給)37・37、(排)34・34電源コード7A 125V色調(化粧枠)マンセル10YR1/1、(本体枠)マンセルN-7、(シャッター)マンセルN-7風量(m3/h)(給)720・720、(排)450・450
一般換気扇インテリアパネルタイプ(給排式) 東芝キヤリア一般換気扇インテリアパネルタイプ(給排式)東芝キヤリア
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
材質(本体カバー)PP樹脂、(枠)ABS樹脂、(羽根)PP樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)PP樹脂、(本体)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(パネル)亜鉛鉄板定格電圧(V)100方式連動式定格周波数(Hz)(排)50・60、(給)50・60表面処理(本体カバー)-、(パネル)メラミン塗装電源コード7A 125V色調(本体カバー)マンセル9.5BG8.2/0.2、(枠)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル9.5BG8.2/0.2、(本体)マンセンN-7、(シャッター)マンセンN-7、(パネル)マンセル5Y8.9/1
インテリア形有圧換気扇(メッシュタイプ給気専用) 東芝キヤリアインテリア形有圧換気扇(メッシュタイプ給気専用)東芝キヤリア
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
材質(本体枠)亜鉛メッキ鋼板、(グリル)鋼板、(ベルマウス)PP、(羽根)PP、(ツマミ)PP+アルミ、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(締付ネジ)軟鋼、(フィルター)不織布フィルター周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60定格電圧(V)100方式給気式表面処理(グリル)ポリエステル塗装、(締付ネジ)クロムメッキモーター4極コンデンサ誘導電動機 E種電源コード耐熱ビニールキャプライヤケーブル(0.75mm2 3芯)有効長2m色調(グリル)マンセル5Y8.5/0.5、(ベルマウス)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル5Y8.9/1、(ツマミ)マンセル5Y8.9/1、(シャッター)マンセルN4極数(P)4
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら