「取付寸法(mm)」から絞り込む
510角(1)
産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。
羽根には対称形の広幅翼を採用し、熱気や汚れた空気を効率的に屋外へ排出する、スタンダードタイプです。壁側のユニットファンに向かって、GYMファン(別売)や搬送ファン(別売)で送風し排出する「プッシュプル換気」により、粉塵・溶接ヒューム・熱気を効率的に排出できます。
用途屋根に開口部が作れない建物や、多層階構造の建物の換気に。
トラスコ品番149-3035
出力(W)2200
電源(V)三相200
風量(m3/min)50Hz/60Hz407(50Hz)
ハネ径(cm)90
縦(mm)1080
横(mm)1080
標準消費電力料金(円/h)28.35(50)
1台
¥439,800
税込¥483,780
90日以内出荷
『換気扇本体』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。