壁埋込形換気扇 :「排気」の検索結果

関連キーワード

商品豆知識

54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「取付寸法(mm)」から絞り込む
247角(1)
250角(10)
260角(1)
280角(1)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

取り外しの出来る油受け付き
用途一般・台所用 仕様油受け付き 材質オール樹脂製 タイプスタンダードタイプ 連動式シャッター 排気 周波数(Hz)50/60 スイッチ引きひもスイッチ付き 定格電圧(V)100 適合場所一般・台所用 電源コード(m)0.7
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途一般換気扇 電源電圧(V)単相100 色調シルキーホワイト
1台
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オイルパック付でこの低価格を実現!オーム電機の換気扇の主力商品です。
仕様引きひもスイッチ・電源コードプラグ付 定格電圧(V)100 コード長さ(m)0.7
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユアサ(ユアサプライムス)換気扇
スイッチシャッター連動引き紐スイッチ 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60
1台
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途業務用厨房・事務所・店舗・事務所・店舗・農事用
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

熱に強い金属製。 パッケージに買替情報と取っ手を採用。 引きひもスイッチ・連動式シャッター搭載。
用途局所換気用
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

これまでのタイプと違い後付けで専用フィルター(別売)を 取り付けフィルター付換気扇としてご使用ができます。
電源コード(m)約1 材質(本体)樹脂 仕様温度ヒューズ内蔵ACモーター搭載、オイルポット付、引きひも連動式シャッター
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルター付きで清潔、お手入れもカンタン楽ラク!
用途一般・台所用 材質オール樹脂製 タイプフィルター付き 連動式シャッター 排気 周波数(Hz)50/60 スイッチ引きひもスイッチ付き 定格電圧(V)100 適合場所一般・台所用 電源コード(m)0.7
1台
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄型設計 窓閉め可能
用途窓用換気扇
1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途台所・一般換気扇 材質オール樹脂製 適合場所台所 電源コード(m)0.7 ファンプロペラファン
1台
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高須産業窓用換気扇
窓の開閉も自由自在。窓左右どちらにも取り付けOK。木枠窓、アルミサッシ窓等取り付けOK。汚れても外して洗える分解構造
用途窓用 仕様シャッター形式:なし 付属品固定部品1ヶ・木ネジ(小)4.1×20-2本・木ネジ(大)4.1×40-2本・ソフトテープ150mm1本 タイプ引きひもタイプ 排気形 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)15/17 定格電圧(V)100 ハネ径(cm)20 本体質量(kg)1.9 適合場所窓用 電源コード(m)2 騒音値(dB)40/42 取付可能窓枠高さ(mm)410~1150(1950まで延長可能) 風量(m3/h)500/510
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

給気運転可能(羽根を裏がえしに付け替えて、モーターの回転が逆になるよう結線を変更してください。)
使用周囲温度(℃)-30~+50 使用周囲湿度RH90%以下 色調ホワイト塗装(マンセル1Y8.5/0.5)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

用途一般換気扇 電源電圧(V)単相100 色調シルキーホワイト
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

20cmプロペラファン。引きひもスイッチ付。窓の開閉も自由自在。窓の左右どちらにも取付可能。木枠窓、アルミサッシ窓どちらにも取付可能。汚れても外して洗え、掃除が楽な分解構造。15mm単位でパネルをナイフで切断可能。窓枠高さ微調整機構付。
羽根(Φmm)200 定格電圧(V)AC100
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユアサ(ユアサプライムス)フィルター付き換気扇
スイッチシャッター連動引き紐スイッチ 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60
1台
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

相数3P 相対湿度90%RH未満 塗装色マンセル5Y8/1.5 周囲温度(℃)-30~50 電源(三相/V)200
1台
38,980 税込42,878
6日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

フィルター付でこの低価格を実現!!オイルポケット一体型フィルターなので、お手入れラクラク!。従来フィルターより繊維が細く、厚みが厚くなっているので、捕集率がアップしてます。フィルター部開口面積約440m2(従来OHM約250m2~日本電興約280m2)と、フィルター開口部が約1.5倍以上大きくなっている為、風量、捕集率が高く、フィルター寿命は従来品より長くなります。
仕様引きひもスイッチ、電源コードプラグ付 周波数(Hz)50/60
1台
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合場所屋内 電源(単相/V)100 相数1P 相対湿度90%RH未満 塗装色マンセル5Y8/1.5 周囲温度(℃)-20~40
1台
38,980 税込42,878
6日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
58,980 税込64,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1台
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使用周囲温度(℃)0~40 色調(羽根・本体カバー)シルキーホワイト(マンセル5Y8.9/1)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電圧(V)100 電源単相 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引ひも連動シャッター。引ひもスイッチ。局所換気用のスタンダードタイプ。新ワンタッチ着脱式のファン採用。
材質フレーム・シャッター:塗装鋼板 羽根:PP樹脂 電源AC100V(50/60Hz)
1個(1台)
9,450 税込10,395
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自然の風が通る涼しい部屋を。換気と給気(送風)を同時に行うことで自然の風が通り抜けるさわやかな室内を演出します 窓の開閉可能 窓の左右どちらにも取付可能 風向調整可(給気側)
電源(V)AC100 ハネ径(cm)20 モーター2モーター 電源コード(m)2 フィルター防虫フィルター付 ファン2ファン(プロペラファン×2) 取付可能窓枠高さ(mm)690~1450
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(V)100 電源単相 羽根径(Φmm)200 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)2.5 電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)11/13 電源単相 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)34.50/35 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)315×315×197 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)444/450 羽根径(Φmm)200 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
12,980 税込14,278
欠品中

質量(kg)2.4 電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)10.50/12.50 電源単相 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)33/33.50 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×296×154 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)468/480 羽根径(Φmm)200 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
9,898 税込10,888
5日以内出荷

電圧(V)100 電源単相 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg)2.9 電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)14/17 電源単相 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)35.50/38 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×300×137 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)552/606 羽根径(Φmm)200 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電圧(V)100 寸法d(mm)10 寸法S(mm)6 相数1P 相対湿度90%RH未満 塗装色マンセル5Y8/1.5 周囲温度(℃)-20~40 極数(P)4
1台
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
74,980 税込82,478
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)