絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(40)
  • 三菱電機(9)
適合パイプ径(Φmm)
  • 100
  • 70(1)
  • 75(3)
  • 110(4)
  • 150(20)
  • 200(2)
適合場所
  • 浴室(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付寸法(mm)から絞り込む
パイプファン スタンダードタイプ 丸型ルーバー Panasonic(パナソニック)パイプファン スタンダードタイプ 丸型ルーバーPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)1.6/1.8騒音値(dB)(50/60Hz)22/24開口面積(cm2)98有効換気量(m3/h)(50/60Hz)60/62.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)69/72
パイプファン スタンダードタイプ Panasonic(パナソニック)パイプファン スタンダードタイプPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100マンセル値3.2Y8.9/0.6開口面積(cm2)105
パイプファン 浴室用 Panasonic(パナソニック)パイプファン 浴室用Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合場所浴室適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様8cmプロペラファン・耐湿形・排気、24時間・常局時所換気推兼奨用、電源コード付質量(kg)0.62マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)3.0/4.1騒音値(dB)(50/60Hz)25.5/29.5開口面積(cm2)105有効換気量(m3/h)(50/60Hz)85/98換気風量(m3/h)(50/60Hz)95/110
パイプファン インテリアパネル形 Panasonic(パナソニック)パイプファン インテリアパネル形Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様8cmプロペラファン・排気、24時間・局所換気兼用、速結端子付質量(kg)0.48マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9騒音値(dB)(50/60Hz)21.5/23.0開口面積(cm2)105有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
パイプファン 電気式高気密シャッター付 DCモーター Panasonic(パナソニック)パイプファン 電気式高気密シャッター付 DCモーターPanasonic(パナソニック)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付質量(kg)0.69マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)2.1/2.4騒音値(dB)(50/60Hz)21/21開口面積(cm2)53有効換気量(m3/h)(50/60Hz)41.5/41.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)43/43
パイプファン 電気式高気密シャッター付 Panasonic(パナソニック)パイプファン 電気式高気密シャッター付Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1台
当日出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、プラグコード付質量(kg)0.67マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)2.1/2.1騒音値(dB)(50/60Hz)21/21開口面積(cm2)90有効換気量(m3/h)(50/60Hz)47/47換気風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
パイプファン 電気式高気密シャッター付 DCモーター Panasonic(パナソニック)パイプファン 電気式高気密シャッター付 DCモーターPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
欠品中
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付質量(kg)0.64マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)2.1/2.1騒音値(dB)(50/60Hz)21/21開口面積(cm2)90有効換気量(m3/h)(50/60Hz)47/47換気風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
パイプファン 給気形・本体スイッチ付 Panasonic(パナソニック)パイプファン 給気形・本体スイッチ付Panasonic(パナソニック)
8,698税込9,568
1台
3日以内出荷
用途居間 、建物全体ホワイト取付壁面取付形適合パイプ径(Φmm)100
パイプファン 浴室用 Panasonic(パナソニック)パイプファン 浴室用Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
3日以内出荷
低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
仕様8cmプロペラファン・耐湿形・排気、24時間・常局時所換気推兼奨用、速結端子付質量(kg)0.57マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)3.0/4.1適合パイプ径(Φmm)Φ100騒音値(dB)(50/60Hz)25.5/29.5開口面積(cm2)105有効換気量(m3/h)(50/60Hz)85/98換気風量(m3/h)(50/60Hz)95/110
パイプファン スタンダードタイプ Panasonic(パナソニック)パイプファン スタンダードタイプPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷から5日以内出荷
低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/21開口面積(cm2)97有効換気量(m3/h)(50/60Hz)51/53換気風量(m3/h)(50/60Hz)56/57
パイプファン 本体スイッチ付 ACモーター Panasonic(パナソニック)パイプファン 本体スイッチ付 ACモーターPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
3日以内出荷
低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9開口面積(cm2)97
パイプファン 電気式高気密シャッター付 DCモーター Panasonic(パナソニック)パイプファン 電気式高気密シャッター付 DCモーターPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、24時間・局所換気兼用、速結端子付質量(kg)0.64マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)2.1/2.4騒音値(dB)(50/60Hz)21/21開口面積(cm2)80有効換気量(m3/h)(50/60Hz)44/44換気風量(m3/h)(50/60Hz)49/49
パイプファン 本体スイッチ付 DCモーター Panasonic(パナソニック)パイプファン 本体スイッチ付 DCモーターPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷から3日以内出荷
低騒音、低消費電力設計
適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様8cmプロペラファン・排気・手動式シャッター、24時間常時換気推奨、小風量形、速結端子付マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9開口面積(cm2)104
パイプファン 温度センサー付 DCモーター Panasonic(パナソニック)パイプファン 温度センサー付 DCモーターPanasonic(パナソニック)
9,898税込10,888
1台
3日以内出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 湿度センサーが湿度を感知し自動運転 本体に入切、強-自動切換スイッチ付 湿度設定範囲:30%RH~80%RH 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付質量(kg)0.68マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)(強)2.4/2.7、(弱)1.9/2.0騒音値(dB)(50/60Hz)(強)21/21、(弱)16/16開口面積(cm2)80有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)44/44、(弱)35/35換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)49/49、(弱)39/39
パイプファン 人感センサー付 DCモーター Panasonic(パナソニック)パイプファン 人感センサー付 DCモーターPanasonic(パナソニック)
8,998税込9,898
1台
欠品中
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 本体に入切、連続-自動切換スイッチ付 人感センサーでトイレを自動換気 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、速結端子付質量(kg)0.67マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)2.4/2.7騒音値(dB)(50/60Hz)21/21開口面積(cm2)90換気風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
パイプファン人感センサー付 Panasonic(パナソニック)パイプファン人感センサー付Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
8,898税込9,788
1台
当日出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 本体に入切、連続-自動切換スイッチ付 人感センサーでトイレを自動換気 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)100仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、プラグコード付質量(kg)0.71マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)2.4/2.7騒音値(dB)(50/60Hz)21/21開口面積(cm2)90換気風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
壁掛 Q-hiファン Panasonic(パナソニック)壁掛 Q-hiファンPanasonic(パナソニック)
9,498税込10,448
1台
3日以内出荷
シャッター連動本体スイッチ付 給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵 Φ110mmの丸穴1つの省施工 適用壁厚:70mm~285mm 速結端子付
適合パイプ径(Φmm)Φ110(適用パイプΦ100)仕様強制同時給排・強~弱・手動式シャッター、24時間常時換気推奨質量(kg)1.7
パイプファン 給気形・本体スイッチ付 Panasonic(パナソニック)パイプファン 給気形・本体スイッチ付Panasonic(パナソニック)
9,598税込10,558
1台
3日以内出荷
用途居間 、建物全体仕様強弱速調付、本体スイッチ付き、給気清浄フィルター付:不織布・捕集効率98%以上(粒子径10μm上、質量法)、速結端子付ホワイト取付壁面取付形適合パイプ径(Φmm)100
パイプファン スタンダードタイプ Panasonic(パナソニック)パイプファン スタンダードタイプPanasonic(パナソニック)
5,198税込5,718
1台
当日出荷
低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様8cmプロペラファン・排気、24時間・局所換気兼用、大風量形、速結端子付質量(kg)0.55マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)3.2/3.8騒音値(dB)(50/60Hz)28.5/31.5開口面積(cm2)105有効換気量(m3/h)(50/60Hz)92/104換気風量(m3/h)(50/60Hz)105/120
パイプファン ルームツーファン Panasonic(パナソニック)パイプファン ルームツーファンPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
速結端子(電源用接続子)付 防塵フィルター付 適用壁厚:50~180mm
適合場所浴室適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様電気式シャッター質量(kg)1.2マンセル値9YR8.4/0.5消費電力(W)(50/60Hz)5.5/6騒音値(dB)(50/60Hz)32/31換気風量(m3/h)(50/60Hz)48/46
パイプファン スタンダードタイプ Panasonic(パナソニック)パイプファン スタンダードタイプPanasonic(パナソニック)
5,498税込6,048
1台
3日以内出荷
低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様8cmプロペラファン・排気・フィルター付、24時間・局所換気兼用、速結端子付質量(kg)0.43マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/21開口面積(cm2)97有効換気量(m3/h)(50/60Hz)68/72換気風量(m3/h)(50/60Hz)77/80
パイプファン 本体スイッチ付 DCモーター Panasonic(パナソニック)パイプファン 本体スイッチ付 DCモーターPanasonic(パナソニック)
6,498税込7,148
1台
3日以内出荷
本体スイッチ付 壁面・天井面取付兼用形 低騒音、低消費電力設計
適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様8cmプロペラファン・排気、24時間常時換気推奨、速結端子付質量(kg)0.49マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9騒音値(dB)(50/60Hz)21.5/23.0開口面積(cm2)121有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
パイプファン ピタンコ Panasonic(パナソニック)パイプファン ピタンコPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
本体切-連続-自動切換スイッチ付 人感センサーとマイコンでトイレを自動換気 壁面・天井面取付兼用形 自動運転形でもスイッチを使用する場合、下記をご使用ください。
適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様8cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、速結端子付質量(kg)0.85マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)3.5/4.0騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5開口面積(cm2)69換気風量(m3/h)(50/60Hz)48/48
パイプファン ピタンコ Panasonic(パナソニック)パイプファン ピタンコPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
本体切-連続-自動切換スイッチ付 人感センサーとマイコンでトイレを自動換気 壁面・天井面取付兼用形 自動運転形でもスイッチを使用する場合、下記をご使用ください。
適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様8cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、プラグコード付質量(kg)0.9マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)3.5/4.0騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5開口面積(cm2)69換気風量(m3/h)(50/60Hz)48/48
パイプファン ピタンコ Panasonic(パナソニック)パイプファン ピタンコPanasonic(パナソニック)
9,898税込10,888
1台
4日以内出荷
湿度センサーが湿度を感知し自動運転 湿度設定範囲:30%RH~80%RH 本体切-連続-自動切換スイッチ付 壁面・天井面取付兼用形 自動運転形でもスイッチを使用する場合、下記をご使用ください。
適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様8cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、速結端子付質量(kg)0.85マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)3.4/3.8騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5開口面積(cm2)69換気風量(m3/h)(50/60Hz)48/48
パイプファン 湿度センサー付 DCモーター Panasonic(パナソニック)パイプファン 湿度センサー付 DCモーターPanasonic(パナソニック)
9,898税込10,888
1台
当日出荷
湿度センサーが湿度を感知し自動運転 本体に入切、強-自動切換スイッチ付 湿度設定範囲:30%RH~80%RH 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様8cmプロペラファン・排気・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付質量(kg)0.61マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)(強)1.9/2.2、(弱)1.4/1.5騒音値(dB)(50/60Hz)(強)21/21、(弱)16/16開口面積(cm2)80有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)49/49、(弱)38/38換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)55/55、(弱)43/43
壁掛・薄型 Q-hiファン Panasonic(パナソニック)壁掛・薄型 Q-hiファンPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
本体奥行98mmの薄形設計 シャッター連動本体スイッチ付 給気清浄フィルター(スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付)内蔵 帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用 Φ110mmの丸穴1つの省施工 適用壁厚:70mm~285mm 速結端子付
適合パイプ径(Φmm)Φ110(適用パイプΦ100)仕様強制同時給排・手動式シャッター、24時間常時換気推奨、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌質量(kg)2ベージュ
パイプファン スタンダードタイプ Panasonic(パナソニック)パイプファン スタンダードタイプPanasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様8cmプロペラファン・排気、24時間・局所換気兼用、強・弱速調付、速結端子付質量(kg)0.45マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)(強)1.7/1.9、(弱)1.4/1.4騒音値(dB)(50/60Hz)(強)20.5/22.0、(弱)16.0/16.0開口面積(cm2)105有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)70/74.5、(弱)56/52換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)80/85、(弱)67/62
パイプファン インテリアパネル形 Panasonic(パナソニック)パイプファン インテリアパネル形Panasonic(パナソニック)
5,198税込5,718
1台
3日以内出荷
低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様8cmターボファン・排気、24時間・局所換気兼用、速結端子付質量(kg)0.51マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)1.8/2.2騒音値(dB)(50/60Hz)26.5/26.5開口面積(cm2)35有効換気量(m3/h)(50/60Hz)33.5/33.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)34.5/34.5
パイプファン 本体スイッチ付 DCモーター Panasonic(パナソニック)パイプファン 本体スイッチ付 DCモーターPanasonic(パナソニック)
6,498税込7,148
1台
3日以内出荷
低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100マンセル値3.2Y8.9/0.6開口面積(cm2)105
パイプファン ピタンコ DCモーター Panasonic(パナソニック)パイプファン ピタンコ DCモーターPanasonic(パナソニック)
6,598税込7,258
1台
3日以内出荷
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様8cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付質量(kg)0.78マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)3.1/3.5騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5開口面積(cm2)69有効換気量(m3/h)(50/60Hz)46/46.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)48/48
パイプファン ピタンコ Panasonic(パナソニック)パイプファン ピタンコPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1台
3日以内出荷
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様8cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、プラグコード付質量(kg)0.82マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)3.1/3.5騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5開口面積(cm2)69有効換気量(m3/h)(50/60Hz)46/46.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)48/48
パイプファン 温度・煙センサー付 DCモーター Panasonic(パナソニック)パイプファン 温度・煙センサー付 DCモーターPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 温度や煙を感知して自動運転 本体に入切、連続-自動切換スイッチ付 温度設定範囲:約0~40℃ 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、速結端子付質量(kg)0.67マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)2.7/3騒音値(dB)(50/60Hz)21/21開口面積(cm2)90換気風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
パイプファン 温度・煙センサー付 DCモーター Panasonic(パナソニック)パイプファン 温度・煙センサー付 DCモーターPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 温度や煙を感知して自動運転 本体に入切、強自動切換スイッチ付 (本体に入切、連続-自動切換スイッチ付〔FY-12PTAK9D〕) 温度設定範囲:約0~40℃ 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付質量(kg)0.68マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)(強)2.7/3、(弱)2.2/2.3騒音値(dB)(50/60Hz)(強)21/21、(弱)16/16開口面積(cm2)83有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)44/44、(弱)35/35換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)49/49、(弱)39/39
パイプファン シツドセンサー付 DCモーター Panasonic(パナソニック)パイプファン シツドセンサー付 DCモーターPanasonic(パナソニック)
9,898税込10,888
1台
3日以内出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 湿度センサーが湿度を感知し自動運転 本体に入切、連続-自動切換スイッチ付 湿度設定範囲:30%RH~80%RH 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、局所換気専用、速結端子付質量(kg)0.67マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)2.4/2.7騒音値(dB)(50/60Hz)21/21開口面積(cm2)80換気風量(m3/h)(50/60Hz)49/49
パイプファン 温度センサー付 DCモーター Panasonic(パナソニック)パイプファン 温度センサー付 DCモーターPanasonic(パナソニック)
9,898税込10,888
1台
3日以内出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 湿度センサーが湿度を感知し自動運転 本体に入切、連続-自動切換スイッチ付 湿度設定範囲:30%RH~80%RH 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、速結端子付質量(kg)0.67マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)2.4/2.7騒音値(dB)(50/60Hz)21/21開口面積(cm2)141換気風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
パイプファン 給気形 Panasonic(パナソニック)パイプファン 給気形Panasonic(パナソニック)
5,198税込5,718
1台
当日出荷
適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様8cmターボファン・給気、24時間・局所換気兼用、プラグコード付、壁面、天井面取付兼用形付属品ねじ(本体固定用)2本質量(kg)0.85マンセル値9YR8.4/0.5消費電力(W)(50/60Hz)3.0/3.5換気風量(m3/h)40.0/41.0騒音値(dB)(50/60Hz)33.0/33.5開口面積(cm2)118
壁掛 Q-hiファン Panasonic(パナソニック)壁掛 Q-hiファンPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
温度センサーを内蔵し、最適モードで自動運転。室内外温度差が10℃以上あれば、自動換気量を推定し、弱運転します。(冬季) シャッター連動本体スイッチ付 給気清浄フィルター(アレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付)内蔵 Φ110mmの丸穴1つの省施工 適用壁厚:70mm~285mm 速結端子付
適合パイプ径(Φmm)Φ110(適用パイプΦ100)仕様強制同時給排・強~弱・手動式シャッター、24時間常時換気推奨、アレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、AUTO温度センサー付質量(kg)1.9
ブレスファン 壁掛形1パイプ方式 Panasonic(パナソニック)ブレスファン 壁掛形1パイプ方式Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
本体奥行98mmの薄形設計 シャッター連動本体スイッチ付 微小粒子用フィルター(スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付)内蔵 帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用 Φ110mmの丸穴1つの省施工 適用壁厚:70mm~285mm 速結端子付
適合パイプ径(Φmm)Φ110(適用パイプΦ100)仕様24時間常時換気推奨、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌質量(kg)2消費電力(W)(50/60Hz)(強)5.6/6.8、(弱)3.9/4.2捕集効率(%)0.5μm(50/60Hz):(強)71/69、(弱)75/76、2.5μm(50/60Hz):(強)91/91、(弱)92/92騒音値(dB)(50/60Hz)(強)31.5/32、(弱)28.5/27.5有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)17/18、(弱)12/11.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)19/20、(弱)14/13.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)18.5/19、(弱)11.5/11
ブレスファン 壁掛形1パイプ方式 Panasonic(パナソニック)ブレスファン 壁掛形1パイプ方式Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
本体奥行98mmの薄形設計 シャッター連動本体スイッチ付 微小粒子用フィルター(スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付)内蔵 帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用 Φ110mmの丸穴1つの省施工 適用壁厚:70mm~285mm 速結端子付
適合パイプ径(Φmm)Φ110(適用パイプΦ100)仕様24時間常時換気推奨、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌質量(kg)2消費電力(W)(50/60Hz)(強)5.2/6.2、(弱)3.8/4.0捕集効率(%)0.5μm(50/60Hz):(強)71/70、(弱)76/76、2.5μm(50/60Hz):(強)91/91、(弱)92/92騒音値(dB)(50/60Hz)(強)29/31、(弱)26/26有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)15.5/16.5、(弱)11/11換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)17.5/18.5、(弱)13/13換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)16/17、(弱)12/12
壁取付形換気扇