絞り込み
適合パイプ径(Φmm)
  • 100
  • 75(2)
  • 110(2)
  • 150(13)
  • 200(1)
ハネ径(cm)
  • 8(10)
  • 8.5(1)
適合場所
  • トイレ(2)
  • 居間・居室(4)
  • 浴室(1)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • 三菱電機(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
32件中 1~32件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプファン スタンダードタイプ Panasonic(パナソニック)

    パイプファン スタンダードタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,498税込¥6,048
    1台
    当日出荷
    低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    仕様8cmプロペラファン・排気・フィルター付、24時間・局所換気兼用、速結端子付質量(kg)0.43色マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)8消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9適合パイプ径(Φmm)Φ100騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/21開口面積(cm2)97有効換気量(m3/h)(50/60Hz)68/72換気風量(m3/h)(50/60Hz)77/80
  • 壁掛 Q-hiファン Panasonic(パナソニック)

    壁掛 Q-hiファン

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1台
    4日以内出荷
    シャッター連動本体スイッチ付 給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵 Φ110mmの丸穴1つの省施工 適用壁厚:70mm~285mm 速結端子付
    仕様強制同時給排、強~弱、24時間常時換気推奨、速結端子付質量(kg)1.7タイプ標準形、温暖地・準寒冷地仕様、壁掛形適合場所居室用フィルター給気清浄適合パイプ径(Φmm)呼び径110(適用パイプ100)シャッター手動式適合壁厚(mm)70~285設置条件天井高2.5m、1畳の面積は1.65m2、ドアアンダーカット無し、使用する屋外フードは指定機種、換気回数0.7回/hとして算出
  • パイプファン 給気形・本体スイッチ付 Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 給気形・本体スイッチ付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,598税込¥10,558
    1台
    3日以内出荷
    用途居間 、建物全体付属品給気清浄フィルター仕様強弱速調付、本体スイッチ付き、給気清浄フィルター付:不織布・捕集効率98%以上(粒子径10μm上、質量法)、速結端子付色ホワイト取付壁面取付形適合パイプ径(Φmm)100操作方法本体スイッチ
  • 壁取付形換気扇 換気扇・ロスナイ [本体]Jファンロスナイ<熱交換> 三菱電機

    壁取付形換気扇 換気扇・ロスナイ [本体]Jファンロスナイ<熱交換>

    三菱電機
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    6日以内出荷
    仕様寒冷地仕様、タテ据付不可、24時間換気、速結端子接続、抗菌質量(kg)2.5電圧(V)単相100適合場所居室用フィルターアレル除菌外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)214×410×182ISO規格SIAA ISO22196接続パイプ(Φmm)100機外静圧(Pa)0
  • パイプファン 本体スイッチ付 DCモーター Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 本体スイッチ付 DCモーター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,498税込¥7,148
    1台
    3日以内出荷
    低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    色マンセル値3.2Y8.9/0.6適合パイプ径(Φmm)Φ100開口面積(cm2)105
  • パイプファン ピタンコ Panasonic(パナソニック)

    パイプファン ピタンコ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    4日以内出荷
    本体切-連続-自動切換スイッチ付 人感センサーとマイコンでトイレを自動換気 壁面・天井面取付兼用形 自動運転形でもスイッチを使用する場合、下記をご使用ください。
    仕様8cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、プラグコード付質量(kg)0.9色マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)8適合場所トイレ消費電力(W)(50/60Hz)3.5/4.0適合パイプ径(Φmm)Φ100シャッター電気式騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5開口面積(cm2)69換気風量(m3/h)(50/60Hz)48/48
  • 換気空清機ロスナイ 準寒冷・温暖地仕様24時間換気 三菱電機

    換気空清機ロスナイ 準寒冷・温暖地仕様24時間換気

    三菱電機
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    翌々日出荷
    仕様タテ据付不可、24時間換気、速結端子接続、抗菌質量(kg)2.5電圧(V)単相100適合場所居室用フィルターアレル除菌外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)214×410×182ISO規格SIAA ISO22196接続パイプ(Φmm)100機外静圧(Pa)0
  • 住宅用ロスナイ(寒冷地仕様) / 壁掛2パイプ取付ロスナイ換気タイプ 三菱電機

    住宅用ロスナイ(寒冷地仕様) / 壁掛2パイプ取付ロスナイ換気タイプ

    三菱電機
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    カテキン入り外気清掃フィルター搭載 透湿膜製全熱交換器 スライドシャッター搭載(本体側面)
    付属品給排気パイプ電源電圧(V)100
  • 排湿用ロスナイ(冬季結露防止用) / 壁掛1パイプ取付 三菱電機

    排湿用ロスナイ(冬季結露防止用) / 壁掛1パイプ取付

    三菱電機
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プラスチック製熱交換器 スライドシャッター搭載(本体側面) 「寒いときモード」可能 既存の換気口への据付可能 カテキン入り外気清掃フィルター搭載
    接続パイプ(Φmm)100
  • パイプファン 浴室用 Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 浴室用

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1台
    3日以内出荷
    低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    仕様8cmプロペラファン・耐湿形・排気、24時間・常局時所換気推兼奨用、速結端子付質量(kg)0.57色マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)8適合場所浴室消費電力(W)(50/60Hz)3.0/4.1適合パイプ径(Φmm)Φ100騒音値(dB)(50/60Hz)25.5/29.5開口面積(cm2)105有効換気量(m3/h)(50/60Hz)85/98換気風量(m3/h)(50/60Hz)95/110
  • パイプファン スタンダードタイプ Panasonic(パナソニック)

    パイプファン スタンダードタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    4日以内出荷
    低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    付属品速結端子仕様8cmプロペラファン・排気、24時間・局所換気兼用、強・弱速調付、速結端子付質量(kg)0.45色マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)8消費電力(W)(50/60Hz)(強)1.7/1.9、(弱)1.4/1.4適合パイプ径(Φmm)Φ100騒音値(dB)(50/60Hz)(強)20.5/22.0、(弱)16.0/16.0開口面積(cm2)105有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)70/74.5、(弱)56/52換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)80/85、(弱)67/62
  • パイプファン 本体スイッチ付 DCモーター Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 本体スイッチ付 DCモーター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,498税込¥7,148
    1台
    3日以内出荷
    本体スイッチ付 壁面・天井面取付兼用形 低騒音、低消費電力設計
    仕様8cmプロペラファン・排気、24時間常時換気推奨、速結端子付質量(kg)0.49色マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9適合パイプ径(Φmm)Φ100騒音値(dB)(50/60Hz)21.5/23.0開口面積(cm2)121有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
  • パイプファン ピタンコ DCモーター Panasonic(パナソニック)

    パイプファン ピタンコ DCモーター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,598税込¥7,258
    1台
    3日以内出荷
    壁面・天井面取付兼用形
    仕様8cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付質量(kg)0.78色マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)8消費電力(W)(50/60Hz)3.1/3.5適合パイプ径(Φmm)Φ100シャッター電気式騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5開口面積(cm2)69有効換気量(m3/h)(50/60Hz)46/46.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)48/48
  • 居室用同時給排換気扇J-ファン 抗菌タイプ 三菱電機

    居室用同時給排換気扇J-ファン 抗菌タイプ

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    機種選定・風量設定・設置がまるごと簡単。壁スイッチを不要にして、省施工・省コストを実現。 メンテナンスは外気清浄フィルターのお手入れだけ。いつも清潔な抗菌パネルを採用。 コンパクトボディ。
    質量(kg)2.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×390×163羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)0
  • 住宅用ロスナイ(準寒冷地・温暖地仕様) / 壁掛2パイプ取付急速排気タイプ 三菱電機

    住宅用ロスナイ(準寒冷地・温暖地仕様) / 壁掛2パイプ取付急速排気タイプ

    三菱電機
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    6日以内出荷から92日以内出荷
    紙製全熱交換器 「急速」「ロスナイ」2段階切換 スライドシャッター搭載(本体側面)
    質量(kg)7電源電圧(V)100騒音値(dB)(50/60Hz)【急速】43/43、【ロスナイ】29/28風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【急速】190/190、【ロスナイ】70/60〈給気〉【急速】95/95、【ロスナイ】55/45接続パイプ(Φmm)100温度交換効率(%)【ロスナイ】65/67有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【ロスナイ】47/43
  • 住宅用ロスナイ(準寒冷地・温暖地仕様) / 壁掛1パイプ取付急速排気タイプ 三菱電機

    住宅用ロスナイ(準寒冷地・温暖地仕様) / 壁掛1パイプ取付急速排気タイプ

    三菱電機
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    紙製全熱交換器 「急速」「ロスナイ」2段階切換 スライドシャッター搭載(本体側面) 「寒いときモード」可能 カテキン入り外気清掃フィルター搭載
    質量(kg)5電源電圧(V)100騒音値(dB)(50/60Hz)【急速】41.5/42、【ロスナイ】30/28風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【急速】115/120、【ロスナイ】42/39〈給気〉【ロスナイ】37.5/35接続パイプ(Φmm)100温度交換効率(%)【ロスナイ】70/72有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【ロスナイ】27/25
  • 住宅用ロスナイ(寒冷地仕様) / 壁掛1パイプ取付ロスナイ換気タイプ 三菱電機

    住宅用ロスナイ(寒冷地仕様) / 壁掛1パイプ取付ロスナイ換気タイプ

    三菱電機
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    透湿膜製全熱交換器 スライドシャッター搭載(本体側面) 「寒いときモード」可能 既存の換気口への据付可能 カテキン入り外気清掃フィルター搭載
    質量(kg)5電源電圧(V)100騒音値(dB)(50/60Hz)【強】36.5/37.5、【弱】26/25風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【強】50/52、【弱】28.5/27〈給気〉【強】45/47、【弱】27/26接続パイプ(Φmm)100温度交換効率(%)【強】66/65、【弱】75/76有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【強】34/35、【弱】22/21
  • 排湿用ロスナイ(冬季結露防止用) / 壁掛1パイプ取付湿度センサー自動運転タイプ 三菱電機

    排湿用ロスナイ(冬季結露防止用) / 壁掛1パイプ取付湿度センサー自動運転タイプ

    三菱電機
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    4日以内出荷
    プラスチック製熱交換器 スライドシャッター搭載(本体側面) 「寒いときモード」可能 既存の換気口への据付可能 カテキン入り外気清掃フィルター搭載 室内の湿度の「強・弱」自動コントロール 湿度感知の感度調整可能(約20~70%)
    付属品ワイヤレスリモコン接続パイプ(Φmm)100
  • 住宅用ロスナイ(準寒冷地・温暖地仕様) / 壁掛1パイプ取付ロスナイ換気タイプ 三菱電機

    住宅用ロスナイ(準寒冷地・温暖地仕様) / 壁掛1パイプ取付ロスナイ換気タイプ

    三菱電機
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    紙製全熱交換器 スライドシャッター搭載(本体側面) 「寒いときモード」可能 カテキン入り外気清掃フィルター搭載
    質量(kg)5電源電圧(V)100接続パイプ(Φmm)100
  • パイプファン ピタンコ Panasonic(パナソニック)

    パイプファン ピタンコ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    4日以内出荷
    本体切-連続-自動切換スイッチ付 人感センサーとマイコンでトイレを自動換気 壁面・天井面取付兼用形 自動運転形でもスイッチを使用する場合、下記をご使用ください。
    仕様8cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、速結端子付質量(kg)0.85色マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)8適合場所トイレ消費電力(W)(50/60Hz)3.5/4.0適合パイプ径(Φmm)Φ100シャッター電気式騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5開口面積(cm2)69換気風量(m3/h)(50/60Hz)48/48
  • パイプファン ピタンコ Panasonic(パナソニック)

    パイプファン ピタンコ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,898税込¥10,888
    1台
    4日以内出荷
    湿度センサーが湿度を感知し自動運転 湿度設定範囲:30%RH~80%RH 本体切-連続-自動切換スイッチ付 壁面・天井面取付兼用形 自動運転形でもスイッチを使用する場合、下記をご使用ください。
    仕様8cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、速結端子付質量(kg)0.85色マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)8消費電力(W)(50/60Hz)3.4/3.8適合パイプ径(Φmm)Φ100シャッター電気式操作方法スイッチ騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5開口面積(cm2)69換気風量(m3/h)(50/60Hz)48/48
  • パイプファン ピタンコ Panasonic(パナソニック)

    パイプファン ピタンコ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1台
    4日以内出荷
    壁面・天井面取付兼用形
    仕様8cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、プラグコード付質量(kg)0.82色マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)8消費電力(W)(50/60Hz)3.1/3.5適合パイプ径(Φmm)Φ100シャッター電気式騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5開口面積(cm2)69有効換気量(m3/h)(50/60Hz)46/46.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)48/48
  • パイプファン 温度・煙センサー付 DCモーター Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 温度・煙センサー付 DCモーター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    4日以内出荷
    電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 温度や煙を感知して自動運転 本体に入切、連続-自動切換スイッチ付 温度設定範囲:約0~40℃ 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、速結端子付質量(kg)0.67色マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)2.7/3適合パイプ径(Φmm)Φ100騒音値(dB)(50/60Hz)21/21開口面積(cm2)90換気風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
  • パイプファン 温度・煙センサー付 DCモーター Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 温度・煙センサー付 DCモーター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    4日以内出荷
    電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 温度や煙を感知して自動運転 本体に入切、強自動切換スイッチ付 (本体に入切、連続-自動切換スイッチ付〔FY-12PTAK9D〕) 温度設定範囲:約0~40℃ 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    付属品フィルター仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付質量(kg)0.68色マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)8消費電力(W)(50/60Hz)(強)2.7/3、(弱)2.2/2.3適合パイプ径(Φmm)Φ100シャッター電気式操作方法スイッチ騒音値(dB)(50/60Hz)(強)21/21、(弱)16/16開口面積(cm2)83有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)44/44、(弱)35/35換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)49/49、(弱)39/39
  • パイプファン 温度センサー付 DCモーター Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 温度センサー付 DCモーター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,898税込¥10,888
    1台
    4日以内出荷
    電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 湿度センサーが湿度を感知し自動運転 本体に入切、連続-自動切換スイッチ付 湿度設定範囲:30%RH~80%RH 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、速結端子付質量(kg)0.67色マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)2.4/2.7適合パイプ径(Φmm)Φ100騒音値(dB)(50/60Hz)21/21開口面積(cm2)141換気風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
  • パイプファン 温度センサー付 DCモーター Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 温度センサー付 DCモーター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,898税込¥10,888
    1台
    3日以内出荷
    電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 湿度センサーが湿度を感知し自動運転 本体に入切、強-自動切換スイッチ付 湿度設定範囲:30%RH~80%RH 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    付属品フィルター仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付質量(kg)0.68色マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)8消費電力(W)(50/60Hz)(強)2.4/2.7、(弱)1.9/2.0適合パイプ径(Φmm)Φ100シャッター電気式操作方法スイッチ騒音値(dB)(50/60Hz)(強)21/21、(弱)16/16開口面積(cm2)80有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)44/44、(弱)35/35換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)49/49、(弱)39/39
  • 壁掛 Q-hiファン Panasonic(パナソニック)

    壁掛 Q-hiファン

    Panasonic(パナソニック)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    4日以内出荷
    温度センサーを内蔵し、最適モードで自動運転。室内外温度差が10℃以上あれば、自動換気量を推定し、弱運転します。(冬季) シャッター連動本体スイッチ付 給気清浄フィルター(アレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付)内蔵 Φ110mmの丸穴1つの省施工 適用壁厚:70mm~285mm 速結端子付
    仕様強制同時給排・強~弱・手動式シャッター、24時間常時換気推奨、アレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、AUTO温度センサー付質量(kg)1.9適合パイプ径(Φmm)Φ110(適用パイプΦ100)
  • 壁掛・薄型 Q-hiファン Panasonic(パナソニック)

    壁掛・薄型 Q-hiファン

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    4日以内出荷
    本体奥行98mmの薄形設計 シャッター連動本体スイッチ付 給気清浄フィルター(スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付)内蔵 帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用 Φ110mmの丸穴1つの省施工 適用壁厚:70mm~285mm 速結端子付
    仕様強制同時給排・手動式シャッター、24時間常時換気推奨、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌質量(kg)2色ベージュ適合パイプ径(Φmm)Φ110(適用パイプΦ100)
  • ブレスファン 壁掛形1パイプ方式 Panasonic(パナソニック)

    ブレスファン 壁掛形1パイプ方式

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    4日以内出荷
    本体奥行98mmの薄形設計 シャッター連動本体スイッチ付 微小粒子用フィルター(スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付)内蔵 帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用 Φ110mmの丸穴1つの省施工 適用壁厚:70mm~285mm 速結端子付
    仕様24時間常時換気推奨、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌質量(kg)2消費電力(W)(50/60Hz)(強)5.6/6.8、(弱)3.9/4.2適合パイプ径(Φmm)Φ110(適用パイプΦ100)操作方法スイッチ捕集効率(%)0.5μm(50/60Hz):(強)71/69、(弱)75/76、2.5μm(50/60Hz):(強)91/91、(弱)92/92騒音値(dB)(50/60Hz)(強)31.5/32、(弱)28.5/27.5有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)17/18、(弱)12/11.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)19/20、(弱)14/13.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)18.5/19、(弱)11.5/11
  • ブレスファン 壁掛形1パイプ方式 Panasonic(パナソニック)

    ブレスファン 壁掛形1パイプ方式

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    4日以内出荷
    本体奥行98mmの薄形設計 シャッター連動本体スイッチ付 微小粒子用フィルター(スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付)内蔵 帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用 Φ110mmの丸穴1つの省施工 適用壁厚:70mm~285mm 速結端子付
    仕様24時間常時換気推奨、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌質量(kg)2消費電力(W)(50/60Hz)(強)5.2/6.2、(弱)3.8/4.0適合パイプ径(Φmm)Φ110(適用パイプΦ100)捕集効率(%)0.5μm(50/60Hz):(強)71/70、(弱)76/76、2.5μm(50/60Hz):(強)91/91、(弱)92/92騒音値(dB)(50/60Hz)(強)29/31、(弱)26/26有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)15.5/16.5、(弱)11/11換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)17.5/18.5、(弱)13/13換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)16/17、(弱)12/12
  • 住宅用ロスナイ(準寒冷地・温暖地仕様) / 壁掛1パイプ取付急速排気タイプ・クイックロスナイ 三菱電機

    住宅用ロスナイ(準寒冷地・温暖地仕様) / 壁掛1パイプ取付急速排気タイプ・クイックロスナイ

    三菱電機
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    92日以内出荷
    紙製全熱交換器 汚れの大小により「急速」「ロスナイ」2段階切換 スライドシャッター搭載(本体側面) 「寒いときモード」可能 カテキン入り外気清掃フィルター搭載
    付属品ワイヤレスリモコン質量(kg)5タイプワイヤレスリモコンタイプ消費電力(W)(50/60Hz)【急速】30.5/34.5、【ロスナイ】16.5/17.5電源電圧(V)100騒音値(dB)(50/60Hz)【急速】41.5/42、【ロスナイ】30/28風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【急速】115/120、【ロスナイ】42/39〈給気〉【ロスナイ】37.5/35接続パイプ(Φmm)100温度交換効率(%)【ロスナイ】70/72有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【ロスナイ】27/25
  • 住宅用ロスナイ(準寒冷地・温暖地仕様) / 壁掛2パイプ取付急速排気タイプ・クイックロスナイ 三菱電機

    住宅用ロスナイ(準寒冷地・温暖地仕様) / 壁掛2パイプ取付急速排気タイプ・クイックロスナイ

    三菱電機
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    4日以内出荷
    紙製全熱交換器 汚れの大小により「入」「切」「急速」「ロスナイ」2段階切換 スライドシャッター搭載(本体側面) 電源コード右出し可能
    付属品給排気パイプ・ワイヤレスリモコン質量(kg)7タイプワイヤレスリモコンタイプ消費電力(W)(50/60Hz)【急速】49/57、【ロスナイ】22/22電源電圧(V)100騒音値(dB)(50/60Hz)【急速】43/43、【ロスナイ】29/28風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【急速】190/190、【ロスナイ】70/60〈給気〉【急速】95/95、【ロスナイ】55/45接続パイプ(Φmm)100温度交換効率(%)【ロスナイ】65/67有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【ロスナイ】47/43
壁取付形換気扇