「取付寸法(mm)」から絞り込む
175角(1)
250角(2)
300角(2)
350角(2)
火気を使うキッチンだから、不燃性を追求。キッチンフードの組込みにも適しています。
適合場所台所
色マンセル値(オリフィス)7.5YR8.9/0.7(羽根)グレー7.5Y6.9/0.7
スイッチ内蔵:引きひも式
基準周囲温度(℃)-10~40
油塵を効率良くキャッチするステンレス製メッシュフィルター付(二枚重ね)
大型オイルポケット付
電気式シャッター付
強ー弱速調付(速調スイッチ別売)
リレー内蔵で複数台運転が可能(FY-25LSXは5台まで、FY-30LSXは4台まで)
速結端子内蔵
基準周囲温度50℃以下
用途業務用厨房(レストラン・食堂・焼肉店・ラーメン屋・喫茶店・スナックetc)、外風の強い一般家庭の台所
適合場所業務用厨房、台所
換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能。
適合場所台所
埋め込み寸法(mm)300角
仕様再生式フィルター付、排気・電気式シャッター
材質本体:鋼板製、羽根:アルミ製、フィルター:アルミ製
質量(kg)3.9
色マンセル値オリフィス、フィルター枠:7.5RY8.9/0.7
寸法H(mm)63
スイッチ内蔵:引きひも式
寸法A(mm)350
寸法F(mm)155
寸法D(mm)175
寸法E(mm)157.5
寸法B(mm)315
寸法C(mm)362
消費電力(W)(50/60Hz)(排)22.5/25
寸法I(mm)84
寸法J(mm)190
寸法G(mm)290
シャッター3枚
基準周囲温度(℃)-10~40
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)36.5/36.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)708/708
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
適合場所台所
埋め込み寸法(mm)250角
仕様再生式フィルター付、排気・電気式シャッター
材質本体:鋼板製、羽根:アルミ製、フィルター:アルミ製
質量(kg)3.5
色マンセル値オリフィス、フィルター枠:7.5RY8.9/0.7
寸法H(mm)80
スイッチ内蔵:引きひも式
寸法A(mm)300
寸法F(mm)130
寸法D(mm)150
寸法E(mm)132.5
寸法B(mm)265
寸法C(mm)312
消費電力(W)(50/60Hz)(排)16.5/19
寸法I(mm)89
寸法J(mm)140
寸法G(mm)240
シャッター2枚
基準周囲温度(℃)-10~40
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)36.0/36.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)456/462
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
適合場所台所
埋め込み寸法(mm)175角
仕様交換式フィルター付、排気・引きひも連動式シャッター
材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、フィルター:不織布
質量(kg)2.0
スイッチ内蔵:引きひも式
消費電力(W)(50/60Hz)(排)23/25
基準周囲温度(℃)-5~40
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)40.0/39.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)296/293
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
『換気扇本体』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。