壁取付形換気扇 :「おんさ」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 温度や煙を感知して自動運転 本体に入切、連続-自動切換スイッチ付 温度設定範囲:約0~40℃ 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150 仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、速結端子付 質量(kg)1.16 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)7.4/8.6 騒音値(dB)(50/60Hz)31/31 開口面積(cm2)141 換気風量(m3/h)(50/60Hz)103/103
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 湿度センサーが湿度を感知し自動運転 本体に入切、連続-自動切換スイッチ付 湿度設定範囲:30%RH~80%RH 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150 仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、速結端子付 質量(kg)1.16 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)7/8.2 騒音値(dB)(50/60Hz)31/31 開口面積(cm2)141 換気風量(m3/h)(50/60Hz)103/103
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

湿度センサーが湿度を感知し自動運転 本体に入切、強-自動切換スイッチ付 湿度設定範囲:30%RH~80%RH 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmプロペラファン・排気・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付 質量(kg)0.61 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)(強)1.9/2.2、(弱)1.4/1.5 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)21/21、(弱)16/16 開口面積(cm2)80 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)49/49、(弱)38/38 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)55/55、(弱)43/43
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 湿度センサーが湿度を感知し自動運転 本体に入切、連続-自動切換スイッチ付 湿度設定範囲:30%RH~80%RH 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150 仕様12cmターボファン・排気・電気式シャッター・フィルター付、局所換気専用、速結端子付 質量(kg)1.16 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)7/8.2 騒音値(dB)(50/60Hz)31/31 開口面積(cm2)80 換気風量(m3/h)(50/60Hz)103/103
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 湿度センサーが湿度を感知し自動運転 本体に入切、強-自動切換スイッチ付 湿度設定範囲:30%RH~80%RH 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付 質量(kg)0.68 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)(強)2.4/2.7、(弱)1.9/2.0 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)21/21、(弱)16/16 開口面積(cm2)80 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)44/44、(弱)35/35 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)49/49、(弱)39/39
1台
9,898 税込10,888
3日以内出荷

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 温度や煙を感知して自動運転 本体に入切、強自動切換スイッチ付 (本体に入切、連続-自動切換スイッチ付〔FY-12PTAK9D〕) 温度設定範囲:約0~40℃ 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150 仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付 質量(kg)1.18 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)(強)7.4/8.6、(弱)6/6 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)31/31、(弱)25/23 開口面積(cm2)126 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)98/98、(弱)79/71.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)103/103、(弱)83/75
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)壁取付形 バス換気乾燥機
適用浴室サイズ:ユニットバス1.5坪まで、在来工法浴室1.5坪まで フィルターチェックお知らせ機能付 法定点検時期お知らせ機能付(点検時期になると本体受信部に「点検」が表示されます。) 入りタイマー予約機能付 脱衣所にも使用できます。 温泉水または温泉を取り込んだ浴室に取り付けないでください。 スチームサウナ、ミストサウナ付の浴室には取り付けないでください。 窓が大きい、容積が大きい、タイル張りの面積が大きい、密閉性や断熱性が悪い浴室の場合、浴室内の温度がほとんど上昇しないことがあります。 本体、ワイヤレスリモコンは直射日光や蛍光灯の近くなどの強い光があたる場所に設置しないでください。 衣類吊り下げ用パイプの取り付け位置は、必ず推奨の位置で取り付けてください。(推奨位置以外で取り付けますと、乾燥時間が長くなります。)
適合場所浴室 仕様局所換気専用、予備暖房、衣類乾燥、涼風、換気運動 質量(kg)7.3(取付板除く) 消費電力(W)標準乾燥(50/60Hz):2425/2475、予備暖房(強)(50/60Hz):2425/2475、予備暖房(弱)(50/60Hz):2015/1960、涼風(強)(50/60Hz):42/51、涼風(弱)(50/60Hz):27/26、換気(50/60Hz):接続される換気扇により異なります。 安全装置過熱防止用温度ヒューズ×2(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ12A×2、4A×1、チップヒューズ3.15A×1) 騒音値(dB)標準乾燥(50/60Hz):48/49、予備暖房(強)(50/60Hz):48/49、予備暖房(弱)(50/60Hz):38/37、涼風(強)(50/60Hz):48/49、涼風(弱)(50/60Hz):38/37、換気(50/60Hz):接続される換気扇により異なります。 ヒーター容量(kW)2.4kW ヒータータイプPTCセラミックヒーター 定格電圧・周波数単相200V50Hz/60Hz 運転時間標準乾燥、予備暖房:最大6時間ゆっくり乾燥、涼風:最大12時間、換気:最大12時間または連続 換気風量(m3/h)(50/60Hz)標準乾燥(50/60Hz):接続される換気扇により異なります。、予備暖房(強)(50/60Hz):-/-、予備暖房(弱)(50/60Hz):-/-、涼風(強)(50/60Hz):接続される換気扇により異なります。、涼風(弱)(50/60Hz):接続される換気扇により異なります。、換気(50/60Hz):接続される換気扇により異なります。 換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環標準乾燥(50/60Hz):230/230、予備暖房(強)(50/60Hz):230/230、予備暖房(弱)(50/60Hz):145/130、涼風(強)(50/60Hz):230/230、涼風(弱)(50/60Hz):145/130、換気(50/60Hz):-/-
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 湿度センサーが湿度を感知し自動運転 本体に入切、連続-自動切換スイッチ付 湿度設定範囲:30%RH~80%RH 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、速結端子付 質量(kg)0.67 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)2.4/2.7 騒音値(dB)(50/60Hz)21/21 開口面積(cm2)141 換気風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
1台
9,898 税込10,888
3日以内出荷

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 温度や煙を感知して自動運転 本体に入切、強自動切換スイッチ付 (本体に入切、連続-自動切換スイッチ付〔FY-12PTAK9D〕) 温度設定範囲:約0~40℃ 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150 仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター・インテリアパネル形、24時間常時換気推奨、速結端子付 質量(kg)1.24 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)(強)7.1/8、(弱)5.3/5.3 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)26.5/26.5、(弱)18.5/17 開口面積(cm2)90 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)72/72、(弱)53.5/49.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)74/74、(弱)55/51
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 温度や煙を感知して自動運転 本体に入切、強自動切換スイッチ付 (本体に入切、連続-自動切換スイッチ付〔FY-12PTAK9D〕) 温度設定範囲:約0~40℃ 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150 仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター・インテリアパネル形、局所換気専用、速結端子付 質量(kg)1.22 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)7.1/8 騒音値(dB)(50/60Hz)26.5/26.5 開口面積(cm2)90 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)-/- 換気風量(m3/h)(50/60Hz)74/74
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 温度や煙を感知して自動運転 本体に入切、強自動切換スイッチ付 (本体に入切、連続-自動切換スイッチ付〔FY-12PTAK9D〕) 温度設定範囲:約0~40℃ 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付 質量(kg)0.68 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)(強)2.7/3、(弱)2.2/2.3 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)21/21、(弱)16/16 開口面積(cm2)83 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)44/44、(弱)35/35 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)49/49、(弱)39/39
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 温度や煙を感知して自動運転 本体に入切、連続-自動切換スイッチ付 温度設定範囲:約0~40℃ 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、速結端子付 質量(kg)0.67 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)2.7/3 騒音値(dB)(50/60Hz)21/21 開口面積(cm2)90 換気風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング