壁取付形換気扇 :「シャープ換気扇」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)パイプファン 200mm径タイプ
電気式シャッター 壁面取付形
適合パイプ径(Φmm)Φ200 仕様16cmプロペラファン・排気・電気式シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付 質量(kg)1.3 マンセル値9YR8.4/0.5 消費電力(W)(50/60Hz)11.5/14 騒音値(dB)(50/60Hz)33.5/34 開口面積(cm2)240 換気風量(m3/h)(50/60Hz)255/260
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

Panasonic(パナソニック)フィルター付換気扇
電源(単相/V)100 50/60Hz
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体奥行98mmの薄型設計。給気清浄フィルターはプリーツタイプのスーパーアレルバスタ・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用。Φ110mmの丸穴1つで取り付けできる省施工タイプ。70mm~285mmの壁厚に取付可能。手動式シャッター。壁掛・4パイプ式。速結端子付
用途常時換気 適合パイプ径(Φmm)110 質量(kg)2 ホワイト 消費電力(W)(50/60Hz)7.4/8.1(強)4.7/4.7(弱) 換気風量(m3/h)31/31(50/60Hz)(給気)(強)29/29(50/60Hz)(排気)(強)20.5/20(50/60Hz)(給気)(弱)19/18.5(50/60Hz)(排気)(弱) 騒音値(dB)(50/60Hz)31/31(強)21.5/21(弱) 有効換気量(m3/h)27.5/27.5(50/60Hz)(強)18.5/18(50/60Hz)(弱)
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

インテリアにあわせてルーバーを選べます。 羽根はワンタッチで着脱可能 壁面からの出っ張りを抑えた薄形設計 換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能
1セットほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)