壁取付形換気扇 :「捕集」の検索結果
関連キーワード
静音設計(20m3/h用:19db、30m3/h用:27db)
従来機種比約35%のサイズダウンで小型化
PM2.5を95%捕集
用途屋内用
質量(kg)2.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×332×280(本体ダクト含む)
適合パイプ径(Φmm)150
換気量率(%)有効:92
用途居間 、建物全体
仕様強弱速調付、本体スイッチ付き、給気清浄フィルター付:不織布・捕集効率98%以上(粒子径10μm上、質量法)、速結端子付
色ホワイト
取付壁面取付形
適合パイプ径(Φmm)100
1台
¥9,598
税込¥10,558
3日以内出荷
本体奥行98mmの薄形設計
シャッター連動本体スイッチ付
微小粒子用フィルター(スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付)内蔵
帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用
Φ110mmの丸穴1つの省施工
適用壁厚:70mm~285mm
速結端子付
適合パイプ径(Φmm)Φ110(適用パイプΦ100)
仕様24時間常時換気推奨、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌
質量(kg)2
消費電力(W)(50/60Hz)(強)5.2/6.2、(弱)3.8/4.0
捕集効率(%)0.5μm(50/60Hz):(強)71/70、(弱)76/76、2.5μm(50/60Hz):(強)91/91、(弱)92/92
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)29/31、(弱)26/26
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)15.5/16.5、(弱)11/11
換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)17.5/18.5、(弱)13/13
換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)16/17、(弱)12/12
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
本体奥行98mmの薄形設計
シャッター連動本体スイッチ付
微小粒子用フィルター(スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付)内蔵
帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用
Φ110mmの丸穴1つの省施工
適用壁厚:70mm~285mm
速結端子付
適合パイプ径(Φmm)Φ110(適用パイプΦ100)
仕様24時間常時換気推奨、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌
質量(kg)2
消費電力(W)(50/60Hz)(強)5.6/6.8、(弱)3.9/4.2
捕集効率(%)0.5μm(50/60Hz):(強)71/69、(弱)75/76、2.5μm(50/60Hz):(強)91/91、(弱)92/92
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)31.5/32、(弱)28.5/27.5
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)17/18、(弱)12/11.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)19/20、(弱)14/13.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)18.5/19、(弱)11.5/11
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
『換気扇本体』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。