壁取付形換気扇 :「排気 喫煙室」の検索結果
壁に穴をあけられない部屋の換気に。窓さえあれば手軽に取付けできます。
消費電力はわずか2.7W(50Hz)の省電力設計(従来品比約70%減(50Hz))
窓開閉可能・鍵かけ可能
小さな窓でも簡単に取り付け可能
仕様水洗トイレ用・窓取付形、排気
質量(kg)1.2
色マンセル値7.5YR8.9/0.7
スイッチ内蔵:引きひも式
消費電力(W)(50/60Hz)(排)2.7/3.4
取付け可能窓枠高さ(mm)285~630
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)31.5/33.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)50/54
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
『換気扇本体』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。