7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 本体に入切、連続-自動切換スイッチ付 人感センサーでトイレを自動換気 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、速結端子付 質量(kg)0.67 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)2.4/2.7 騒音値(dB)(50/60Hz)21/21 開口面積(cm2)90 換気風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

Panasonic(パナソニック)パイプファン 人感センサー付
本体に入切、連続-自動切換スイッチ付 電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 人感センサーでトイレを自動換気 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、局所換気専用、速結端子付 質量(kg)0.61 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)2.4/2.7 騒音値(dB)(50/60Hz)21/21 開口面積(cm2)80 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)-/- 換気風量(m3/h)(50/60Hz)49/49
1台
9,898 税込10,888
3日以内出荷

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 本体に入切、連続-自動切換スイッチ付 人感センサーでトイレを自動換気 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)100 仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、プラグコード付 質量(kg)0.71 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)2.4/2.7 騒音値(dB)(50/60Hz)21/21 開口面積(cm2)90 換気風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

Panasonic(パナソニック)パイプファン 人感センサー付
本体に入切、強-自動切換スイッチ付 人感センサーでトイレを自動換気 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmプロペラファン・排気・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付 質量(kg)0.61 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)(強)1.9/2.2、(弱)1.4/1.5 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)21/21、(弱)16/16 開口面積(cm2)80 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)49/49、(弱)38/38 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)55/55、(弱)43/43
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

Panasonic(パナソニック)パイプファン ピタンコ
本体切-連続-自動切換スイッチ付 人感センサーとマイコンでトイレを自動換気 壁面・天井面取付兼用形 自動運転形でもスイッチを使用する場合、下記をご使用ください。
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、速結端子付 質量(kg)0.85 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)3.5/4.0 騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5 開口面積(cm2)69 換気風量(m3/h)(50/60Hz)48/48
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)パイプファン ピタンコ
本体切-連続-自動切換スイッチ付 人感センサーとマイコンでトイレを自動換気 壁面・天井面取付兼用形 自動運転形でもスイッチを使用する場合、下記をご使用ください。
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、プラグコード付 質量(kg)0.9 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)3.5/4.0 騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5 開口面積(cm2)69 換気風量(m3/h)(50/60Hz)48/48
1台
9,998 税込10,998
欠品中

Panasonic(パナソニック)パイプファン 人感センサー付
本体に入切、連続-自動切換スイッチ付 電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 人感センサーでトイレを自動換気 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150 仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、局所換気専用、速結端子付 質量(kg)1.16 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)7/8.2 騒音値(dB)(50/60Hz)31/31 開口面積(cm2)126 換気風量(m3/h)(50/60Hz)103/103
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷