壁取付形換気扇 :「換気扇ロスナイ」の検索結果
関連キーワード
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵
外風侵入防止シャッター付(手動式)
引きひも長さ調節可能
プラグコード付
仕様給気洗浄フィルター、引きひもスイッチ式、標準形、強制同時給排・強-弱・手動式シャッター、24時間・局所換気兼用
付属品屋外フード(樹脂製)、2層パイプ外径Φ61.5×L320mm、本体固定用ねじ(4本)、パイプフランジ(1個)、フード固定用ねじ(2本)、フードカバー固定用ねじ(1本)、パイプ用ハッキン(1本)
質量(kg)2.0
色マンセル値フレーム・ルーバー9YR8.4/0.5、フード2.1Y7.7/1.1
消費電力(W)(50/60Hz)(強)11.5/13.5、(弱)6.5/7.5
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)31.5/31.5、025/25
埋込穴(Φmm)Φ65~Φ70
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)13.5/13.5、9.0/9.0
換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)20/20、15/15
換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)30/30、(弱)20/20
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵
排気用の羽根は着脱可能でお手入れできます。
外風浸入防止シャッター付(電気式)
リレー内蔵複数台運転可
速結端子付
仕様気調、給気洗浄フィルター、壁埋込スイッチ式、強制同時給排・強・弱・電気式シャッター、24時間・局所換気兼用
付属品専用パイプ(2本)・屋外フード(2個)
質量(kg)7.7
色マンセル値フレーム・ルーバー:3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)(強)29.5/38、(弱)21.5/20.5
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)40/41、(弱)24/22
埋込穴(Φmm)Φ80×2
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)84/94、(弱)40/34
換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)115/121、(弱)49/41
換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)115/121、(弱)49/41
1台
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵
外風浸入防止シャッター付(手動式)
プラグコード付
仕様気調、給気洗浄フィルター、引きひもスイッチ式、強制同時給排・強・弱・手動式シャッター、24時間・局所換気兼用
付属品2層パイプ(1本)、パイプフランジ(1個)、屋外フード(1個)、取付板(1枚)
質量(kg)2.0
色マンセル値フレーム・ルーバー:9YR8.4/0.5フード2.1Y7.7/1.1
消費電力(W)(50/60Hz)(強)11.5/13.5、(弱)6.5/7.5
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)31.5/31.5、(弱)25.0/25.0
埋込穴(Φmm)Φ65
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)15/15、(弱)10/10
換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)20/20、(弱)15/15
換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)30/30、(弱)20/20
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
本体奥行98mmの薄型設計。給気清浄フィルターはプリーツタイプのスーパーアレルバスタ・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用。Φ110mmの丸穴1つで取り付けできる省施工タイプ。70mm~285mmの壁厚に取付可能。手動式シャッター。壁掛・2パイプ式。速結端子付
用途常時換気
適合パイプ径(Φmm)110
質量(kg)2
色ホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)4.4/4.8
換気風量(m3/h)21/21(50/60Hz)(給気)19.5/19.5(50/60Hz)(排気)
騒音値(dB)(50/60Hz)22/22
有効換気量(m3/h)19/19(50/60Hz)
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
シャッター連動本体スイッチ付
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵
Φ110mmの丸穴1つの省施工
適用壁厚:70mm~285mm
速結端子付
適合パイプ径(Φmm)Φ110(適用パイプΦ100)
仕様強制同時給排・強~弱・手動式シャッター、24時間常時換気推奨
質量(kg)1.7
『換気扇本体』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。