壁取付形換気扇 :「有圧換気扇 厨房用」の検索結果
「取付寸法(mm)」から絞り込む
247角(1)
275角(2)
300角(3)
325角(2)
350角(3)
395角(2)
445角(2)
500角(2)
油塵を効率良くキャッチするステンレス製メッシュフィルター付(二枚重ね)
大型オイルポケット付
電気式シャッター付
強ー弱速調付(速調スイッチ別売)
リレー内蔵で複数台運転が可能(FY-25LSXは5台まで、FY-30LSXは4台まで)
速結端子内蔵
基準周囲温度50℃以下
用途業務用厨房(レストラン・食堂・焼肉店・ラーメン屋・喫茶店・スナックetc)、外風の強い一般家庭の台所
適合場所業務用厨房、台所
気密性の高い近年の建物では、隙間による自然給気はほとんど望めなくなり、強制給気の必要性が高まっています。
用途店舗、事務所、業務用厨房その他強制給気の必要なところ
適合場所店舗、事務所、業務用厨房
色(ルーバー)9YR8.4/0.5
大型オイルポケット付
電気式シャッター付
強ー弱速調付(速調スイッチ別売)
リレー内蔵で複数台運転が可能(5台まで)
速結端子内蔵
基準周囲温度50℃以下
用途店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、業務用厨房、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室
適合場所店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、業務用厨房、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室
色マンセル値(オリフィス・羽根)9YR8.4/0.5
寸法H(mm)21
寸法D(mm)18
寸法I(mm)97
周囲温度は30℃~+50℃まで使用可能。
仕様低騒音形・三相200V
材質鋼板製
色マンセル値9YR8.4/0.5
寸法L(mm)2-Φ15
『換気扇本体』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。