壁取付形換気扇 :「電動ファン」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付 質量(kg)0.78 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)3.1/3.5 騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5 開口面積(cm2)69 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)46/46.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)48/48
1台
6,598 税込7,258
3日以内出荷

低騒音、低消費電力設計
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmプロペラファン・排気・手動式シャッター、24時間常時換気推奨、小風量形、速結端子付 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9 開口面積(cm2)104
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 湿度センサーが湿度を感知し自動運転 本体に入切、連続-自動切換スイッチ付 湿度設定範囲:30%RH~80%RH 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150 仕様12cmターボファン・排気・電気式シャッター・フィルター付、局所換気専用、速結端子付 質量(kg)1.16 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)7/8.2 騒音値(dB)(50/60Hz)31/31 開口面積(cm2)80 換気風量(m3/h)(50/60Hz)103/103
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9 開口面積(cm2)97
1台
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 湿度センサーが湿度を感知し自動運転 本体に入切、強-自動切換スイッチ付 湿度設定範囲:30%RH~80%RH 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150 仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付 質量(kg)1.18 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)(強)7/8.2、(弱)5.7/5.7 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)31/31、(弱)25/23 開口面積(cm2)126 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)98/98、(弱)79/71.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)103/103、(弱)83/75
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100 マンセル値3.2Y8.9/0.6 開口面積(cm2)105
1台
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

湿度センサーが湿度を感知し自動運転 本体に入切、強-自動切換スイッチ付 湿度設定範囲:30%RH~80%RH 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmプロペラファン・排気・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付 質量(kg)0.61 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)(強)1.9/2.2、(弱)1.4/1.5 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)21/21、(弱)16/16 開口面積(cm2)80 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)49/49、(弱)38/38 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)55/55、(弱)43/43
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

シャッター手動開閉式 本体スイッチ付 壁面取付形 低騒音、低消費電力設計
仕様13cmプロペラファン・排気・手動式シャッター、24時間常時換気推奨、速結端子付 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)3.4/3.8 騒音値(dB)(50/60Hz)28.5/29.0 開口面積(cm2)184 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)103/107 換気風量(m3/h)(50/60Hz)114/118
1台
6,898 税込7,588
3日以内出荷

本体スイッチ付 壁面・天井面取付兼用形 低騒音、低消費電力設計
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmプロペラファン・排気、24時間常時換気推奨、速結端子付 質量(kg)0.49 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9 騒音値(dB)(50/60Hz)21.5/23.0 開口面積(cm2)121 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
1台
6,498 税込7,148
3日以内出荷

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 湿度センサーが湿度を感知し自動運転 本体に入切、連続-自動切換スイッチ付 湿度設定範囲:30%RH~80%RH 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150 仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、速結端子付 質量(kg)1.16 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)7/8.2 騒音値(dB)(50/60Hz)31/31 開口面積(cm2)141 換気風量(m3/h)(50/60Hz)103/103
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 湿度センサーが湿度を感知し自動運転 本体に入切、連続-自動切換スイッチ付 湿度設定範囲:30%RH~80%RH 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、速結端子付 質量(kg)0.67 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)2.4/2.7 騒音値(dB)(50/60Hz)21/21 開口面積(cm2)141 換気風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
1台
9,898 税込10,888
3日以内出荷

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 湿度センサーが湿度を感知し自動運転 本体に入切、強-自動切換スイッチ付 湿度設定範囲:30%RH~80%RH 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付 質量(kg)0.68 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)(強)2.4/2.7、(弱)1.9/2.0 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)21/21、(弱)16/16 開口面積(cm2)80 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)44/44、(弱)35/35 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)49/49、(弱)39/39
1台
9,898 税込10,888
3日以内出荷

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 本体に入切、連続-自動切換スイッチ付 人感センサーでトイレを自動換気 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、速結端子付 質量(kg)0.67 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)2.4/2.7 騒音値(dB)(50/60Hz)21/21 開口面積(cm2)90 換気風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 湿度センサーが湿度を感知し自動運転 本体に入切、連続-自動切換スイッチ付 湿度設定範囲:30%RH~80%RH 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、局所換気専用、速結端子付 質量(kg)0.67 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)2.4/2.7 騒音値(dB)(50/60Hz)21/21 開口面積(cm2)80 換気風量(m3/h)(50/60Hz)49/49
1台
9,898 税込10,888
3日以内出荷

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 温度や煙を感知して自動運転 本体に入切、連続-自動切換スイッチ付 温度設定範囲:約0~40℃ 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150 仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、速結端子付 質量(kg)1.16 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)7.4/8.6 騒音値(dB)(50/60Hz)31/31 開口面積(cm2)141 換気風量(m3/h)(50/60Hz)103/103
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 温度や煙を感知して自動運転 本体に入切、強自動切換スイッチ付 (本体に入切、連続-自動切換スイッチ付〔FY-12PTAK9D〕) 温度設定範囲:約0~40℃ 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150 仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付 質量(kg)1.18 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)(強)7.4/8.6、(弱)6/6 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)31/31、(弱)25/23 開口面積(cm2)126 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)98/98、(弱)79/71.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)103/103、(弱)83/75
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 温度や煙を感知して自動運転 本体に入切、強自動切換スイッチ付 (本体に入切、連続-自動切換スイッチ付〔FY-12PTAK9D〕) 温度設定範囲:約0~40℃ 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150 仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター・インテリアパネル形、局所換気専用、速結端子付 質量(kg)1.22 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)7.1/8 騒音値(dB)(50/60Hz)26.5/26.5 開口面積(cm2)90 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)-/- 換気風量(m3/h)(50/60Hz)74/74
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 温度や煙を感知して自動運転 本体に入切、強自動切換スイッチ付 (本体に入切、連続-自動切換スイッチ付〔FY-12PTAK9D〕) 温度設定範囲:約0~40℃ 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150 仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター・インテリアパネル形、24時間常時換気推奨、速結端子付 質量(kg)1.24 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)(強)7.1/8、(弱)5.3/5.3 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)26.5/26.5、(弱)18.5/17 開口面積(cm2)90 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)72/72、(弱)53.5/49.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)74/74、(弱)55/51
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 温度や煙を感知して自動運転 本体に入切、連続-自動切換スイッチ付 温度設定範囲:約0~40℃ 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、速結端子付 質量(kg)0.67 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)2.7/3 騒音値(dB)(50/60Hz)21/21 開口面積(cm2)90 換気風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 温度や煙を感知して自動運転 本体に入切、強自動切換スイッチ付 (本体に入切、連続-自動切換スイッチ付〔FY-12PTAK9D〕) 温度設定範囲:約0~40℃ 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付 質量(kg)0.68 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)(強)2.7/3、(弱)2.2/2.3 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)21/21、(弱)16/16 開口面積(cm2)83 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)44/44、(弱)35/35 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)49/49、(弱)39/39
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、24時間・局所換気兼用、速結端子付 質量(kg)0.64 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)2.1/2.4 騒音値(dB)(50/60Hz)21/21 開口面積(cm2)80 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)44/44 換気風量(m3/h)(50/60Hz)49/49
1台
7,698 税込8,468
当日出荷

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付 質量(kg)0.69 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)2.1/2.4 騒音値(dB)(50/60Hz)21/21 開口面積(cm2)53 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)41.5/41.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)43/43
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付 質量(kg)0.64 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)2.1/2.1 騒音値(dB)(50/60Hz)21/21 開口面積(cm2)90 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)47/47 換気風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
1台
7,698 税込8,468
欠品中

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150 仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付 質量(kg)1.04 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)6.7/7.9 騒音値(dB)(50/60Hz)31/31 開口面積(cm2)141 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)98/98 換気風量(m3/h)(50/60Hz)103/103
1台
7,698 税込8,468
3日以内出荷

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150 仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、24時間・局所換気兼用、速結端子付 質量(kg)1.04 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)6.7/7.9 騒音値(dB)(50/60Hz)31/31 開口面積(cm2)126 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)98/98 換気風量(m3/h)(50/60Hz)103/103
1台
7,698 税込8,468
3日以内出荷

わずか7.0cmの丸穴ひとつでOK ファンモーター部(本体)屋外フードを兼ねた屋外設置形で室内側の出っぱりが少なく、運転音も静か。 適用壁厚60~200mm 引きひもスイッチは浴室側より操作できます。 壁面取付形 低騒音、低消費電力設計
適合場所浴室 適合パイプ径(Φmm)Φ70 仕様13cmターボファン・耐湿形・排気、局所換気専用 質量(kg)1.9 マンセル値(ルーバー)7.5Y9/0.5、(本体上部)2.1Y7.7/1.1 消費電力(W)(50/60Hz)23/22 騒音値(dB)(50/60Hz)40/36 換気風量(m3/h)(50/60Hz)84/75
1台
9,898 税込10,888
5日以内出荷