壁取付形換気扇 :「換気扇・ファン」の検索結果

特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途浴室用 仕様シャッター形式:なし 種別羽根:プロペラファン(排気) 材質オール樹脂製 取付壁用 タイプ同時給排 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)15/14 スイッチ引きひもスイッチ付き 定格電圧(V)100 構造耐湿型 ハネ径(cm)12 本体質量(kg)1.8 適合場所浴室用 電源コード(m)0.6 開口寸法(mm)150×200 騒音値(dB)42/40 風量(m3/h)130/115
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

用途浴室用 種別羽根:プロペラファン(排気) 材質オール樹脂製 取付壁用 タイプ連動式シャッター・プロペラファンタイプ 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)13/14 スイッチ引きひもスイッチ付 定格電圧(V)100 ハネ径(cm)15 本体質量(kg)1.5 適合場所浴室用 電源コード(m)0.6(アース線付) 開口寸法(mm)175×175 騒音値(dB)39/39 風量(m3/h)230/230
1台
5,698 税込6,268
3日以内出荷