低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)1.6/1.8
騒音値(dB)(50/60Hz)22/24
開口面積(cm2)98
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)60/62.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)69/72
低騒音、低消費電力設計
適合場所浴室
適合パイプ径(Φmm)150
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)3.8/4.6
騒音値(dB)(50/60Hz)29/29.5
開口面積(cm2)186.5
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)141.5/143.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)165/169
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合場所浴室
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmプロペラファン・耐湿形・排気、24時間・常局時所換気推兼奨用、電源コード付
質量(kg)0.62
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)3.0/4.1
騒音値(dB)(50/60Hz)25.5/29.5
開口面積(cm2)105
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)85/98
換気風量(m3/h)(50/60Hz)95/110
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmプロペラファン・排気、24時間・局所換気兼用、小風量形、プラグコード付
質量(kg)0.48
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9
騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/21.0
開口面積(cm2)105
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)52/53.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)57/58
1台
¥5,198
税込¥5,718
欠品中
本体切-連続-自動切換スイッチ付
人感センサーとマイコンでトイレを自動換気
壁面・天井面取付兼用形
自動運転形でもスイッチを使用する場合、下記をご使用ください。
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、速結端子付
質量(kg)0.85
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)3.5/4.0
騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5
開口面積(cm2)69
換気風量(m3/h)(50/60Hz)48/48
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
本体切-連続-自動切換スイッチ付
人感センサーとマイコンでトイレを自動換気
壁面・天井面取付兼用形
自動運転形でもスイッチを使用する場合、下記をご使用ください。
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、プラグコード付
質量(kg)0.9
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)3.5/4.0
騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5
開口面積(cm2)69
換気風量(m3/h)(50/60Hz)48/48
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
速結端子(電源用接続子)付
防塵フィルター付
適用壁厚:50~180mm
適合場所浴室
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様電気式シャッター
質量(kg)1.2
色マンセル値9YR8.4/0.5
消費電力(W)(50/60Hz)5.5/6
騒音値(dB)(50/60Hz)32/31
換気風量(m3/h)(50/60Hz)48/46
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9
騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/21
開口面積(cm2)97
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)51/53
換気風量(m3/h)(50/60Hz)56/57
適合場所浴室
適合パイプ呼び径Φ150
仕様12cmターボファン・耐湿形・排気・風圧式シャッター、24時間・局所換気兼用、電源コード付
質量(kg)1.01
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)6.5/8.2
換気風量(m3/h)107/107(50/60Hz)
騒音値(dB)(50/60Hz)35/35
開口面積(cm2)141(ルーバー)
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)101.5/101.5
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
湿度センサーが湿度を感知し自動運転
湿度設定範囲:30%RH~80%RH
本体切-連続-自動切換スイッチ付
壁面・天井面取付兼用形
自動運転形でもスイッチを使用する場合、下記をご使用ください。
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、速結端子付
質量(kg)0.85
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)3.4/3.8
騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5
開口面積(cm2)69
換気風量(m3/h)(50/60Hz)48/48
1台
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、プラグコード付
質量(kg)0.82
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)3.1/3.5
騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5
開口面積(cm2)69
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)46/46.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)48/48
1台
¥7,298
税込¥8,028
3日以内出荷
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmプロペラファン・排気、24時間・局所換気兼用、小風量形、速結端子付
質量(kg)0.44
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9
騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/21.0
開口面積(cm2)105
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)52/53.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)57/58
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmプロペラファン・排気、24時間・局所換気兼用、速結端子付
質量(kg)0.48
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9
騒音値(dB)(50/60Hz)21.5/23.0
開口面積(cm2)105
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
わずか7.0cmの丸穴ひとつでOK
ファンモーター部(本体)屋外フードを兼ねた屋外設置形で室内側の出っぱりが少なく、運転音も静か。
適用壁厚60~200mm
引きひもスイッチは浴室側より操作できます。
壁面取付形
低騒音、低消費電力設計
適合場所浴室
適合パイプ径(Φmm)Φ70
仕様13cmターボファン・耐湿形・排気、局所換気専用
質量(kg)1.9
色マンセル値(ルーバー)7.5Y9/0.5、(本体上部)2.1Y7.7/1.1
消費電力(W)(50/60Hz)23/22
騒音値(dB)(50/60Hz)40/36
換気風量(m3/h)(50/60Hz)84/75
1台
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmプロペラファン・排気、24時間・局所換気兼用、大風量形、速結端子付
質量(kg)0.55
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)3.2/3.8
騒音値(dB)(50/60Hz)28.5/31.5
開口面積(cm2)105
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)92/104
換気風量(m3/h)(50/60Hz)105/120
1台
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmプロペラファン・排気、24時間・局所換気兼用、大風量形、プラグコード付
質量(kg)0.47
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)3.2/3.8
騒音値(dB)(50/60Hz)28.5/31.5
開口面積(cm2)105
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)92/104
換気風量(m3/h)(50/60Hz)105/120
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmプロペラファン・排気、24時間・局所換気兼用、強・弱速調付、速結端子付
質量(kg)0.45
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)(強)1.7/1.9、(弱)1.4/1.4
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)20.5/22.0、(弱)16.0/16.0
開口面積(cm2)105
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)70/74.5、(弱)56/52
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)80/85、(弱)67/62
1台
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmプロペラファン・排気・フィルター付、24時間・局所換気兼用、速結端子付
質量(kg)0.43
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9
騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/21
開口面積(cm2)97
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)68/72
換気風量(m3/h)(50/60Hz)77/80
1台
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmターボファン・給気、24時間・局所換気兼用、プラグコード付、壁面、天井面取付兼用形
付属品ねじ(本体固定用)2本
質量(kg)0.85
色マンセル値9YR8.4/0.5
消費電力(W)(50/60Hz)3.0/3.5
換気風量(m3/h)40.0/41.0
騒音値(dB)(50/60Hz)33.0/33.5
開口面積(cm2)118
1台
¥5,198
税込¥5,718
欠品中
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmターボファン・排気、24時間・局所換気兼用、速結端子付
質量(kg)0.51
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)1.8/2.2
騒音値(dB)(50/60Hz)26.5/26.5
開口面積(cm2)35
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)33.5/33.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)34.5/34.5
1台
¥5,198
税込¥5,718
3日以内出荷
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)150
仕様13cmプロペラファン・排気、24時間・局所換気兼用、速結端子付
質量(kg)0.75
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)3.2/3.6
騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/30.0
開口面積(cm2)150
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)113/117
換気風量(m3/h)(50/60Hz)128/132
1台
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時)
本体に入切、連続-自動切換スイッチ付
人感センサーでトイレを自動換気
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)100
仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、プラグコード付
質量(kg)0.71
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)2.4/2.7
騒音値(dB)(50/60Hz)21/21
開口面積(cm2)90
換気風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
電気式シャッター
壁面取付形
適合パイプ径(Φmm)Φ200
仕様16cmプロペラファン・排気・電気式シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付
質量(kg)1.3
色マンセル値9YR8.4/0.5
消費電力(W)(50/60Hz)11.5/14
騒音値(dB)(50/60Hz)33.5/34
開口面積(cm2)240
換気風量(m3/h)(50/60Hz)255/260
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
本体スイッチ付
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150
仕様12cmターボファン・排気・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付
質量(kg)0.93
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)6.0/7.5
騒音値(dB)(50/60Hz)32/32
開口面積(cm2)126
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)110/110
換気風量(m3/h)(50/60Hz)117/117
1台
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付
質量(kg)0.78
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)3.1/3.5
騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5
開口面積(cm2)69
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)46/46.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)48/48
1台
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
本体に入切、連続-自動切換スイッチ付
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時)
人感センサーでトイレを自動換気
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、局所換気専用、速結端子付
質量(kg)0.61
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)2.4/2.7
騒音値(dB)(50/60Hz)21/21
開口面積(cm2)80
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)-/-
換気風量(m3/h)(50/60Hz)49/49
1台
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)3.3/4.0
騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/30.0
開口面積(cm2)186.5
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)134.5/137.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)157/162
温度や煙を感知して自動運転
温度設定範囲約0~40℃
本体切連続自動切換スイッチ付
壁面取付形
適合パイプ径(Φmm)Φ200
仕様16cmプロペラファン・排気・電気式シャッター、局所換気専用、速結端子付
質量(kg)1.35
色マンセル値9YR8.4/0.5
消費電力(W)(50/60Hz)10/11
騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/29
開口面積(cm2)240
換気風量(m3/h)(50/60Hz)185/195
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時)
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)150
仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、プラグコード付
質量(kg)1.08
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)6.7/7.9
換気風量(m3/h)103/103(50/60Hz)
騒音値(dB)(50/60Hz)31/31
開口面積(cm2)141(ルーバー)
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)98/98
1台
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
本体に入切、強-自動切換スイッチ付
人感センサーでトイレを自動換気
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmプロペラファン・排気・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付
質量(kg)0.61
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)(強)1.9/2.2、(弱)1.4/1.5
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)21/21、(弱)16/16
開口面積(cm2)80
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)49/49、(弱)38/38
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)55/55、(弱)43/43
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
本体に入切、連続-自動切換スイッチ付
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時)
人感センサーでトイレを自動換気
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150
仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、局所換気専用、速結端子付
質量(kg)1.16
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)7/8.2
騒音値(dB)(50/60Hz)31/31
開口面積(cm2)126
換気風量(m3/h)(50/60Hz)103/103
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時)
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150
仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付
質量(kg)1.1
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)6.4/7.3
騒音値(dB)(50/60Hz)26.5/26.5
開口面積(cm2)141
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)72/72
換気風量(m3/h)(50/60Hz)74/74
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時)
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、プラグコード付
質量(kg)0.67
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)2.1/2.1
騒音値(dB)(50/60Hz)21/21
開口面積(cm2)90
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)47/47
換気風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
1台
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
用途居間 、建物全体
仕様強弱速調付、本体スイッチ付き、給気清浄フィルター付:不織布・捕集効率98%以上(粒子径10μm上、質量法)、速結端子付
色ホワイト
取付壁面取付形
適合パイプ径(Φmm)100
1台
¥9,598
税込¥10,558
3日以内出荷
低騒音、低消費電力設計
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmプロペラファン・排気・手動式シャッター、24時間常時換気推奨、小風量形、速結端子付
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9
開口面積(cm2)104
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9
開口面積(cm2)97
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
開口面積(cm2)105
シャッター手動開閉式
本体スイッチ付
壁面取付形
低騒音、低消費電力設計
仕様13cmプロペラファン・排気・手動式シャッター、24時間常時換気推奨、速結端子付
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)3.4/3.8
騒音値(dB)(50/60Hz)28.5/29.0
開口面積(cm2)184
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)103/107
換気風量(m3/h)(50/60Hz)114/118
1台
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
本体スイッチ付
壁面・天井面取付兼用形
低騒音、低消費電力設計
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmプロペラファン・排気、24時間常時換気推奨、速結端子付
質量(kg)0.49
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9
騒音値(dB)(50/60Hz)21.5/23.0
開口面積(cm2)121
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
1台
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
1
2
次へ
『換気扇本体』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。