低騒音、低消費電力設計
適合場所浴室
適合パイプ径(Φmm)150
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)3.8/4.6
騒音値(dB)(50/60Hz)29/29.5
開口面積(cm2)186.5
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)141.5/143.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)165/169
適合場所浴室
適合パイプ呼び径Φ150
仕様12cmターボファン・耐湿形・排気・風圧式シャッター、24時間・局所換気兼用、電源コード付
質量(kg)1.01
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)6.5/8.2
換気風量(m3/h)107/107(50/60Hz)
騒音値(dB)(50/60Hz)35/35
開口面積(cm2)141(ルーバー)
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)101.5/101.5
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
わずか7.0cmの丸穴ひとつでOK
ファンモーター部(本体)屋外フードを兼ねた屋外設置形で室内側の出っぱりが少なく、運転音も静か。
適用壁厚60~200mm
引きひもスイッチは浴室側より操作できます。
壁面取付形
低騒音、低消費電力設計
適合場所浴室
適合パイプ径(Φmm)Φ70
仕様13cmターボファン・耐湿形・排気、局所換気専用
質量(kg)1.9
色マンセル値(ルーバー)7.5Y9/0.5、(本体上部)2.1Y7.7/1.1
消費電力(W)(50/60Hz)23/22
騒音値(dB)(50/60Hz)40/36
換気風量(m3/h)(50/60Hz)84/75
1台
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
『換気扇本体』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。