17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)オート扇
羽根ガード二重落下防止構造
羽根寸法(cm)40 質量(kg)3.5 グレー 電源(V)単相100 消費電力(W)(50/60Hz)(強)39/45(中)29/31(弱)21/24 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)42.0/45.0(中)40.5/40.0(弱)37.5/37.0 風量(m3/h)(50/60Hz)(強)2780/2960(中)2280/2250(弱)1920/1920 平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)(強)3.4/3.9(中)3.2/3.1(弱)2.7/2.6
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

Panasonic(パナソニック)オート扇
羽根ガード二重落下防止構造
羽根寸法(cm)30 質量(kg)4.2 グレー 電源(V)単相100 消費電力(W)(50/60Hz)(強)45/50(中)32/37(弱)22/28 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)473.0/48.0(中)43.0/43.0(弱)37.0/38.0 風量(m3/h)(50/60Hz)(強)4320/4500(中)3090/3120(弱)2310/2340 平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)(強)3.8/3.8(中)2.9/3.0(弱)2.2/2.4
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

Panasonic(パナソニック)シーリングファン 羽根径90cm
RoHS
風量4段切替。1/fゆらぎ運転。逆回転切替。3時間切タイマー。ワイヤレスリモコン付。引掛けシーリング取付。傾斜天井対応(「傾斜天井対応一覧」参照)。使用環境:温度5℃~40℃、湿度RH80%以下。商品取付の際は、壁から0.4m以上の間隔が必要です。リモコンの送信信号を市販の学習リモコン(ラーニングリモコン)に記憶させてお使いになると、受信範囲が著しく狭くなることがあります。室温が低いとき(約10℃以下)や蛍光灯照明器を点灯させた直後は、数分間受信しない場合がありますが、故障ではありません。シーリングファンには別売の照明器の設置が可能です。 詳細はお問い合わせください。130
質量(kg)2.7 周波数(Hz)50 消費電力(W)5 回転数(min-1[r.p.m])【ソフト】45【弱】60【中】95【強】115 騒音値(dB)【ソフト】16.5【強】23 風速(m/s)【ソフト】0.4【弱】0.6【中】1.1【強】1.4 風量(m3/h)【ソフト】980【弱】1650【中】3000【強】4020 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
98,980 税込108,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)取付金具
RoHS
吹抜けスペース・傾斜天井対応用
適合機種F-V113C-W/-K、F-V903C-W/-KDCモータータイプ用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パイプ900mm
RoHS
吹抜けスペース・傾斜天井対応用
適合機種F-V113C-W/-K、F-V903C-W/-KDCモータータイプ用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングファン 羽根径110cm
RoHS
風量4段切替。1/fゆらぎ運転。逆回転切替。3時間切タイマー。ワイヤレスリモコン付。引掛けシーリング取付。傾斜天井対応(「傾斜天井対応一覧」参照)。使用環境:温度5℃~40℃、湿度RH80%以下。商品取付の際は、壁から0.4m以上の間隔が必要です。リモコンの送信信号を市販の学習リモコン(ラーニングリモコン)に記憶させてお使いになると、受信範囲が著しく狭くなることがあります。室温が低いとき(約10℃以下)や蛍光灯照明器を点灯させた直後は、数分間受信しない場合がありますが、故障ではありません。シーリングファンには別売の照明器の設置が可能です。 詳細はお問い合わせください。130
質量(kg)2.9 周波数(Hz)50 消費電力(W)12 回転数(min-1[r.p.m])【ソフト】45【弱】60【中】95【強】115 騒音値(dB)【ソフト】16.5【強】26 風速(m/s)【ソフト】0.6【弱】0.8【中】1.4【強】1.7 風量(m3/h)【ソフト】1525【弱】2350【中】4270【強】5380 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パイプ360mm
RoHS
吹抜けスペース・傾斜天井対応用
適合機種F-V113C-W/-K、F-V903C-W/-KDCモータータイプ用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)熱交換気ユニット(カセット形)
2つのDCモーターで省エネに給排気します。微小粒子用フィルターはPM2.5対応。粒子径2.0μm以上、50m3/h時。 対象商品を通過する空気に含まれる粒子数を粒子径別に測定し、ワンパス(1回通過)捕集効率をメーカー基準により評価したものです。捕集効率は風量によって異なります。 0.5μm未満の微小粒子状物質については除去の確認ができていません。また、空気中の有害物質のすべてを除去するわけではありません。トイレの排気機能は、トイレや廊下の奥、クローゼットなど、空気のよどみが気になる場所の換気としてお使い下さい。※本体左右の側面でトイレ排気する場合はダクトアダプター(FY-PJS02)が別途必要です。使用できるトイレ排気は、1か所までのご使用を推奨します。リモコンにフィルター清掃時期と異常を知らせするランプ付(リモコンで清掃時期を3段階調節可能)。OA温度センサー内蔵(保護用)。リモコン同梱
材質本体;鋼板、羽根:樹脂、ルーバー:樹脂 電源接続:速結端子 定格単相100V 開口寸法(mm)天井:416×354 ダクト径(Φmm)【接続】屋外側:100、屋内側:50 ルーバー寸法(mm)450
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)熱交換気ユニット(カセット形)
2つのDCモーターで給排気風量バランスを自動でコントロールします。微小粒子用フィルターはPM2.5対応。トイレ排気機能は、トイレや廊下の奥、クローゼットなど、空気のよどみが気になる場所の換気としてお使いください。※本体左右の側面でトイレ排気する場合はダクトアダプター(FY-PJS02)が別途必要です。使用できるトイレ排気は、1か所までのご使用を推奨します。リモコンにフィルター清掃時期と異常を知らせるランプ付。(リモコンで清掃時期を3段階調節可能)。リモコン同梱。。■AiSEG2連携時の特長。レンジフード運転時、室内負圧を抑制するため熱交換気ユニットの排気風量を低減させます。天井埋込形空気清浄機の検知したニオイレベルが高いとき、熱交換気ユニットの風量をUPします。IAQセンサー(FY-SSGN1)の検知したCO2濃度が高いとき、熱交換気ユニットの風量をUPします。
材質本体;鋼板、羽根:樹脂、ルーバー:樹脂 電源接続:速結端子 定格単相100V 開口寸法(mm)天井:416×354 ダクト径(Φmm)【接続】屋外側:100、屋内側:50 ルーバー寸法(mm)450
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)熱交換気ユニット(カセット形)
2つのDCモーターで給排気風量バランスを自動でコントロールします。微小粒子用フィルターはPM2.5対応。トイレ排気機能は、トイレや廊下の奥、クローゼットなど、空気のよどみが気になる場所の換気としてお使いください。※本体左右の側面でトイレ排気する場合はダクトアダプター(FY-PJS02)が別途必要です。使用できるトイレ排気は、1か所までのご使用を推奨します。リモコンにフィルター清掃時期と異常を知らせるランプ付。(リモコンで清掃時期を3段階調節可能)。リモコン同梱
材質本体;鋼板、羽根:樹脂、ルーバー:樹脂 電源接続:速結端子 定格単相100V 開口寸法(mm)天井:416×354 ダクト径(Φmm)【接続】屋外側:100、屋内側:50 ルーバー寸法(mm)450
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体内で次亜塩素酸(電解水)を生成、吸い込んだ室内の空気を除菌・脱臭。揮発した次亜塩素酸が付着菌を抑制。加湿量を制御できる遠心破砕方式加湿ユニット搭載。加湿量と除菌脱臭強度はリモコンで切替可能。HEPAフィルター内蔵。給気口と吸込口をそれぞれ最大8か所まで設置可能。リモコン1台で最大8台まで運転可能。水道直結に関する水道法基準適合:JET認証(認証番号:W016-20034-270)
適合床面積~125平方メートル
1台
699,800 税込769,780
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)パイプ600mm
RoHS
吹抜けスペース・傾斜天井対応用
適合機種F-V113C-W/-K、F-V903C-W/-KDCモータータイプ用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
4,998 税込5,498
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)シーリングファン 天井扇
風量4段切替 1/fゆらぎ運転 逆回転切替 1・2・3・4・5・6時間切タイマー ワイヤレスリモコン付 引掛けシーリング取付 傾斜天井対応(「傾斜天井対応一 覧」参照)
湿度(%RH)RH80%以下 使用環境温度(℃)5~40
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングファン 天井扇
レギュレーターまたはマルチレギュレーターをご使用ください。 風量:レギュレーター(別売品)ご使用時:6段切替、マルチレギュレーター(別売品)ご使用時:5段切替(1/fゆらぎ運転可) 傾斜天井対応
湿度(%RH)RH80%以下 使用環境温度(℃)5~40
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)