天井カセット形換気扇 :「切替器」の検索結果
関連キーワード
オゾンの力できれいに暮らす。美しい光、心地よい風、そしてきれいな空気につつまれた、清潔で健康的な暮らし。器具に搭載されたオゾン発生器とファンの組み合わせで、室内の空気を隅々まで改質、浄化します。健康維持や衛生への意識が一層高まっている今、是非ご活用いただきたいニューアイテムです。
仕様リズム回転・風向切替、調光器:不可
質量(kg)6.1
取付直付専用/簡易取付A
高さ(mm)150
種類器具:LED一体型
消費電力(W)40
適合場所屋内
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)660
材質(カバー)樹脂(乳白)
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)105.6
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)41
リモコン付
昇降方式電動昇降装置:対応型
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)(白色時)4225
調光率(%)連続調光100-1・調色(リモコン)
適用畳数~8畳
『換気扇本体』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。