「適合パイプ径(Φmm)」から絞り込む
100(29)
150(6)
200(2)
羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上
サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計
ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造
気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制
壁面・天井面取付兼用形
適合場所トイレ、洗面所、居間
適合パイプ径(Φmm)100
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9
騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0
開口面積(cm2)105
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
用途居室・洗面室・トイレ用
材質樹脂製
色ブラック
取付壁・天井取付可
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)2.0/2.8
電源入切スイッチ付
定格電圧(V)100
適合場所居室・洗面室・トイレ用
適合パイプ径(Φmm)100
お掃除がしやすい!
分解が容易なワンタッチ着脱の羽根を採用。
壁面の汚れを低減する気密リング付!
パナソニック独自の気密リングが排気の逆流を抑えお部屋の壁面の汚れを防ぎます。
壁・天井取付形。
ターボファン採用。
用途局所換気扇用
付属品プラグコード
適合パイプ呼び径10cm
埋め込み寸法(mm)Φ100
壁据付専用(天井据付不可)。低消費電力、大風量設計。△(デルタ)エクストラファン採用(プラスチック製)
用途居間・事務所・店舗・トイレ・洗面所
接続パイプ(Φmm)200(UV管)
騒音値(dB)(50/60Hz)37
種類V-20PXSD4後継機種
電圧(V)100
適合場所居間・事務所・店舗・トイレ・洗面所
消費電力(W)(50/60Hz)11/13
風量(m3/h)(50/60Hz)330
質量(kg)1.45
仕様電気式シャッター、結束端子接続
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
用途強制換気用
適合場所居室・洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)100
仕様壁面・天井面取付兼用
質量(kg)0.58(0.57)
タイププロペラファン(風量形)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)3.8/4.7
電源電源プラグ
定格電圧(V)100
騒音値(dB)30.5/32.5
風量(m3/h)92/95
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
壁据付専用(天井据付不可)。低消費電力、大風量設計。△(デルタ)エクストラファン採用(プラスチック製)
用途居間・事務所・店舗・トイレ・洗面所
騒音値(dB)(50/60Hz)37
質量(kg)1.48
適合場所居間・事務所・店舗・トイレ・洗面所
消費電力(W)(50/60Hz)11/13
種類V-20PXSJ4後継機種
接続パイプ(Φmm)200(UV管)
風量(m3/h)(50/60Hz)330
電圧(V)100
仕様電気式シャッター、電源コード(プラグ付)
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
用途強制換気用
適合場所居室・洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)100
仕様壁面・天井面取付兼用
質量(kg)0.58(0.57)
タイププロペラファン(風量形)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)3.8/4.7
電源連結端子
定格電圧(V)100
騒音値(dB)30.5/32.5
風量(m3/h)92/95
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
用途強制換気用
適合場所居室・洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)100
仕様壁面・天井面取付兼用
質量(kg)0.58(0.57)
タイプターボファン(圧力形)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)2.3/2.5
電源電源プラグ
定格電圧(V)100
騒音値(dB)27/28
風量(m3/h)51/53
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
用途強制換気用
適合場所居室・洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)100
仕様壁面・天井面取付兼用
質量(kg)0.62(0.61)
色アイボリー
タイププロペラファン(風量形)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)3.8/4.7
電源連結端子
定格電圧(V)100
騒音値(dB)33.5/35.5
風量(m3/h)81/85
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
用途強制換気用
適合場所洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)100
仕様壁面・天井面取付兼用
質量(kg)0.79(0.77)
タイプターボファン(圧力形)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)5.2/5.6
電源連結端子
定格電圧(V)100
騒音値(dB)27/28
機能人感センサー+電気シャッター
風量(m3/h)50/51
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
用途強制換気用
適合場所居室・洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)100
仕様壁面・天井面取付兼用
質量(kg)0.77(0.75)
タイプターボファン(圧力形)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)4.9/5.2
電源連結端子
定格電圧(V)100
騒音値(dB)27/28
機能電気式シャッター
風量(m3/h)50/51
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
用途トイレ、洗面所
適合場所トイレ、洗面所
仕様ぴたパネⅡ電動スライドパネル常時弱運転形SL端子付ルーバー色調
質量(kg)1.1
色シルキーホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)4.0/4.3(強)3.1/3.0(弱)
ダクト径(Φmm)100
適合パイプ径(Φmm)100
アズワン品番64-1108-21
騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/30.5(強)23/22(弱)
色(マンセル値)5Y8.9/1
風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】48/50(強)、34/33(弱)【30Pa】21/26(強)、-/-(弱)
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
風圧シャッター付
プロペラファン
SL端子付
凹形本体枠
用途トイレ・洗面所・浴室・居間
付属品木ねじ(Φ3.5×32L)×4本
適合低ワット用オンオフピカスイッチ:SVF-52S(WW)(別売)
質量(kg)1.25
色ホワイト(マンセル0.8GY9.0/0.5)
タイプ風量形
電源(V)単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz【0Pa】250/255
適合場所トイレ・洗面所・(浴室)・居間・事務所・店舗用
消費電力(W)(50/60Hz)8.5/9.5
ダクト径(Φmm)接続:200
騒音値(dB)(50/60Hz)38.5/39
開口面積(cm2)275
1台
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
用途強制換気用
適合場所居室・洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)100
仕様壁面・天井面取付兼用
質量(kg)0.58(0.57)
タイププロペラファン(風量形)・本体スイッチ付
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)3.8/4.7
電源連結端子
定格電圧(V)100
騒音値(dB)30.5/32.5
風量(m3/h)92/95
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
用途強制換気用
適合場所居室・洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)100
仕様壁面・天井面取付兼用
質量(kg)0.58(0.57)
タイプターボファン(圧力形)・本体スイッチ付
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)2.3/2.5
電源連結端子
定格電圧(V)100
騒音値(dB)27/28
風量(m3/h)51/53
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
用途強制換気用
適合場所居室・洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)100
仕様壁面・天井面取付兼用
質量(kg)0.58(0.57)
タイプターボファン(圧力形)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)2.3/2.5
電源連結端子
定格電圧(V)100
騒音値(dB)27/28
風量(m3/h)51/53
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
用途強制換気用
適合場所居室・洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)150
仕様壁面・天井面取付兼用
質量(kg)0.65
タイププロペラファン(風量形)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)3.7/4.2
電源連結端子
定格電圧(V)100
騒音値(dB)30/31
風量(m3/h)136/138
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
用途強制換気用
適合場所居室・洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)100
仕様壁面・天井面取付兼用
質量(kg)0.58(0.57)
タイププロペラファン(風量形)・本体スイッチ付
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)1.8/2.2
電源連結端子
定格電圧(V)100
騒音値(dB)22/24
風量(m3/h)68/70
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
用途強制換気用
適合場所居室・洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)100
仕様壁面・天井面取付兼用
質量(kg)0.62(0.61)
色アイボリー
タイププロペラファン(風量形)・本体スイッチ付
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)3.8/4.7
電源連結端子
定格電圧(V)100
騒音値(dB)33.5/35.5
風量(m3/h)81/85
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
用途強制換気用
適合場所居室・洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)100
仕様壁面・天井面取付兼用
質量(kg)0.62(0.61)
色アイボリー
タイププロペラファン(風量形)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)3.8/4.7
電源電源プラグ
定格電圧(V)100
騒音値(dB)33.5/35.5
風量(m3/h)81/85
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
用途強制換気用
適合場所居室・洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)100
仕様壁面・天井面取付兼用
質量(kg)0.62(0.61)
色アイボリー
タイププロペラファン(風量形)・本体スイッチ付
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)1.8/2.2
電源連結端子
定格電圧(V)100
騒音値(dB)24/26
風量(m3/h)60/63
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
用途強制換気用
適合場所居室・洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)100
仕様壁面・天井面取付兼用
質量(kg)0.62(0.61)
色アイボリー
タイププロペラファン(風量形)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)1.8/2.2
電源連結端子
定格電圧(V)100
騒音値(dB)24/26
風量(m3/h)60/63
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
用途強制換気用
適合場所居室・洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)100
仕様壁面・天井面取付兼用
質量(kg)0.62(0.61)
色アイボリー
タイププロペラファン(風量形)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)1.8/2.2
電源電源プラグ
定格電圧(V)100
騒音値(dB)24/26
風量(m3/h)60/63
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
用途強制換気用
適合場所洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)100
仕様壁面・天井面取付兼用
質量(kg)0.77
タイプターボファン(圧力形)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)5.2/5.5
電源連結端子
定格電圧(V)100
騒音値(dB)27/28
機能温度センサー+電気式シャッター付
風量(m3/h)50/51
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
用途強制換気用
適合場所洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)100
仕様壁面・天井面取付兼用
質量(kg)0.7(0.68)
タイプターボファン(圧力形)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)(強)2.3/2.8、(弱)2.0/2.3
電源連結端子
定格電圧(V)100
騒音値(dB)(強)27/28、(弱)21
機能常時換気機能+人感センサー
風量(m3/h)(強)51/53、(弱)36
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
用途強制換気用
適合場所洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)100
仕様壁面・天井面取付兼用
質量(kg)0.7(0.68)
タイプターボファン(圧力形)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)(強)2.3/2.8、(弱)2.0/2.3
電源電源プラグ
定格電圧(V)100
騒音値(dB)(強)27/28、(弱)21
機能常時換気機能+人感センサー
風量(m3/h)(強)51/53、(弱)36
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
用途強制換気用
適合場所洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)100
仕様壁面・天井面取付兼用
質量(kg)0.79(0.77)
タイプターボファン(圧力形)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)5.2/5.6
電源電源プラグ
定格電圧(V)100
騒音値(dB)27/28
機能人感センサー+電気シャッター
風量(m3/h)50/51
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
用途強制換気用
適合場所居室・洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)100
仕様壁面・天井面取付兼用
質量(kg)0.77(0.75)
タイプターボファン(圧力形)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)4.9/5.2
電源電源プラグ
定格電圧(V)100
騒音値(dB)27/28
機能電気式シャッター
風量(m3/h)50/51
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
用途強制換気用
適合場所洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)100
仕様壁面・天井面取付兼用
質量(kg)0.7(0.68)
タイプターボファン(圧力形)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)2.3/2.8
電源連結端子
定格電圧(V)100
騒音値(dB)27/28
機能人感センサー
風量(m3/h)51/53
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
用途強制換気用
適合場所洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)100
仕様壁面・天井面取付兼用
質量(kg)0.7(0.68)
タイプターボファン(圧力形)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)2.3/2.8
電源電源プラグ
定格電圧(V)100
騒音値(dB)27/28
機能人感センサー
風量(m3/h)51/53
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
適合場所居間、トイレ、洗面所
付属品木ねじ×4本
質量(kg)1.4
色シルキーホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)9.9/10.3(強)5.3/5.1(弱)
ダクト径(Φmm)150
適合パイプ径(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)31/31(強)19/19(弱)
色(マンセル値)5Y8.9/1
風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】105/105(強)、57/57(弱)【30Pa】50/53(強)、-/-(弱)
開口面積(cm2)137
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
適合場所居間、トイレ、洗面所
付属品木ねじ×4本
質量(kg)1.3
色シルキーホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)8.7/9.2(強)4.1/4.0(弱)
ダクト径(Φmm)150
適合パイプ径(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)31/31(強)19/19(弱)
色(マンセル値)5Y8.9/1
風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】105/105(強)、57/57(弱)【30Pa】50/53(強)、-/-(弱)
開口面積(cm2)137
1台
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
適合場所トイレ、洗面所、居間
仕様ぴたパネⅡSL端子付ルーバー色調
質量(kg)1.1
色シルキーホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)4.0/4.3(強)3.1/3.0(弱)
ダクト径(Φmm)100
適合パイプ径(Φmm)100
アズワン品番64-1108-19
騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/30.5(強)23/22(弱)
色(マンセル値)5Y8.9/1
風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】48/50(強)、21/26(弱)【30Pa】34/33(強)、-/-(弱)
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
適合場所トイレ、洗面所
仕様電動スライドパネルコードプラグ付ターボファン帯電防止剤入りプラスチック採用(ルーバー・パネル)凹形本体枠により、パイプの飛び出しを6mmまで吸収コード取り出し3方向選択可能ワンタッチ着脱ルーバー本体に「切」「連続」「自動」運転スイッチ付約7分間の残臭運転機能付本体カバー
付属品木ねじ×4本
質量(kg)1.3
色シルキーホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)8.7/9.0
ダクト径(Φmm)150
適合パイプ径(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)31/31
色(マンセル値)5Y8.9/1
風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】105/105【30Pa】50/53
開口面積(cm2)137
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
用途トイレ、洗面所
適合場所トイレ、洗面所
仕様電動スライドパネルコードプラグ付ターボファン帯電防止剤入りプラスチック採用(ルーバー・パネル)凹形本体枠により、パイプの飛び出しを6mmまで吸収コード取り出し3方向選択可能ワンタッチ着脱ルーバー本体に「切」「連続」「自動」運転スイッチ付約7分間の残臭運転機能付本体カバー
付属品木ねじ×4本
質量(kg)1.1
色シルキーホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)4/4.3
ダクト径(Φmm)100
適合パイプ径(Φmm)100
騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/30.5
色(マンセル値)5Y8.9/1
風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】48/50【30Pa】21/26
開口面積(cm2)54
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
適合場所トイレ、洗面所、居間
仕様SL端子付ターボファン電動スライドパネル帯電防止剤入りプラスチック採用(ルーバー・パネル)凹形本体枠により、パイプの飛び出しを6mmまで吸収ワンタッチ着脱ルーバー本体カバー
付属品木ねじ×4本
質量(kg)1.2
色シルキーホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)8.4/8.8
ダクト径(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)31/31
色(マンセル値)5Y8.9/1
風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】105/105【30Pa】50/53
開口面積(cm2)171
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
サイレントクリーンファン(プロペラ)採用
羽根着脱可能
手動式パネルシャッター
ワンタッチ着脱ルーバー
仕様本体スイッチなし、SL端子付、プラグコード(PC-8A)取付可能
付属品木ねじ×4、クッション
質量(kg)0.8
適合場所トイレ、洗面所、居間
消費電力(W)(50/60Hz)3.6/4.4
色調マンセル5Y8.9/1
騒音値(dB)(50/60Hz)33.5/34
風量(m3/h)(50/60Hz)137/139
開口面積(cm2)190
接続パイプ(Φmm)150
グリーン購入法適合
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)119/120
1個
¥8,098
税込¥8,908
6日以内出荷
『換気扇本体』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。