パイプファン :「風圧」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
風圧シャッター付 プロペラファン SL端子付 凹形本体枠
用途トイレ・洗面所・浴室・居間 付属品木ねじ(Φ3.5×32L)×4本 適合低ワット用オンオフピカスイッチ:SVF-52S(WW)(別売) 質量(kg)1.25 ホワイト(マンセル0.8GY9.0/0.5) タイプ風量形 電源(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz【0Pa】250/255 適合場所トイレ・洗面所・(浴室)・居間・事務所・店舗用 消費電力(W)(50/60Hz)8.5/9.5 ダクト径(Φmm)接続:200 騒音値(dB)(50/60Hz)38.5/39 開口面積(cm2)275
1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷