パイプファン :「排気ダクト ファン」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合場所」から絞り込む
トイレ(2)
居間・居室
洗面所(1)
適合場所居間 仕様内部スイッチで6・8・10(12)畳用に切替(天井高さ2.47m以下の場合12畳まで可)外気洗浄フィルター(吸気用)付フィルタ捕集効率(質量法)82%排気用フィルター付手動式スライドシャッター付本体スイッチ付SL端子付2モーター・2ファン防音効果/約25dB(シャッター開)、約45dB(シャッター閉) 付属品木ねじ(Φ5.1×32L)×4本専用パイプ×1本 質量(kg)2.3 シルキーホワイト 消費電力(W)(50/60Hz)7.9/8.8(10畳設定)6.7/6.4(8畳設定)4.5/4.4(6畳設定) ダクト径(Φmm)100 適合パイプ径(Φmm)100 設定範囲6畳~10畳 騒音値(dB)(50/60Hz)26/26(10畳設定)23/21(8畳設定)16.5/16(6畳設定) 色(マンセル値)5Y8.9/1 適合壁厚(mm)50~235(付属二層管を使用した場合) 風量(m3/h)(50/60Hz)【給気】25/25(10畳設定)21.5/21.5(8畳設定)16.5/15.5(6畳設定)【排気】28.5/28.5(10畳設定)24.5/22.5(8畳設定)19/18(6畳設定) 有効換気量(m3/h)24.5/24.5(50/60Hz)(10畳設定)21/19(50/60Hz)(8畳設定)16/15(50/60Hz)(6畳設定)
1台
14,980 税込16,478
欠品中

お掃除がしやすい! 分解が容易なワンタッチ着脱の羽根を採用。 壁面の汚れを低減する気密リング付! パナソニック独自の気密リングが排気の逆流を抑えお部屋の壁面の汚れを防ぎます。 壁・天井取付形。 ターボファン採用。
用途局所換気扇用 付属品プラグコード 適合パイプ呼び径10cm 埋め込み寸法(mm)Φ100
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)