絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 高須産業(2)
  • FUJIOH(富士工業)(2)
ハネ径(cm)
  • 9.5(1)
  • 12(1)
  • 15(3)
  • 18(5)
  • 20(5)
  • 22(4)
  • 23(1)
  • 25(7)
  • 28(3)
適合場所
  • 厨房(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片吸込形シロッコファン ミニタイプ 静音形 三菱電機片吸込形シロッコファン ミニタイプ 静音形三菱電機(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から5日以内出荷
シロッコファン・天吊埋込タイプ高静圧形 三菱電機シロッコファン・天吊埋込タイプ高静圧形三菱電機
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
ストレートシロッコファン 厨房用 三菱電機ストレートシロッコファン 厨房用三菱電機
81,980税込90,178
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
適合場所厨房用
ストレートシロッコファン 消音形耐湿タイプ 三菱電機ストレートシロッコファン 消音形耐湿タイプ三菱電機
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)100電源単相
シロッコ換気扇 三菱電機シロッコ換気扇三菱電機
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シロッコファン・天吊埋込タイプ消音形 三菱電機シロッコファン・天吊埋込タイプ消音形三菱電機
80,980税込89,078特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
シロッコファン・厨房用 三菱電機シロッコファン・厨房用三菱電機
249,800税込274,780
1台
4日以内出荷
電圧(V)200電源三相
ストレートシロッコファン給気タイプ 消音形 三菱電機ストレートシロッコファン給気タイプ 消音形三菱電機(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
シロッコファン・天吊埋込タイプ標準型 三菱電機シロッコファン・天吊埋込タイプ標準型三菱電機
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
電圧(V)200電源三相
産業用送風機 [本体]ストレートシロッコファン 三菱電機産業用送風機 [本体]ストレートシロッコファン三菱電機
79,980税込87,978
1台
7日以内出荷
質量(kg)18.5電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)161/202/120/138電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)33/34.50/30/29.50ダクト径(Φmm)(出口/入口)200.0/200.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×808×559風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)900/900/745/676公称出力(W)(50Hz/60Hz)110/110羽根径(Φmm)220機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)137/206/94/116
シロッコファン