ダクトファン :「中間ファン」の検索結果
関連キーワード
「適合パイプ径(Φmm)」から絞り込む
100(8)
150(8)
200(3)
吊金具、防振ゴム付属
浴室など湿気の多い所でご使用の場合は必ずアース工事を行なってください。
保守点検のため、450×450mm以上の点検口を設けてください。
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様風圧式シャッター
材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製
吊金具、防振ゴム付属
浴室など湿気の多い所でご使用の場合は必ずアース工事を行なってください。
保守点検のため、450×450mm以上の点検口を設けてください。
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様風圧式シャッター、浴室用Ⅰ型
材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製
質量(kg)1.8
消費電力(W)(50/60Hz)18/20
騒音値(dB)(50/60Hz)32/32
換気風量(m3/h)(50/60Hz)95/95
1台
¥9,298
税込¥10,228
3日以内出荷
吊金具、防振ゴム付属
リレー内蔵で複数台運転可能
適合パイプ径(Φmm)Φ150
仕様ハイパーファン、強-弱速調付
材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製
質量(kg)3.0
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)19.0/24.0、(排・弱)14.0/14.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)340/365、(排・弱)215/205
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。
リレー内蔵で複数台運転可能〔FY-20DZ4は5台,FY-23DZ4は3台まで(FY-SV11W使用の場合)〕(FY-18DZG4を除く)
用途居間・事務所・店舗用
適合場所居間・事務所・店舗用
適合パイプ径(Φmm)Φ150
仕様強-弱速調付
材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製
質量(kg)9.2
寸法H(mm)150
寸法A(mm)780
寸法F(mm)150
寸法D(mm)350(324~374)
寸法E(mm)300
寸法B(mm)550
寸法C(mm)450(425~475)
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)85.0/110.0、(排・弱)59.5/66.0
寸法I(mm)254
寸法G(mm)124
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)600/610、(排・弱)420/370
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
本体高さ230mmの薄形設計
低騒音設計
強ー弱速調付(FY-18DPC1を除く)
遮へい板(1~2室換気用)2枚・防振ゴムセット付属
吊金具ピッチ360mm角
スライドファンユニット
1個のスイッチで2台以上を並列運転する場合は、別途リレーが必要です。
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様風圧式シャッター
材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製
質量(kg)4.9
消費電力(W)(50/60Hz)(排)28/29
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)30.5/29.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)205/195
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。
リレー内蔵で複数台運転可能(FY-SV11Wで2台まで)
用途居間・事務所・店舗用
適合場所居間・事務所・店舗用
適合パイプ径(Φmm)Φ200
仕様風圧式シャッター、強-弱速調付
材質(本体)鋼板製、(羽根)鋼板製
質量(kg)9.7
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)95.0/119.0、(排・弱)73.0/83.0
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)730/700、(排・弱)530/460
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。
リレー内蔵で複数台運転可能(FY-SV11Wで5台まで)
用途居間・事務所・店舗用
適合場所居間・事務所・店舗用
適合パイプ径(Φmm)Φ150
仕様風圧式シャッター、強-弱速調付
材質(本体)鋼板製、(羽根)鋼板製
質量(kg)8.2
寸法H(mm)140
寸法A(mm)680
寸法F(mm)140
寸法D(mm)330(308~358)
寸法E(mm)280
寸法B(mm)450
寸法C(mm)350(325~375)
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)57.0/67.0、(排・弱)29.5/32.0
寸法I(mm)240
寸法G(mm)113
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)450/450、(排・弱)290/280
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。
リレー内蔵で複数台運転可能〔FY-20DZ4は5台,FY-23DZ4は3台まで(FY-SV11W使用の場合)〕(FY-18DZG4を除く)
用途居間・事務所・店舗用
適合場所居間・事務所・店舗用
適合パイプ径(Φmm)Φ150
仕様風圧式シャッター
材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製
質量(kg)7.0
寸法H(mm)140
寸法A(mm)680
寸法F(mm)140
寸法D(mm)330(308~358)
寸法E(mm)280
寸法B(mm)450
寸法C(mm)350(325~375)
消費電力(W)(50/60Hz)(排)35.0/38.5
寸法I(mm)240
寸法G(mm)113
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)310/300
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。
リレー内蔵で複数台運転可能。(FY-SV11Wで2台まで)
用途居間・事務所・店舗用
適合場所居間・事務所・店舗用
適合パイプ径(Φmm)Φ200
仕様風圧式シャッター、強-弱速調付
材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製
質量(kg)11.5
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)95.0/119.0、(排・弱)73.0/83.0
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)730/700、(排・弱)530/460
1台
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。
リレー内蔵で複数台運転可能。(FY-18DZS4は除く)(FY-SV11Wで3台まで)
用途居間・事務所・店舗用
適合場所居間・事務所・店舗用
適合パイプ径(Φmm)Φ150
仕様強-弱速調付
材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製
質量(kg)11.5
寸法H(mm)150
寸法A(mm)1030
寸法F(mm)150
寸法D(mm)350(324~374)
寸法E(mm)300
寸法B(mm)550
寸法C(mm)450(425~475)
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)85.0/110.0、(排・弱)59.5/66.0
寸法I(mm)254
寸法G(mm)124
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)600/610、(排・弱)420/370
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。
リレー内蔵で複数台運転可能(FY-SV11Wで2台まで)
用途居間・事務所・店舗用
適合場所居間・事務所・店舗用
適合パイプ径(Φmm)Φ200
仕様風圧式シャッター、強-弱速調付
材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製
質量(kg)9.2
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)95.0/119.0、(排・弱)73.0/83.0
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)730/700、(排・弱)530/460
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。
リレー内蔵で複数台運転可能(FY-SV11Wで3台まで)
用途居間・事務所・店舗用
適合場所居間・事務所・店舗用
適合パイプ径(Φmm)Φ150
仕様強-弱速調付
材質(本体)鋼板製、(羽根)鋼板製
質量(kg)9.7
寸法H(mm)150
寸法A(mm)780
寸法F(mm)150
寸法D(mm)350(324~374)
寸法E(mm)300
寸法B(mm)550
寸法C(mm)450(425~475)
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)85.0/110.0、(排・弱)59.5/66.0
寸法I(mm)254
寸法G(mm)124
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)600/610、(排・弱)420/370
1台
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。
リレー内蔵で複数台運転可能。(FY-18DZS4は除く)(FY-SV11Wで5台まで)
用途居間・事務所・店舗用
適合場所居間・事務所・店舗用
適合パイプ径(Φmm)Φ150
仕様風圧式シャッター、強-弱速調付
材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製
質量(kg)9.0
寸法H(mm)140
寸法A(mm)930
寸法F(mm)140
寸法D(mm)330(308~358)
寸法E(mm)280
寸法B(mm)450
寸法C(mm)350(325~375)
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)57.0/67.0、(排・弱)29.5/32.0
寸法I(mm)240
寸法G(mm)113
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)450/450、(排・弱)290/280
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。
リレー内蔵で複数台運転可能〔FY-20DZ4は5台,FY-23DZ4は3台まで(FY-SV11W使用の場合)〕(FY-18DZG4を除く)
用途居間・事務所・店舗用
適合場所居間・事務所・店舗用
適合パイプ径(Φmm)Φ150
仕様強-弱速調付
材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製
質量(kg)7.7
寸法H(mm)140
寸法A(mm)680
寸法F(mm)140
寸法D(mm)330(308~358)
寸法E(mm)280
寸法B(mm)450
寸法C(mm)350(325~375)
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)57.0/67.0、(排・弱)29.5/32.0
寸法I(mm)240
寸法G(mm)113
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)450/450、(排・弱)290/280
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
本体高さ230mmの薄形設計
低騒音設計
強ー弱速調付(FY-18DPC1を除く)
遮へい板(1~2室換気用)2枚・防振ゴムセット付属
吊金具ピッチ360mm角
スライドファンユニット
1個のスイッチで2台以上を並列運転する場合は、別途リレーが必要です。
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様強-弱速調付
材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製
質量(kg)4.9
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)31/34、(排・弱)23/24
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)35/34、(排・弱)24/23
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)250/240、(排・弱)150/140
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
本体高さ230mmの薄形設計
低騒音設計
強ー弱速調付(FY-18DPC1を除く)
遮へい板(1~2室換気用)2枚・防振ゴムセット付属
吊金具ピッチ360mm角
スライドファンユニット
1個のスイッチで2台以上を並列運転する場合は、別途リレーが必要です。
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様強-弱速調付
材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製
質量(kg)5.5
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)37/43、(排・弱)24/26
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)39/38.5、(排・弱)33/31
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)320/305、(排・弱)230/210
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
本体高さ230mmの薄形設計
低騒音設計
強ー弱速調付(FY-18DPC1を除く)
遮へい板(1~2室換気用)2枚・防振ゴムセット付属
吊金具ピッチ360mm角
スライドファンユニット
1個のスイッチで2台以上を並列運転する場合は、別途リレーが必要です。
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様強-弱速調付、多室用低騒音型
材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製
質量(kg)4.9
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)31/34、(排・弱)23/24
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)35/34、(排・弱)24/23
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)250/240、(排・弱)150/140
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
本体高さ230mmの薄形設計
低騒音設計
防振ゴムセット付属
吊金具ピッチ360mm角
スライドファンユニット
浴室など湿気の多い所で使用の場合は、必ずアース工事を行ってください。
電動気密シャッター1個付
遮へい板2枚付属
吸込グリル(別売品)により、風量調節が可能です。
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様電動気密シャッター付、トイレの5分間残置運転機能付
材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製
質量(kg)5.8
消費電力(W)(50/60Hz)(換気モード1.)29/30(換気モード2.)25/24.5
騒音値(dB)(50/60Hz)(換気モード1.)31.5/30.5(換気モード2.)23/21.50
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(換気モード1.)205/195(換気モード2.)130/1150
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
本体高さ230mmの薄形設計
防振ゴムセット付属
吊金具ピッチ360mm角
スライドファンユニット
浴室など湿気の多い所で使用の場合は、必ずアース工事を行ってください。
電動気密シャッター2個付
遮へい板1枚付属
吸込グリル(別売品)により、風量調節が可能です。
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様電動気密シャッター付、トイレの5分間残置運転機能付
材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製
質量(kg)6.0
消費電力(W)(50/60Hz)(換気モード1.)29/30(換気モード2.)24/23.5(換気モード3.)23.5/23
騒音値(dB)(50/60Hz)(換気モード1.)31.5/30.5(換気モード2.)23/21.5(換気モード3.)24.5/23
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(換気モード1.)205/195(換気モード2.)130/115(換気モード3.)120/110
1台
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
『換気扇本体』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。