ダクトファン :「換気扇 排気 口」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合パイプ径(Φmm)」から絞り込む
100(2)
150(7)
200(3)
吊金具、防振ゴム付属 浴室など湿気の多い所でご使用の場合は必ずアース工事を行なってください。 保守点検のため、450×450mm以上の点検口を設けてください。
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様風圧式シャッター 材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製
1台
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊金具、防振ゴム付属 浴室など湿気の多い所でご使用の場合は必ずアース工事を行なってください。 保守点検のため、450×450mm以上の点検口を設けてください。
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様風圧式シャッター、浴室用Ⅰ型 材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製 質量(kg)1.8 消費電力(W)(50/60Hz)18/20 騒音値(dB)(50/60Hz)32/32 換気風量(m3/h)(50/60Hz)95/95
1台
9,298 税込10,228
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)中間ダクトファン
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。 リレー内蔵で複数台運転可能〔FY-20DZ4は5台,FY-23DZ4は3台まで(FY-SV11W使用の場合)〕(FY-18DZG4を除く)
用途居間・事務所・店舗用 適合場所居間・事務所・店舗用 適合パイプ径(Φmm)Φ150 仕様風圧式シャッター 材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製 質量(kg)7.0 寸法H(mm)140 寸法A(mm)680 寸法F(mm)140 寸法D(mm)330(308~358) 寸法E(mm)280 寸法B(mm)450 寸法C(mm)350(325~375) 消費電力(W)(50/60Hz)(排)35.0/38.5 寸法I(mm)240 寸法G(mm)113 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)310/300
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)中間ダクトファン
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。 リレー内蔵で複数台運転可能。(FY-18DZS4は除く)(FY-SV11Wで5台まで)
用途居間・事務所・店舗用 適合場所居間・事務所・店舗用 適合パイプ径(Φmm)Φ150 仕様風圧式シャッター、強-弱速調付 材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製 質量(kg)9.0 寸法H(mm)140 寸法A(mm)930 寸法F(mm)140 寸法D(mm)330(308~358) 寸法E(mm)280 寸法B(mm)450 寸法C(mm)350(325~375) 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)57.0/67.0、(排・弱)29.5/32.0 寸法I(mm)240 寸法G(mm)113 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)450/450、(排・弱)290/280
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)中間ダクトファン
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。 リレー内蔵で複数台運転可能(FY-SV11Wで3台まで)
用途居間・事務所・店舗用 適合場所居間・事務所・店舗用 適合パイプ径(Φmm)Φ150 仕様強-弱速調付 材質(本体)鋼板製、(羽根)鋼板製 質量(kg)9.7 寸法H(mm)150 寸法A(mm)780 寸法F(mm)150 寸法D(mm)350(324~374) 寸法E(mm)300 寸法B(mm)550 寸法C(mm)450(425~475) 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)85.0/110.0、(排・弱)59.5/66.0 寸法I(mm)254 寸法G(mm)124 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)600/610、(排・弱)420/370
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)中間ダクトファン
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。 リレー内蔵で複数台運転可能。(FY-SV11Wで2台まで)
用途居間・事務所・店舗用 適合場所居間・事務所・店舗用 適合パイプ径(Φmm)Φ200 仕様風圧式シャッター、強-弱速調付 材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製 質量(kg)11.5 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)95.0/119.0、(排・弱)73.0/83.0 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)730/700、(排・弱)530/460
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)中間ダクトファン
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。 リレー内蔵で複数台運転可能(FY-SV11Wで2台まで)
用途居間・事務所・店舗用 適合場所居間・事務所・店舗用 適合パイプ径(Φmm)Φ200 仕様風圧式シャッター、強-弱速調付 材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製 質量(kg)9.2 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)95.0/119.0、(排・弱)73.0/83.0 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)730/700、(排・弱)530/460
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)中間ダクトファン
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。 リレー内蔵で複数台運転可能〔FY-20DZ4は5台,FY-23DZ4は3台まで(FY-SV11W使用の場合)〕(FY-18DZG4を除く)
用途居間・事務所・店舗用 適合場所居間・事務所・店舗用 適合パイプ径(Φmm)Φ150 仕様強-弱速調付 材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製 質量(kg)7.7 寸法H(mm)140 寸法A(mm)680 寸法F(mm)140 寸法D(mm)330(308~358) 寸法E(mm)280 寸法B(mm)450 寸法C(mm)350(325~375) 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)57.0/67.0、(排・弱)29.5/32.0 寸法I(mm)240 寸法G(mm)113 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)450/450、(排・弱)290/280
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)中間ダクトファン
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。 リレー内蔵で複数台運転可能(FY-SV11Wで2台まで)
用途居間・事務所・店舗用 適合場所居間・事務所・店舗用 適合パイプ径(Φmm)Φ200 仕様風圧式シャッター、強-弱速調付 材質(本体)鋼板製、(羽根)鋼板製 質量(kg)9.7 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)95.0/119.0、(排・弱)73.0/83.0 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)730/700、(排・弱)530/460
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)中間ダクトファン
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。 リレー内蔵で複数台運転可能。(FY-18DZS4は除く)(FY-SV11Wで3台まで)
用途居間・事務所・店舗用 適合場所居間・事務所・店舗用 適合パイプ径(Φmm)Φ150 仕様強-弱速調付 材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製 質量(kg)11.5 寸法H(mm)150 寸法A(mm)1030 寸法F(mm)150 寸法D(mm)350(324~374) 寸法E(mm)300 寸法B(mm)550 寸法C(mm)450(425~475) 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)85.0/110.0、(排・弱)59.5/66.0 寸法I(mm)254 寸法G(mm)124 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)600/610、(排・弱)420/370
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)中間ダクトファン
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。 リレー内蔵で複数台運転可能(FY-SV11Wで5台まで)
用途居間・事務所・店舗用 適合場所居間・事務所・店舗用 適合パイプ径(Φmm)Φ150 仕様風圧式シャッター、強-弱速調付 材質(本体)鋼板製、(羽根)鋼板製 質量(kg)8.2 寸法H(mm)140 寸法A(mm)680 寸法F(mm)140 寸法D(mm)330(308~358) 寸法E(mm)280 寸法B(mm)450 寸法C(mm)350(325~375) 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)57.0/67.0、(排・弱)29.5/32.0 寸法I(mm)240 寸法G(mm)113 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)450/450、(排・弱)290/280
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)中間ダクトファン
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。 リレー内蔵で複数台運転可能〔FY-20DZ4は5台,FY-23DZ4は3台まで(FY-SV11W使用の場合)〕(FY-18DZG4を除く)
用途居間・事務所・店舗用 適合場所居間・事務所・店舗用 適合パイプ径(Φmm)Φ150 仕様強-弱速調付 材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製 質量(kg)9.2 寸法H(mm)150 寸法A(mm)780 寸法F(mm)150 寸法D(mm)350(324~374) 寸法E(mm)300 寸法B(mm)550 寸法C(mm)450(425~475) 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)85.0/110.0、(排・弱)59.5/66.0 寸法I(mm)254 寸法G(mm)124 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)600/610、(排・弱)420/370
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷