ダクトファン :「外扇ファン」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本
材質(外枠)着色亜鉛鉄板、(ケーシング)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(化粧枠)PP樹脂、(排気口)亜鉛鉄板、(取付板)亜鉛鉄板、(シャッター)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鉄板
質量(kg)1.8
周波数(Hz)50、60
電流(A)0.14、0.14
消費電力(W)12、13
定格電圧(V)100
方式天井用
表面処理(アース端子)スズメッキ
モーター2極コンデンサー誘導電動機
騒音値(dB)32、33
端子(SL)AC300V 7A
色調(外枠)マンセルN-2、(ケーシング)マンセルN-1、(化粧枠)マンセル1Y9.3/0.5
風量(m3/h)【 0Pa】88、91
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
『換気扇本体』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。