3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途浴室・トイレ・洗面所用 仕様グリルタイプ:十字格子タイプ、ダクト径 (mm) EA:100、機外静圧 (Pa):0、風量(50Hz/60Hz)(m3/h)弱:70/65、風量(50Hz/60Hz)(m3/h)強:125/130 質量(kg)1.6 タイプ24時間換気機能付タイプ 種類天井埋込形換気扇 低騒音タイプ 電圧(V)100 電源単相 羽根(Φmm)115 適合場所浴室・トイレ・洗面所用 周波数50Hz/60Hz 消費電力(W)(50/60Hz)弱:5.5/5.5、強:13/15.5 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×351×286 埋め込み寸法(mm)205 入数1台 騒音値(dB)(50/60Hz)<SPL>弱:19/18.5、強:27.5/28.5
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

質量(kg)2.6 電圧(V)100 電源単相(Φ) 消費電力(W)(50/60Hz)13.50/16 ダクト径(Φmm)EA:100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)204×358.50×286 騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)28.50/29 風量(m3/h)(50/60Hz)125/130 羽根径(Φmm)115
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷